WINTERS INSTRUMENTS

Filter

testinstrument

Electrical

Vattensystem

Kraftöverföring

Rengöring

HVAC och kylning

bearbetning

Elverktyg

Fleet och fordonsunderhåll

Fästelement

testinstrument Filter

Tryck och vakuummätningVisa alla

  • Pannmätare
  • Differenstrycksmätare
  • Tryck- och vakuummätare

    Kan mäta tryck upp till 1000 psi och har ett driftstemperaturområde på -40 till 200 grader Fahrenheit. Har konstruktion av plast/rostfritt stål och finns i 1/8-, 1/4- och 3/4-tums NPT-anslutningsstorlekar. Inkluderar process-, StabiliZR-, ekonomi-, blyfri, sanitets- och differentialmätare

  • Tryckmätartillbehör

    Minikulventiler som används för att ge flödeskontroll för icke-korrosiva vätskeapplikationer; har en spak / T-handtag och ett maximalt arbetstryck på 400 psi. Nålventiler med blyfri mässingskonstruktion och en 1/4-tums NPT-anslutningsport finns också

  • Tryckmätarsatser
  • Sifoner för tryckmätare

    CRN-registrerade sifoner idealiska för ånginstallationer, för att förhindra att het ånga kommer in i en tryckmätare eller sändare. Tillverkad av Schedule 40-svetsat stål eller Schedule 80 kolstål och finns i 1/4" x 1/4" NPTM-anslutningsstorlekar

  • Tryckmätare

    CRN-registrerade, blyfria mässingssnubbers för att skydda mätare, omvandlare och tryckomkopplare från skadliga effekter av pulsering; tål tryck upp till 10000 psi

  • Testpluggstillbehör

    Utformad för användning i VVS- och ventilationsoperationer för att underlätta snabb temperatur- och tryckavläsning. Har blyfri mässingskonstruktion med en skyddande aluminiumhylsa och kan mäta temperaturer och tryck upp till 302 grader F respektive 1000 psi

Mätning av temperatur och luftfuktighetVisa alla

  • Industriella glastermometrar

    ASME B40.200 och ASTM E2511 kompatibla analoga termometrar för att mäta temperaturer upp till 400 grader Fahrenheit med en noggrannhet på +/-1 %. Har aluminium-, ABS- eller Valox-konstruktion och finns i 1/2- och 3/4-tums NPT-anslutningsstorlekar 

  • Ficktermometrar
  • termometrar
  • Termobrunnar

    Används för att skydda temperatursensorer från processmedia och möjliggöra borttagning av sensorer utan att kompromissa med varken omgivningsområdet eller processen. Har blyfri mässingskonstruktion och finns i 1 / 2- och 3/4-tums NPT-anslutningsstorlekar

About WINTERS INSTRUMENTS

Winters Instruments är en global tillverkare av kvalitetsinstrumenteringsprodukter såsom tryck- och vakuummätare, termometrar, termobrunnar och relaterade tillbehör. Företaget erbjuder en komplett serie av tryckmätare, inklusive process-, StabiliZR-, ekonomi-, blyfria, sanitära och differentialmätare, som kan mäta tryck upp till 1000 psi och har ett driftstemperaturområde på -40 till 200 grader Fahrenheit. Dessa Winters-mätare har konstruktion av plast/rostfritt stål och finns i 1/8-, 1/4- och 3/4-tums NPT-anslutningsstorlekar. ASME B40.200 och ASTM E2511 kompatibla analoga termometrar ansluts antingen rakt eller i vinkel till anslutningsporten och kan mäta temperaturer upp till 400 grader Fahrenheit med en noggrannhet på +/-1 %. För att skydda dessa termometrar från processmedia finns en mängd olika termobrunnar av industrikvalitet också tillgängliga i 1/2- och 3/4-tums NPT-anslutningsstorlekar. Välj från ett brett utbud av dessa produkter på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter