PLUS II barriärteknik
Yellow Jacket kaminaLaddnings-/vakuumslangarna har en kraftig konstruktion med PLUS II barriärteknologi som minskar läckage och vakuumförlust.
Källa Vilken del som helst Begär nu
Flera Purchase Options Begäran om offert
NET30 -villkor Ansök om ett handelskonto
Med över 70 års erfarenhet, Yellow Jacket, ett varumärke av Ritchie Engineering Inc, har erbjudit ett brett utbud av verktyg och utrustning för fordons- och HVAC/R-industrin. Företaget har sitt huvudkontor i Minneapolis, Minnesota och erbjuder slangar, verktyg, kylmätare, grenrör, HVAC-vakuumpumpar och kylmedelsåtervinningsmaskinernes. Läs mer
Färgkodade nylonfenkamsatser ideal för uträtning och rengöring av flänsar på vanliga kondensorer och förångare. Kom utrustad med en nyckelring för att hålla alla kammar på ett ställe och ge ett bekvämt grepp
CE certtified ultrasensitjag läcker detectors med en elektrolytsensor, UV-ljus och SmartAlarm-indikator för att testa läckageintensiteten på en skala från 1 - 9. Utvalda modeller (typ kväve/köldmedium och elektronisk detectors) har en instantaneous responstid och automatisk kalibreringsmöjlighet
Inkluderar slangar, endapters, mätare och kopplingar tillgängliga i olika vinklar, färger, anslutningsstorlekar och material för att uppgradera / ersätta befintliga komponenter i grenrörsmätningssatser
Mycket pålitliga grenrörsmätare med lättavlästa och färgkodade mätklockor ideal för provning av trycket hos vätskor och gaser i kyl-, värme-, ventilations- och kylsystem. Finns i aluminium, smidd aluminiumlegering och smidda mässingsmaterial & slanglängder upp till 72 inches
Evakuerings- och vakuumpumpar används för att avlägsna oönskad luft- och vattenföroreninginants från olika luftkonditioneringssystem. Finns i olika kroppsmaterial och aktuella klassificeringar
Helautomatisk, 1/2 hk kylmedelsåtervinningsmaskinnes för återvinning av flytande och ånga köldmedier. Stängs av automatiskt vid 15 inches av vakuum och restart när trycket stiger
Bärbar elektronisk laddnings- / återvinningsvåg för köldmedium med en 9 x 9 tum plattform för att mäta vikten på en kylmedelscylinder innan kylmediet tillsätts i ett återvinningssystem. Kom med en laddningsmodul, ett nätaggregat och ett väska
Överhettning / underkyl calculatorer; och digital LCD, SuperEvac LCD & handhållna vakuummätare som används för att ta exakta avläsningar och känna av djupa vakuumområden. Har en fabrikskalibrerad sensor som kan hantera tryck upp till 760000 mikron och en automatisk batterisparare som stänger av mätaren efter 20 minuter
Varumärkets omfattande katalog inkluderar laddningssystem, diagnostiska verktyg, specialiserade mätare, kylmedelsåtervinning och vakuumpumpsystem, laddningsslangar, läckage detectors och monitorer. Yellow Jacket vakuummätare är designade för att övervaka lufttrycket inuti engines och industriell machines för nautical forsknings- och utvecklingstillämpningar. These-mätarna har en patenterad värmeledningssensor för att kompensera temperaturen och har en automatisk avstängningsmekanism för att minska strömförbrukningen när den inte används. Yellow Jacket vakuumpumpar är ideal på grund av deras oljereservoarport med en bred munöppning, vilket möjliggör enklare påfyllning. These 2-stegs lamellpumpar har också en helt tät kammare till sidrevent oljeläckage och kan tränga undan vätskor vid en maximum takt på 8 CFM.
Yellow Jacket mätarens MPN (tillverkarens artikelnummer) generalkorsa individuella referenser till motsvarande JB Industries modellnummer. Så om du letar efter mätare som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Yellow Jacket mätare tillgängliga.
Raptor Supplies, en betrodd Yellow Jacket gauges distributör, erbjuder sitt kompletta sortiment av produkter, såsom skyddande vakuummätare och digitala underkylningsmätare för överhettning. Vi kan också rekommendera lämpliga tillbehör som HVAC-snabbkopplingar för anslutning av köldmedium lines.
These Yellow Jacket mätare är generalliten i storleken och kräver kompakt förpackning. These Yellow Jacket mätare är lämpliga för kurirsändningar och inte flygfrakt.
Yellow Jacket BRUTE II 4-ventils test- och laddningsgrenrör erbjuder snabbare flöde än något konventionellt grenrör. De har en smidd kropp av aluminiumlegering som ger spänst och tillförlitlighet med 3/8 i...Läs mer
Yellow Jacket P51 Titan Digital Manifold Series ger ultimata systemmätningar med lätthet. These 4-ventils grenrör ger snabba och exakta mätningar för kyl- och luftkonditioneringssystem. Jag...Läs mer
YJACK-seriens trådlösa sensorer är en uppsättning enheter som bildar en unik plattform som ger en total HVAC/R-diagnosics resultat. När de är kopplade till P51 TITAN digitala grenrör har operatören...Läs mer
Yellow Jacket kaminaLaddnings-/vakuumslangarna har en kraftig konstruktion med PLUS II barriärteknologi som minskar läckage och vakuumförlust.
Yellow Jacket grenrör kommer med Flutterless-teknik som ger överspänningsskydd. De har silikondämpade rörelser för att minska nålens pulsering för bekväma och exakta avläsningar.
These-mätare används med vakuumslangar vid laddning eller reparation av kylsystem. Vakuumslangarna ansluter these-mätare med HVAC-systemet för att kontrollera både högt och lågt köldmedietryck för läckagedetektering, mätning av köldmedievolym och felsökningsuppgifter.
These lågförlust, anti blowback beslag används på Yellow Jacket vakuumslangar för att fånga köldmediet inuti slangen när disconected. Det sidrevents fingrar brännskador och utsläpp av giftiga köldmedier i atmosfären.
Ja, vakuumsystem har utloppshål som mäter 2.5 inches i diameter. Skruvbeslagen på these vakuumslangar kan enkelt installeras på 2.5 tum diameter hål.
Användare måste kontrollera för små revor och sprickor vid slang ends. Armaturens invändiga gängor bör undersökas med avseende på slitage, slangen bör kontrolleras för utbuktningar som tyder på slitna inre lager.