ZURN

Zurn grundades 1900 och har tillverkat sensorkranar, tvålautomater, sensorspolventiler och manuella spolventiler. Varumärket har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Läs mer

Filter

Vattensystem

Pneumatik

Electrical

HVAC och kylning

Smörjning

Materialhantering

Möbelgästfrihet och matservice

Svetsning

Handverktyg

Utomhusutrustning

Säkerhet

Rengöring

Belysning

Hydraulik

Fleet och fordonsunderhåll

Måla utrustning och tillbehör

Labtillbehör

Kraftöverföring

Fästelement

hårdvara

Pumps

Vattensystem Filter

Badkar / kranarVisa alla

  • luftare

    Designad för att minska flödeshastigheten för vatten som passerar genom kranen genom att dela flödet i flera små strömmar och späda ut vattnet med luft. Har gängor med hane och hon och en maximal flödeshastighet på 2.2 gpm

  • Badrumskranar

    ADA-kompatibel manuell, sensor och uppmätta badrumsblandare lämpliga för användning i offentliga toaletter och för dricksvattenapplikationer. Funktion mässingskonstruktion och finns i olika anslutningstyper

  • Kranstillbehör

    Handla fyrringar för användning med Zurn AquaSense och RetroFlush spolventiler för batterisensor för att ge en komplett och konsekvent spolning. Filterskärmar, golvfotventiler, täckplattor, kranställskruvar och försköljslangar finns också

  • Kranreparationsdelar

    Hitta NSF-certifierade kranadaptrar med manlig x kvinnlig anslutning för användning i kommersiella toaletter. Reservdelar, såsom pipmuttrar, brickor, kranhandtag, hållarskruvar och stopp, patronenheter och kranmuttrar finns också

  • Kökskranar

    Vägg- och däckmonterade kökskranar utformade för att ge en kolsyrad vattenström. Funktion mässingskropp, FNPT / NPSM-anslutning och enkel- eller dubbelspaken / handledshandtag

  • Laboratoriekranar

    Laboratoriekranar med hög svanhals med böjd stig eller svängrör. Designad för att rymma glasutrustning och laboratorieutrustning och erbjuds i monteringsalternativ för vägg och däck

  • Duschhuvud och badkarstillbehör
  • Duschhuvud och kranar
  • Verktygsvattenkranar

    Används för att ge rinnande vatten för att fylla skopor med minimalt stänk. Har en förkromad yta för förbättrad korrosion och slitstyrka. Ge flödeshastigheter upp till 2.2 gpm och erbjuds i 1 & 2 handtag

DrainsVisa alla

  • Klockfällor och avlopp

    Konstruerad för installation i oavslutade områden i garage och källare. Har rostfritt stål / PVC / aluminium / plast / gjutjärn / kolstålkonstruktion som säkerställer utmärkt duktilitet, hög hållfasthet och motståndskraft mot korrosion och stötar. Erbjuds i längder från 6 till 20.375 tum

  • Dränera komponenter

    Gjutjärn färdiga golvåtkomsthus lämpliga för fottrafik eller lätta vagnapplikationer. Golvgaller, takkupolfilter, sedimentskopa, takavlopp, munstycken, golvavskiljare och runda silar finns också

  • Dränera silar

    Fyra spetsar och djupa korgsilar som är utformade för att undvika att skräp går ner i avloppet och täcker köks- och brukshandfat. Finns i rostfritt stål med förkromning för motståndskraft mot korrosion

  • Nötter och brickor
  • Rör- och ventilskydd

    Stela toalettlådor av plast som används för att förhindra rörskador genom att ge dämpning eller värmeskydd, särskilt i rör under undersidan. Kan också dölja rör, blandningsventiler, elektroniska krananslutningar och fällgrunder

  • Duschavlopp

    Tillverkad av stål / mässing med valfri MPT- eller navanslutning för att ta bort ackumulerat vatten från duschar, badkar och bassänger. Finns i längder från 4.25 till 60 tum

  • Sinkavlopp

    Designad för att bygga, reparera och underhålla avlopp, samt avleda vatten från både inomhus- och utomhusområden för att förhindra översvämning av vatten. Finns i mässing, brons, stål, PVC, gjuten mässing och järn, förkromad zink, ludd och korrosionsbeständiga konstruktionsvarianter av stålkonstruktion

  • Tillbehör för tränerdränering

    Golvavloppsgaller installerade i hustak, badrum, källare och kök för att förhindra att skräp, pinnar och annat skräp tränger in i golvavloppet. Har duktilt järn / högdensitetspolyeten / rostfritt stålkonstruktion och erbjuds i längder på 20, 24 och 40 tum

  • Grävavlopp

    Avrinningsdunkbassänger som används för snabb evakuering av ytvatten och kemikalieutsläpp eller inneslutning av ledningar. Har lätt, slitstark polyetenkonstruktion med en kraftig ramkonstruktion utformad i enlighet med ASTM-specifikationerna A36 och A536-84.

Kontrollera ventiler och backflödesförebyggareVisa alla

SpolventilerVisa alla

  • Automatiska eftermonteringssatser för spolventil

    Inkluderar batteridrivna automatiska eftermonteringssatser för spolventiler som är konstruerade för att konvertera dina befintliga handtagsdrivna toaletter / urinoar till automatiska (eller sensorstyrda) modeller. Finns i sido- eller toppmonteringsalternativ med ett sensorområde på 6 - 44 tum

  • Automatiska spolventiler

    Tillhandahåll handsfree automatisk spolningsmekanism för att minimera risken för korskontaminering i offentliga toaletter. Har högtrycksspolanslutning för vakuumbrytare, tryckområde 20 - 100 psi och en batteritid på upp till 10 år

  • Sängbrickor

    Uppsättningssatser för tvättmaskin, som innehåller 1-1 / 2-tums spolrör, en högtryckssugare, en vakuumbrytarrörsmutter, en väggfäste, ett stödfäste och en fixeringsspindelmutter

  • Manuella spolventiler

    Avsedd att leverera en exakt mängd vatten vid varje spolning. Har ett ADA-kompatibelt handtag med ingen tätningsteknik, kemikalieresistenta packningar och tätningar, en integrerad vakuumbrytare, vandalresistenta stopplock och ett täpptåligt membran

12

Om ZURN

Zurns omfattande katalog innehåller ett brett utbud av kranar, handtvättsystem, armaturer, duschsystem, PEX-beslag och handtorkar. Zurn köksblandare tillåt vägg-/däckmontering för enkel och säker installation. Dessa Zurn köksblandare fungerar manuellt för att kontrollera vattenflöde och temperatur genom manuell justering. De har en svängpip för flexibilitet och enkel manövrerbarhet när du riktar vattenflödet. De har mässing/plast/gjuten mässingskonstruktion med kromfinish för korrosionsbeständighet och för att förbättra kranens visuella tilltalande. Dessa köksblandare finns i olika handtagstyper, inklusive spakhandtag, låg båge, svanhals och handledsbladshandtag. Märkets raka vattenblandare har mässingskonstruktion med kromfinish för ett estetiskt tilltalande utseende. De levereras med en varm/kall patron för att exakt kontrollera vattentemperaturen och ett laminärt flödesutlopp för en icke-stänkande vattenström.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Zurns MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Rubbermaid-, Sloan- och Dayton-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Zurn VVS-produkter tillgängliga.

Varför oss?

Dessa Zurns VVS-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför är dessa Zurns VVS-produkter med bud och flygfrakt för minimala stillestånd.

ZURN Konkurrensfördelar

Zurn Flo-Bowl läckfritt toalettsystem

Eftersom den är en spelväxlare i toalettinstallationer eliminerar den behovet av traditionella vaxringar. Med tre komponenter - toalettadapter, gummi V-ringstätning och anpassningsbar golvfläns, säkerställer den en läckagefri tätning. Flo-Bowl-systemet består av en toalettadapter och tätningsmedel som binder till toaletten, en gummi-V-ringstätning som skapar en lufttät och vattentät anslutning och en golvfläns som kan anpassas till både 3- och 4-tums plastavloppsrör. Detta säkerställer en säker och läckagefri tätning.

Sundara Handtvättsystem

Zurn Sundara handtvättsystem är en banbrytande lösning designad för högtrafikerade kommersiella utrymmen som flygplatser, arenor och sjukvårdsinrättningar. Detta innovativa system integrerar sömlöst beröringsfri teknik och modern design, vilket främjar optimala hygienrutiner. Sundaras handtvättsystem är strategiskt använt i områden där ett stort antal människor möts, vilket säkerställer effektiva och hygieniska handtvättupplevelser. Dess beröringsfria drift minimerar risken för korskontaminering och erbjuder en modern och hållbar lösning för offentliga utrymmen.

Vanliga frågor

Varför välja Zurn Flo-Bowl framför traditionella vaxringar?

Traditionella vaxringar är benägna att läcka, vilket orsakar golvskador och kostsamma reparationer. Zurn Flo-Bowl erbjuder en säker och läckagefri lösning med sitt trekomponentsystem, vilket ger tillförlitlighet och sinnesfrid under toalettinstallationer.

Vilka Zurn kranreparationsdelar finns tillgängliga på Raptor Supplies?

Raptor Supplies erbjudanden pipbaser, blanda ok, reparationssatser för väggposter, packningar och patronenheter.

Hur installerar man Zurn PEX Fittings?

  • Se till att de avskurna ändarna är rena och fria från skräp.
  • Skjut en PEX-ring över änden av PEX-slangen.
  • Sätt in Zurn PEX-kopplingen i änden av PEX-slangen och se till att den går hela vägen in.
  • Placera PEX-ringen cirka 1/8 till 1/4 tum från änden av PEX-slangen.
  • Använd ett crimpverktyg för att komprimera PEX-ringen, vilket skapar en säker anslutning.
  • Inspektera anslutningen för att säkerställa korrekt krympning och en tät passform.
  • Upprepa processen för ytterligare kopplingar efter behov.
  • Trycktesta PEX-systemet för att kontrollera efter läckor och säkerställa korrekt installation.
  • Om du använder expansionskopplingar, använd ett korrekt kalibrerat expansionsverktyg för att expandera PEX-slangen innan du sätter in kopplingen.
  • Låt den expanderade PEX-slangen dra ihop sig på kopplingen, vilket skapar en säker anslutning.
  • Klipp av PEX-slangen till önskad längd med en PEX-rörskärare.

Varumärkesexklusiva produkter