Slipande borstar för radiell borst

Filter

3M -

Radiell borstborste

3m Scotch Brite radiella borstar är tillverkade av en keramisk slipkornblandning för bättre polering och avgradning av små delar eller breda ytor, jämfört med konventionella trådborstar. De borstas flexibla borstkonstruktion och formbarhet möjliggör ytterligare enkel rengöring av borsten med minimalt tryck och slipmedel för att förbli i kontakt med invecklade delar under robotikmonteringsoperationer. Dessa borstskivor innehåller varken trådtråd eller avger ånga, vilket gör dem lämpliga för hantering av farliga kemikalier eller föreningar. Välj från ett brett utbud av dessa 3M radiella borstar, tillgängliga i ansiktsbredderna 1, 1/2 och 7/16 tum på Raptor Supplies.

StilModellArbor StorlekFärgDiameterAnsiktsbreddGritArtikelTypPris (ex moms)
A332161"Persika6"7 / 16 "6 MicronRadiell borstborsteSkriv TC1 484 SEK
B276221"Grön6"1 / 2 "50Ersättningsskivor för radiell borsteTyp TA11 181 SEK
C276231"Gul6"1 / 2 "80Radiell borstborsteTyp TA7 454 SEK
D332151"Gul6"7 / 16 "80Radiell borstborsteSkriv TC1 704 SEK
E332121"White6"7 / 16 "120Radiell borstborsteSkriv TC1 476 SEK
F332131"Red6"7 / 16 "220Radiell borstborsteSkriv TC1 417 SEK
G332141"Blå6"-400Radiell borstborsteSkriv TC1 666 SEK
H276211"Dark Brown6"1 / 2 "36Radiell borstborsteTyp TA7 828 SEK
I332171"Ljusgrön6"7 / 16 "1 MicronRadiell borstborsteSkriv TC1 766 SEK
J330551"Gul6"1"80Radiell borstborsteSkriv TC10 833 SEK
J330561"White6"1"120Radiell borstborsteSkriv TC15 625 SEK
K330571"Red6"1"220Radiell borstborsteSkriv TC10 543 SEK
L330811.25 "Grön8"1"50Radiell borstborsteTyp TS6 463 SEK
M330821.25 "Gul8"1"80Radiell borstborsteTyp TS6 033 SEK
N330831.25 "White8"1"120Radiell borstborsteTyp TS7 129 SEK
O330851.25 "Blå7.625 "1"400Radiell borstborsteSkriv TC5 371 SEK
K330841.25 "Red7.625 "1"220Radiell borstborsteSkriv TC7 041 SEK
3M -

Radialborste Tc 7-5/8 x 1 80g, 2 st

ModellArtikelPris (ex moms)
33129AB9WND6 939 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?