Ackumulator säkerhetsblock

Filter

StilModellInloppsportstorlekMax. FlödeTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
ASBAT20E1T1-120-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "19 786 SEK
ASBAT20E1T1-330-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "19 786 SEK
ASBAT20E1T1-250-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "19 786 SEK
ASBAT3LE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "28 820 SEK
ASBAT3PE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "28 820 SEK
ASBAT3LE1T1-120-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "28 820 SEK
ASBAT3LE1T1-330-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "28 820 SEK

Ackumulator säkerhetsblock

Parker ackumulatorns säkerhetsblock används för isolering, urladdning och skydd av en hydraulisk ackumulator. Dessa ackumulatorns säkerhetsblock har stålkonstruktion som säkerställer hållbarhet och Buna-tätningar som ger utmärkt motståndskraft mot syror och oljor. De kommer med zinkfosfatfinish för skydd mot korrosion och vidhäftning. Ackumulatorns säkerhetsblock från Parker kan leverera hydraulflöde upp till 250 gpm och klarar tryck och temperatur upp till 5075 psi respektive 176 grader F. Välj mellan ett brett utbud av Parkers ackumulatorns säkerhetsblock i höjder på 4.9 och 5.9 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?