Självhäftande ankare

Filter

Självhäftande ankare är utformade för att bilda fästen på befintliga betong- och murverksbasmaterial. Dessa ankare har vassa gängor att borra in i betong- eller gipsväggar och ger ett säkert fäste.
DEWALT -

Förankringslim

StilModellBörjar till HardenBehållarstorlek - ankareHärdningstidArtikelMaterialBlandningsförhållandeRod Dia.Temp. RäckviddPris (ex moms)
A08310SD-PWR-9.0 fl oz-Adhesiv-1:1-50 grader till 104 grader606 SEK
B08497-PWR-28.0 fl oz-Adhesiv-10:1--663 SEK
C08605-PWR-21.0 fl oz-Adhesiv-1:1-50 grader till 104 grader693 SEK
D08321SD-PWR-21.0 fl oz-Adhesiv-1:1-50 grader till 104 grader910 SEK
EPFC12711503 min28 Oz30 minStrukturellt förankringslimAkryl10:13 / 8 "23 grader till 110 grader972 SEK
FPFC12710503 min9.5 oz30 minStrukturellt förankringslimAkryl1:13 / 8 "23 grader till 110 grader627 SEK
G8490SD-PWR15 min28.0 fl oz-Adhesiv-10:1-14 grader till 104 grader817 SEK
H8478SD-PWR15 min10.0 fl oz-Adhesiv-10:1-14 grader till 104 grader394 SEK
I0500SD-PWR15 till 90 min13.0 oz24 timmar eller mindreStrukturellt förankringslimEpoxi3:13/8" -1-1/4"50 grader till 104 grader902 SEK
J08651-PWR15 till 90 min51.0 fl oz24 timmar eller mindreStrukturellt förankringslimEpoxi1:13/8" -1-1/4"50 grader till 104 grader-
RFQ
K0502SD-PWR15 till 90 min20.0 oz24 timmar eller mindreStrukturellt förankringslimEpoxi3:13/8" -1-1/4"50 grader till 104 grader869 SEK
L08600-PWR15 till 90 min9.0 fl oz24 timmar eller mindreStrukturellt förankringslimEpoxi1:13/8" -1-1/4"50 grader till 104 grader574 SEK
MKT FASTENING -

Epoxiankare

StilModellBorrstorlekLängdMin. InbäddningRod Dia.TråddjupTråd storlekUltimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)Pris (ex moms)
A305861I1"6.25 "6.125 "5 / 8 "1.5 "5 / 8-1132148615 SEK
B303461I1"7.25 "6.75 "3 / 4 "1.5 "3 / 4-1029424791 SEK
C305162I1 / 2 "2.75 "2.625 "5 / 16 "3 / 4 "5 / 16-18727288 SEK
D301233I3 / 4 "4.125 "4"1 / 2 "1"1 / 2-1315673324 SEK
E301415I3 / 8 "1.625 "1.625 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4-203344143 SEK
F303830I9 / 16 "3.25 "3.125 "3 / 8 "1"3 / 8-169255109 SEK
MKT FASTENING -

Stud -församlingar

StilModellAnkare Dia.BorrstorlekLängdMin. InbäddningRod Dia.TråddjupTråd storlekPris (ex moms)
A32160471111.75 "8.5 "111.75 "1mm3 492 SEK
B32080251 / 2 "1 / 2 "6.25 "4.5 "1 / 2 "6.25 "1 / 2 "1 180 SEK
C31080481 / 2 "1 / 2 "12 "4.25 "1 / 2 "12 "1 / 2 "1 417 SEK
C31120483 / 4 "3 / 4 "12 "63 / 4 "12 "3 / 4 "1 661 SEK
A32120413 / 4 "3 / 4 "10.25 "6.5 "3 / 4 "10.25 "3 / 4 "1 449 SEK
D31120323 / 4 "3 / 4 "8"63 / 4 "8"3 / 4 "2 030 SEK
C31060323 / 8 "3 / 8 "8"3.5 "3 / 8 "8"3 / 8 "759 SEK
C31060483 / 8 "3 / 8 "12 "3.5 "3 / 8 "12 "3 / 8 "1 019 SEK
E32060203 / 8 "3 / 8 "5"3.5 "3 / 8 "5"3 / 8 "815 SEK
F32100305 / 8 "27 / 40 "7.5 "527 / 40 "7.5 "27 / 40 "1 606 SEK
C31100485 / 8 "27 / 40 "12 "5-27 / 40 "27 / 40 "12 "27 / 40 "2 134 SEK
G31100325 / 8 "27 / 40 "8"5-27 / 40 "27 / 40 "8"27 / 40 "1 190 SEK
H32140477 / 8 "7 / 8 "11.75 "7.5 "7 / 8 "11.75 "7 / 8 "1 177 SEK
MKT FASTENING -

Glaskapslar

StilModellAnkare Dia.BehållarstorlekBorrstorlekLängdMin. InbäddningRod Dia.TråddjupTråd storlekPris (ex moms)
A321600011 "x 11-3 / 4"1 1 / 8 "11 3 / 48 1 / 2 "111 3 / 4 "1mm568 SEK
B32060003 / 8 "3/8 x 5 "7 / 16 "5"3 1 / 2 "3 / 8 "5"3 / 8 "322 SEK
C32140007 / 8 "7/8" x 11-3/4"1"11 3 / 47 1 / 2 "7 / 8 "11 3 / 4 "7 / 8 "491 SEK
RED HEAD -

Anchor Paraply, 20Pk

ModellArtikelPris (ex moms)
HBU-38AE4AKD1 947 SEK
RED HEAD -

Förankringslim, akryl

ModellArtikelPris (ex moms)
A7P-28CG8YQP1 223 SEK
SIMPSON STRONG-TIE -

Strukturell förankringslim, 8.5 uns

ModellArtikelPris (ex moms)
SET-XP10-GAH3KWT875 SEK
SIMPSON STRONG-TIE -

Strukturell förankringslim, 22 uns

ModellArtikelPris (ex moms)
ET-HP22-GAH3KWU1 105 SEK
MKT FASTENING -

Förankringslim, akryl

ModellArtikelPris (ex moms)
7620010GCG8YAQ499 SEK
RED HEAD -

Förankringslim, akryl

ModellArtikelPris (ex moms)
A7P-10CG8YQN746 SEK

Självhäftande ankare

Självhäftande ankare är utformade för att bilda fästen på befintliga betong- och murverksbasmaterial. Dessa ankare har vassa gängor att borra in i betong- eller gipsväggar och ger ett säkert fäste.

Vanliga frågor

Var används självhäftande förankringsanslutningar?

  • Betong-till-betong-kopplingar används för att bredda, förstärka eller reparera broar. De är också lämpliga för landningsbanor på flygplatser.
  • Metall-till-betong-förankring används för att stödja mot stötar eller motstå hårda vindar. De är användbara för skyddsräcken, pollare och ljusstolpar. Skyltar ovanför eller vid vägkanten, såväl som vatten- och avloppsprojekt, använd metall-till-betong-tillbehör

Vilka faktorer behöver tas om hand i ett självhäftande förankringssystem?

  • Betongens temperatur vid installationstillfället
  • Betongens fukthalt vid installationstillfället
  • Borrning och förberedelse av hålet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?