Jordbruksskivelager

Filter

Lantbruksskivlager är idealiska för att stödja och underlätta förflyttning av roterande delar i olika jordbruksmaskiner och utrustning som tallriksharvar, roterande jordfräsar,...Läs mer

NTN -

Jordbruksradialkullager

StilModellUtanför Dia. ToleransBore Dia.BorrtoleransStatisk lastkapacitetBreddBurmaterialDynamisk lastkapacitetSmörjningPris (ex moms)
A88016 / 2AS+ 0 / -0.0004 "0.629 "+ 0 / -0.0003 "810 lb.0.566 "Pressat stål1,740 lb.Shell Alvania # 2428 SEK
A204BBAR+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 lb.0.61 "Pressat stål2,880 lb.Chevron SRI # 2310 SEK
B204FREN+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 lb.0.735 "Nylon2,860 lb.Chemplus EP-2518 SEK
C203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb.0.72 "Nylon2,160 lb.Polyrex EM249 SEK
D205RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 lb.0.7 "Nylon3,150 lb.Rost förebyggande363 SEK
A205RTAN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.0.828 "Nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3590 SEK
A8984YY+ 0 / -0.0005 "0.628 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb.0.59 "Nylon2,160 lb.Shell Alvania # 3501 SEK
B205TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "Nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3554 SEK
A8506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb.0.787 "Pressat stål4,400 lb.Shell Alvania # 2792 SEK
A87506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb.0.787 "Pressat stål4,400 lb.Shell Alvania # 2659 SEK
E205TH+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.38 "Nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3730 SEK
A205VVA+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb.1.062 "Nylon3,150 lb.Shell Alvania # 3513 SEK
A206 GBN+ 0 / -0.0005 "1.125 "+ 0 / -0.0008 "2,540 lb.0.944 "Nylon4,390 lb.Shell Alvania # 31 107 SEK
A206RTQ+ 0 / -0.0005 "0.985 "+/- 0.005 "2,540 lb.0.88 "Nylon4,390 lb.Shell Alvania # 3682 SEK
A88128GG+ 0 / -0.0005 "1.531 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb.1.083 "Nylon6,500 lb.Temprex N2 / Unirex N2486 SEK
A88508 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.574 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb.1.063 "Pressat stål6,550 lb.Shell Alvania # 31 138 SEK
NTN -

Radiellt kullager Nylon 1.0000 tum bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
HPS014GPAE2YTX837 SEK

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsriktlinjer ska följas när man använder dessa skivlager för jordbruket?

  • Smörj lagren ordentligt innan du använder dem.
  • Inspektera lagren regelbundet för slitage eller skador och byt ut dem vid behov.
  • Undvik att belasta lagren genom att överbelasta maskineriet eller köra dem med höga hastigheter under långa perioder.

När ska lantbrukets skivlager bytas ut?

Lantbruksskivlager bör bytas ut när de producerar överdrivet ljud, vibrationer eller värme samt visar synliga slitage eller skadade tecken. Lagren bör bytas ut så snart som möjligt för att förhindra skador på maskinen.

Vilka faktorer bör beaktas när man köper skivlager för jordbruket?

  • Installationsutrymme och utrymmesbegränsningar
  • Bärande last
  • Rotationshastigheter
  • Löpnoggrannhet eller precisionskrav
  • Styvhet & hållbarhet
  • Felinställningshanteringskapacitet
  • Montering, demontering och underhållskrav

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?