du använder
Luft- och vakuumventiler släpper automatiskt ut de små mängderna luft som vanligtvis samlas på höga punkter i rörledningar med sluten slinga. Dessa SS- och PVC-luftventiler är idealiska för vattenrening, kemisk bearbetning, marin- och avloppsvattenhanteringsindustrier.
Funktioner
Vestil Luftutlösningsventiler:
- Vestil luftutsläppsventiler har fjädrande säten för att ge positiv avstängning under drift, vilket säkerställer maximal säkerhet och skydd av rörledningssystem.
- Dessa luftutsläppsventiler har 316 flottörer i rostfritt stål och invändig beklädnad för att minimera slitage under mycket abrasiva förhållanden.
- Vestil luftutsläppsventiler har förlängda höljen med en sluttande botten för att förhindra att slipande material når manövermekanismen.
- Dessa luftutsläppsventiler har robusta flottörer för att påskynda ventilstängningen, och därigenom minska läckage och risken för igensättning av ventilen.
Plast-O-Matic luftutsläppsventiler:
- Plast-O-Matic luftutsläppsventiler har robust design för att möjliggöra säker utdrivning av ackumulerad oönskad luft i rörsystem.
- Dessa luftutsläppsventiler har en självstyrd tallrik för att säkerställa att emissionen av systemvätska är minimal före tätning.
- Deras verkliga förening förenklar processen för borttagning eller inspektion av ventiler samtidigt som man säkerställer minimalt med rörhaveri.
- Dessa luftutsläppsventiler kräver minimalt stängningstryck (0 psi). Ventilen stängs när vätskan stiger efter att ha tryckt ut den oönskade luften.
- Plast-O-Matic luftutsläppsventiler har EPDM-tätningar för att täta ventilen stängd vid systemtryck
- Dessa luftutsläppsventiler har tallrikstätningar. Dessa tätningar är hållbara och deformeras inte under högt tryck, till skillnad från tätningar i form av ihåliga kulor.
- Plast-O-Matic luftutsläppsventiler har inga metallkomponenter för att skydda systemets renhet samtidigt som de skyddar ventilen mot starka kemikalier.
Arbetsmekanism
Luftutsläppsventiler är anslutna till rörledningar på den högsta punkten där luft samlas. Luftbubblor som är fångade inuti rörledningen kommer in i ventilen medan de förskjuter vätskan inuti ventilen, vilket i huvudsak sänker vätskenivån. När vätskenivån sjunker till en punkt där den inte längre lyfter flottören, sjunker ventilflottan. Sätet dras bort från öppningen genom denna rörelse och öppnar därigenom luftutsläppsventilen och släpper ut den ackumulerade luften i atmosfären. När luften släpps ut / ventileras kommer vattnet / vätskan åter in i luftventilen och återigen lyfter flottören och lyfter den till den punkt där sätet trycker mot öppningen och därigenom stänger ventilen. Denna cykel av luftutsläppsventiler upprepas automatiskt för att upprätthålla det luftfria systemet.
Vanliga frågor
Vilken storlek luftutsläppsventiler ska väljas för den aktuella applikationen?
Det föreslås att ventilerna ska vara 1 tum per 1 fot rördiameter. Använd korrekta storlekar på ventiler för den aktuella applikationen, vilket säkerställer säkerheten för rörledningarna.
Hur underhåller man avluftningsventiler?
Luftutsläppsventiler kräver inget underhåll eller smörjning. Om situationen kräver underhåll, koppla bort luftutsläppsventilen från rörledningen genom att stänga avstängningsventilen. Avlasta sedan övertrycket inuti rörledningen och ventilen.
Hur installerar man utsläppsventilerna?
Användaren bör installera dessa luftutsläppsventiler vertikalt på systemets höga punkter med inloppet nedåt. För rörledningsservice, tillhandahåll dränering och tillräcklig skärmad ventilation. Under ventilstängningen kan lite vätskeutsläpp ske. Det är därför som ventilationsledningarna måste sträcka sig till det öppna avloppsområdet.
Var ska man installera luftutsläppsventilerna?
Användare bör helst installera vakuumavlastnings- och luftutlösningsventilerna i ett mellanrum på 800 meter på långa rör och komplexa rörledningssystem för att korrekt dra och ventilera luft in i rörledningssystemet. Annars kan lossnade luftfickor strömma nedströms för att bilda stora luftfickor vid den övre delen av rörledningarna.
Hur fungerar luftutsläppsventiler?
Trycket inuti ventilen verkar mot ventilsätet och den resulterande kraften som genereras från detta tryck öppnar ventilen. Ventilhuvudet förblir öppet tills lufttrycket sjunker till noll och all ackumulerad luft släpps ut, varefter ventilen stängs igen. Denna cykel upprepas automatiskt och släpper ut all ackumulerad luft i intervaller.
Hur spolar man en luftventil?
Öppna avblåsningsventilens bottenport och var försiktig, eftersom denna åtgärd frigör systemtrycket i ventilen. Öppna sedan avblåsningsventilens topp, så att spolvattnet kan passera från ventilen. Slutligen, observera att vattnet spolas tills de fasta partiklarna sköljs ut ur ventilen.
Vad är skillnaden mellan en luftavlastningsventil och en luftavlastningsventil?
Luftutsläppsventilerna tillåter den stigande vätskan att tvinga den ackumulerade luften ut från rörsystemet. Avlastningsventiler ventilerar dock inte den ackumulerade luften under den inställda tryckpunkten. Luftventilerna är öppna vid atmosfärstryck och stänger automatiskt om vätska finns inne i ventilen.
Varför används luftutsläppsventiler i vattenapplikationer?
Luftutsläppsventiler är avgörande för att spruta ut den instängda luften för att säkerställa ett jämnt flöde av vatten i bevattningssystem och stora och komplexa rörledningar.
Vad är skillnaden mellan avgasning och tryckavlastning i ventiler?
Luftutsläppsventiler är öppna när systemet är trycklöst. Dessa ventiler öppnas när vätskenivån sjunker. Avgasningsventiler är dock inte lämpliga för att driva ut stora volymer luft vid systemstart på grund av deras lilla veterinäröppning.