Luft och vatten efterkylare

Filter

AKG -

Luftkylare

StilModellDjupHöjdMax. FörstärkareBreddPris (ex moms)
ACC1000-322.6 "27.72 "6.2/3.137 "73 263 SEK
BCC2000-329.84 "37.44 "19.6/9.842.91 "113 455 SEK
AKG -

Luftkylda efterkylare

StilModellDjupHöjdMax. FörstärkareMax. Temp.SpänningBreddPris (ex moms)
AC-1835BG1.77 "5.55 "-400 F-15.94 "4 747 SEK
BC-3560BG1.77 "6.77 "-400 F-15.94 "5 302 SEK
CC-70100BG1.77 "9.17 "-400 F-17.91 "6 534 SEK
DCC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "20 696 SEK
ECC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "24 156 SEK
FCC450-117.75 "21 "8/4350 F115/23026.38 "35 166 SEK
GCC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4350 F115/23030.31 "51 326 SEK
HCC1600-324.76 "35.9 "13.2/6.6350 F230/46040.94 "122 487 SEK
ICC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "151 032 SEK
HCC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "187 015 SEK
AKG -

Tryckluft efterkylare

StilModellPris (ex moms)
ACC100-321 316 SEK
BCC200-324 553 SEK
CCC600-344 483 SEK
DCC450-335 487 SEK
MI-T-M -

Efter kylare

StilModellPris (ex moms)
AIX-00027 725 SEK
RFQ
AIX-003313 873 SEK
RFQ
AIX-003517 406 SEK
RFQ
AIX-000310 203 SEK
RFQ
AIX-003419 989 SEK
RFQ
AIX-000410 485 SEK
RFQ
AIX-00527 684 SEK
RFQ
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Efterkylare

ModellArtikelPris (ex moms)
TX-MSS-160CD9TLK91 281 SEK
Se detaljer
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Efterkylare

ModellArtikelPris (ex moms)
TX-MSS-40CD9TME19 185 SEK
Se detaljer
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Efterkylare

ModellArtikelPris (ex moms)
TX-MSS-80CD9TMW23 981 SEK
Se detaljer

Luft och vatten efterkylare

Luft & vatten efterkylare är konstruerade för att avlägsna instängd fukt från tryckluftssystem för att ge bättre luftflöde och förbättra prestanda för luftdrivna processer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av AKG och Texas pneumatiska verktyg efterkylare. Dessa luftkylda efterkylare har kompakt och hållbar konstruktion för att motstå höga temperaturer hos tryckluften vid inloppet (250 - 350 grader Fahrenheit) och är utrustade med en avskiljare för optimal fuktavlägsnande. AKG CC-serien efterkylare har polypropylenblad med en förstärkt förzinkad stålbeläggning och kan leverera rotationshastigheter upp till 1725 rpm. Vi erbjuder också AKG remskydd efterkylare som kan monteras direkt på kompressorns kilremsskydd för att ge effektiv kylning genom att använda luftflödet i kompressorns remskiva. De har en aluminiumstång- och plattdesign som ger optimal effektivitet även vid låga tryck. Välj bland ett brett utbud av dessa luftkylare som finns i varianterna 115/230 och 230/460 V Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?