Slipmaskiner för luftbälte

Filter

SPEEDAIRE -

Slipmaskiner för luftbälte

Speedaire luftbandslipmaskiner används för att jämna ut och konturera de yttre och inre hörnen av metall, trä och andra material. Dessa luftbandslipmaskiner används vanligtvis för att rengöra lager av färg eller rost, rengöra och jämna ut arbetsstyckesytor och skulptera konturer. De arbetar på tryckluft och kräver minimal förberedelse. Välj från en rad av dessa luftbandslipmaskiner, tillgängliga i längderna 12.375 och 15.375 tum.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetTotal längdPris (ex moms)
A21AC034.22420,000 rpm12.375 "3 163 SEK
B21AC024.512.518,000 rpm15.375 "2 887 SEK
MILWAUKEE -

Bandslipmaskiner

StilModellArtikelPris (ex moms)
A2832-20Bandslipmaskin5 180 SEK
B2832-20, 48-59-1880Kit10 005 SEK
3M -

Kontakta Armar för luftdrivna bandslipmaskiner

StilModellPris (ex moms)
A283753 602 SEK
B283701 272 SEK
C283711 371 SEK
D283681 412 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftbandsslipare

StilModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetHantera materialHusets materialHPPris (ex moms)
ACP5080-3260D12K11.375 "5.421.8Allmänt26,000 rpmAluminiumKomposit0.410 643 SEK
BCP5080-3260D1211.375 "5.421.8Allmänt26,000 rpmAluminiumKomposit0.48 791 SEK
CCP977912 "728Industri22,000 rpmGummigreppAluminium0.353 954 SEK
DCP5080-4200H18K13.375 "6.325.6Allmänt20,000 rpmAluminiumKomposit0.511 565 SEK
ECP5080-5220H1813.375 "831.8Allmänt22,000 rpmAluminiumKomposit0.7512 521 SEK
FCP5080-4200H1813.375 "6.325.6Allmänt20,000 rpmAluminiumKomposit0.59 445 SEK
GCP5080-4200D2415.375 "6.325.6Allmänt20,000 rpmAluminiumKomposit0.59 282 SEK
DYNABRADE -

Luftbandsslipare

StilModellHPLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidMin. SlangstorlekTotal längdVariabel hastighetCFM @ Full belastningDutyPris (ex moms)
A403520.41 / 4 "NPT5.53 / 8 "14 "Nej22Svagt11 767 SEK
B150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industri10 561 SEK
C150060.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Industri12 715 SEK
D403350.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "Nej28Industri12 313 SEK
E140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri15 468 SEK
F140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Industri11 240 SEK
G403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri15 158 SEK
H403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri11 348 SEK
I403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Industri10 805 SEK
J114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32Allmänt22 418 SEK
K142000.71 / 4 "NPT93 / 8 "11 "Ja36Industri19 062 SEK
L153020.71 / 4 "NPT83 / 8 "14.25 "Nej32Industri17 309 SEK
M154010.71 / 4 "NPT83 / 8 "15.5 "Nej32Svagt13 466 SEK
N143001.21 / 4 "NPT13.251 / 2 "18.875 "Nej53Industri41 708 SEK
O114761.23 / 8 "NPT14.51 / 2 "21 "Nej58Industri27 039 SEK
P1147721 / 2 "NPT17.51 / 2 "21.5 "-70Industri43 562 SEK
Q143032.41 / 4 "NPT26.51 / 2 "18.875 "Nej106Industri46 079 SEK
JET TOOLS -

Luftdrivna bandslipmaskiner

StilModellPris (ex moms)
AJAT-7525 747 SEK
BJAT-7505 335 SEK
CJAT-7517 568 SEK
INGERSOLL-RAND -

Luftdrivna bandslipmaskiner

StilModellPris (ex moms)
A360-3132 386 SEK
B360-4182 788 SEK
DYNABRADE -

Luftdrivna bandslipmaskiner

StilModellPris (ex moms)
AMNF17 802 SEK
BNF17 860 SEK
C1530014 833 SEK
DYNABRADE -

Offset kontaktarm Allmänt

ModellArtikelPris (ex moms)
15034AF7BND1 254 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Bandslipmaskin Snabbbyte 3/8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
CP858AH7LXZ5 056 SEK
DYNABRADE -

Slipande remverktyg Allmänt 0.4 13 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
15013AF7BNC10 276 SEK
DYNABRADE -

Standard kontaktarm Allmänt

ModellArtikelPris (ex moms)
15035AF7BNE1 213 SEK
3M -

Luftbandslipsats, 1/2 tums bandbredd, 18 tums bandlängd, Gen/Industriell Duty

ModellArtikelPris (ex moms)
28367CN7TPE15 879 SEK
INGERSOLL-RAND -

Luftbandsslipmaskin Industriell 0.4 hk 1/2

ModellArtikelPris (ex moms)
G1A120RS812AB3HAM15 800 SEK
DEWALT -

Sladdlös bandslip, 20V

ModellArtikelPris (ex moms)
DCW220BCP3NZC5 904 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Bandslipmaskin

ModellArtikelPris (ex moms)
CP9780CQ8VZC5 389 SEK
SPEEDAIRE -

Luftbandsslipmaskin 1/8 - 1/2 tum Bredd x 24 tum Längd

ModellArtikelPris (ex moms)
31XG57AG2PJA4 814 SEK
FERVI -

Luftbältesslipmaskin, 1600 varv / min, 6 bar arbetstryck

ModellArtikelPris (ex moms)
0784CF3RJD1 025 SEK
Se detaljer

Slipmaskiner för luftbälte

Slipmaskiner används för att ta bort lager av färg eller rost, rena och släta ytor på arbetsstycket och skulptera konturer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa luftbandslipare från märken som Speedaire, Chicago Pneumatic, Dynabrade och Ingersoll-Rand. Dessa luftbandslipare körs på tryckluft och kräver minimalt med förberedelser. Dynabrade bandslipmaskiner har större öppningar, jämfört med andra standardslipmaskiner, för bättre bandspårning och underlättar arbetet med ett kompositbältesskydd för snabbbyte av slipband. Dessa enheter har en patenterad design som möjliggör kompatibilitet med 1/8 tum (3 mm), 1/4 tum (6 mm) eller 1/2 tum (13 mm) bred x 24 tum (610 mm) långa slipband. Slipmaskiner från Chicago Pneumatics är konstruerade för arbete i trånga utrymmen och har ett sliphuvud som svänger till 360 grader för slipning i flera lägen. De är utrustade med ett ergonomiskt handtag för längre användning och underlättar enkelt byte av slipmedel och kontaktarmen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?