Luftbromsrör

Filter

VELVAC -

Luftbromsslangar

StilModellFärgLängdMaterialUtanför Dia.Pris (ex moms)
A146044Svart44 "Gummi3 / 8 "186 SEK
B022008Blå15ft.Nylon1 / 2 "457 SEK
C022005Red15ft.Nylon1 / 2 "457 SEK
D022001Röd blå15ft.Nylon1 / 2 "849 SEK
SYNFLEX -

Luftbroms, slang

StilModellFärgLängdMaterialUtanför Dia.RörstorlekTypPris (ex moms)
A3270-0610Svart100ft.Polyamid / polyester3 / 8 "0.251 "Typ B - Förstärkt2 153 SEK
A3270-0810Svart100ft.Polyamid / polyester1 / 2 "0.376 "Typ B - Förstärkt3 053 SEK
A3270-06104Svart500ft.Polyamid / polyester3 / 8 "0.251 "Typ B - Förstärkt8 666 SEK
A3270-12103Svart250ft.Polyamid / polyester3 / 4 "0.566 "Typ B - Förstärkt10 656 SEK
A3270-1010Svart100ft.Polyamid / polyester5 / 8 "0.441 "Typ B - Förstärkt5 156 SEK
A3270-10103Svart250ft.Polyamid / polyester5 / 8 "0.441 "Typ B - Förstärkt8 781 SEK
A4245-03306Svart1000ft.polyamider3 / 16 "0.117 "Typ A - Oförstärkt9 234 SEK
A3270-1210Svart100ft.Polyamid / polyester3 / 4 "0.566 "Typ B - Förstärkt5 738 SEK
A3270-08104Svart500ft.Polyamid / polyester1 / 2 "0.376 "Typ B - Förstärkt10 284 SEK
A4247-0410-1000Svart1000ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Förälder A8 509 SEK
A4245-0520Svart100ft.polyamider5 / 16 "0.232 "Typ A - Oförstärkt1 636 SEK
A4247-0410-100Svart100ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Förälder A1 319 SEK
A4245-05204Svart500ft.polyamider5 / 16 "0.232 "Typ A - Oförstärkt5 478 SEK
B3270-10163Blå250ft.Polyamid / polyester5 / 8 "0.441 "Typ B - Förstärkt10 581 SEK
B3270-08164Blå500ft.Polyamid / polyester1 / 2 "0.376 "Typ B - Förstärkt9 590 SEK
B3270-06164Blå500ft.Polyamid / polyester3 / 8 "0.251 "Typ B - Förstärkt8 666 SEK
B4247-0416-100Blå100ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Förälder A1 329 SEK
B3270-0816Blå100ft.Polyamid / polyester1 / 2 "0.376 "Typ B - Förstärkt2 822 SEK
B4247-0416-1000Blå1000ft.Solstice1 / 4 "0.017 "Förälder B8 163 SEK
B3270-0616Blå100ft.Polyamid / polyester3 / 8 "0.251 "Typ B - Förstärkt2 330 SEK
B3270-1016Blå100ft.Polyamid / polyester5 / 8 "0.441 "Typ B - Förstärkt4 700 SEK
C4245-03356Grön1000ft.polyamider3 / 16 "0.117 "Typ A - Oförstärkt9 234 SEK
C3270-06154Grön500ft.Polyamid / polyester3 / 8 "0.251 "Typ B - Förstärkt9 029 SEK
C3270-0615Grön100ft.Polyamid / polyester3 / 8 "0.251 "Typ B - Förstärkt2 330 SEK
C3270-0815Grön100ft.Polyamid / polyester1 / 2 "0.376 "Typ B - Förstärkt2 822 SEK
PARKER -

1120 -serien luftbromsrör

Parkers luftbromsrör är konstruerade för bromssystemanslutningar som upprätthåller ett konstant förhållande mellan kopplingar under fordonsdrift. De är tillverkade av nylon och finns i mer än tio färger för snabb igenkänning av linjer. Dessa slangar upprätthåller utökad dimensionell integritet och fungerar upp till 200 grader F. Välj bland ett antal av dessa luftbromsrör, tillgängliga i 100, 250 och 1000 tum längder.

StilModellFärgLängdUtanför Dia.RörstorlekTypPris (ex moms)
A1120-2A-BLK-100Svart100ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt1 043 SEK
A1120-2.5-BLK-250Svart250ft.5 / 32 "5 / 32 "Typ A - Oförstärkt2 776 SEK
A1120-2.5-BLK-100Svart100ft.5 / 32 "5 / 32 "Typ A - Oförstärkt1 675 SEK
A1120-8B-BLK-100Svart100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 167 SEK
A1120-10B-BLK-100Svart100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 081 SEK
A1120-6B-BLK-1000Svart1000ft.3 / 8 "3 / 8 "Typ B - Förstärkt18 139 SEK
A1120-3A-BLK-100Svart100ft.3 / 16 "3 / 16 "Typ A - Oförstärkt1 351 SEK
A1120-2A-BLK-1000Svart1000ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt5 802 SEK
A1120-4A-BLK-100Svart100ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt1 133 SEK
A1120-4A-BLK-250Svart250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt2 918 SEK
A1120-12B-BLK-100Svart100ft.3 / 4 "3 / 4 "Typ B - Förstärkt7 190 SEK
B1120-2A-BLU-100Blå100ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt1 140 SEK
B1120-8B-BLU-100Blå100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 303 SEK
B1120-4A-BLU-250Blå250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt2 932 SEK
C1120-4A-GRN-250Grön250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt5 171 SEK
C1120-10B-GRN-100Grön100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 218 SEK
C1120-8B-GRN-100Grön100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 218 SEK
C1120-12B-GRN-100Grön100ft.3 / 4 "3 / 4 "Typ B - Förstärkt5 371 SEK
D1120-4A-ORG-250Orange250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt5 035 SEK
D1120-8B-ORG-100Orange100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 473 SEK
E1120-8B-RÖD-100Red100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 267 SEK
E1120-4A-RÖD-250Red250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt5 213 SEK
E1120-10B-RÖD-100Red100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 263 SEK
E1120-2A-RÖD-100Red100ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt1 137 SEK
F1120-2A-YEL-100Gul100ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt1 137 SEK
DIXON -

Luftbromsrör

StilModellPris (ex moms)
AJ844-08-BL-10062 SEK
RFQ
BJ844-06-B-1003 432 SEK
RFQ
BJ844-06-R-1003 432 SEK
RFQ
AJ844-10-BL-10095 SEK
RFQ
AJ844-06-BL-1004 126 SEK
RFQ
AJ844-03-BL-1001 058 SEK
RFQ
BJ844-04-R-1001 343 SEK
RFQ
AJ844-04-BL-1001 343 SEK
RFQ
AJ844-12-BL-10011 441 SEK
RFQ
BJ844-04-B-1001 343 SEK
RFQ
VELVAC -

Luftmonteringsset

StilModellFärgLängdUtanför Dia.Temp. RäckviddPris (ex moms)
A022641Blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.744 SEK
B022638Blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.693 SEK
C022028Grå52 "1 / 4 "-25 grader till 200 grader F.312 SEK
D022640Red15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.693 SEK
E022637Red15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.693 SEK
F022639Röd blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.1 318 SEK
G022636Röd blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.1 318 SEK

Luftbromsrör

Luftbromsslangar är konstruerade för användning tillsammans med bromssystem för att bibehålla den fasta positionen för kopplingar under fordonsdrift. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av luftbromsslangar från märken som Parker, Velvac och Synflex. Parker slangarna är gjorda av nylon och erbjuds i mer än tio färgalternativ för snabb och enkel identifiering av linjer. De klassificeras huvudsakligen under två kategorier: Typ A (extruderad nylon med en vägg) och rör B av typ B (nylonkärna, fiberförstärkning, nylonmantel) som är utformade i enlighet med SAE-standarder. Dessa rör är också 100% trycktestade och klarar av att hantera temperaturer upp till 200 grader F (93 grader C). Luftbromsrör från Synflex erbjuder överlägsen nötningsbeständighet och överträffar gummi- och Nylon11-rör som i sin tur ger en bättre livslängd under hårda arbetsförhållanden. Den unika konstruktionen av Synflex Eclipse-slangar främjar skärfria skär och underlättar förbättrad installation med antingen push-to-connect eller kompressionsbeslag. De är vana vid att uppleva högre temperaturer jämfört med traditionella nylonrör (-65 grader F till 200 grader F). Välj mellan ett brett utbud av dessa luftbromsrör som finns i nylon-, polyamid-, gummi- och solstycksmaterial Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?