Luftkompressorpumpar

Filter

Luftkompressorpumpar tillhandahåller tryckluft för applikationer som att fylla gasflaskor med ren och högtrycksluft, och erbjuder trycksatt och ren luft för drift av pneumatik...Läs mer

CHAMPION COOLER -

Luftkompressorpumpar

StilModellBore Dia.ByggÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
AS-40A-----66 909 SEK
BR2-30A-P05-----78 022 SEK
CR2-30A-P01-----36 069 SEK
DR2-30A-P22-----111 583 SEK
BR2-30A-P02-----70 541 SEK
CR2-30A-P03-----40 895 SEK
ES-203.75 "Gjutjärn20 "19 "18 "68 449 SEK
RFQ
FCHPMOA024-23 / 32 "Gjutjärn / Aluminium18-21 / 64 "26 57 / 64 "22 "-
RFQ
SPEEDAIRE -

Luftkompressorpumpar

StilModellRPMBore Dia.Antal spårVentiltypHjuldiameterOljekapacitetUtloppsstorlekÖvergripande djupPris (ex moms)
A1WD23--------47 668 SEK
BQ0106001AJ--------24 203 SEK
BQ0306001AJ--------47 767 SEK
C1WD24--------99 788 SEK
BQ0206001AJ--------49 087 SEK
DRV2-15A-P02--------32 419 SEK
ER2-30A-P10890 RPM3.25 "6.25"3Skiva22 "1.58 gal.1.2527.25 "137 448 SEK
RFQ
FRV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Reed19 "1 gal.0.75 "21.12 "81 617 SEK
RFQ
CHAMPION COOLER -

Stänksmörjad luftkompressorpump

StilModellHPOljekapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
ABVAS116 oz.10.437 "15 3 / 32 "23.437 "14 786 SEK
ABVA1-1 / 2, 216 oz.10.25 "11 11 / 32 "23.437 "14 797 SEK
BBWA2, 316 oz.10-7 / 32 "18 17 / 64 "23.437 "19 788 SEK
CB13 / 4, 16 oz.7.75 "16.187 "14.187 "8 608 SEK
SPEEDAIRE -

Luftkompressorpumpar, stänksmorda

Speedaire stänksmorda luftkompressorpumpar erbjuder tryckluft till elverktyg och utrustning. Dessa tvåstegspumpar är lämpliga för montering på bottenplattor eller på tankar, speciellt konstruerade för luftkompressorservice. Välj från en rad av dessa luftkompressorpumpar, tillgängliga i 3/4, 3/8, 1.25 och 1/2 tums NPT-storlekar.

StilModellÖvergripande djupBore Dia.FinishTotala höjdenTotal breddVentiltypHPMax. TryckPris (ex moms)
A40 94KHXNUMX8.5 "2-9 / 16 "Pulverlackat10.5 "7"Reed1/2, 3/4, 1115 psi7 719 SEK
B5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Målad grön17.437 "14.187 "Skiva1/2125 psi8 609 SEK
C2WGX610.25 "2.75 "Svart pulverlackat11.25 "7"-2135 psi6 887 SEK
C2WGX710.25 "2.75 "Svart pulverlackat11.25 "7"-3135 psi8 433 SEK
D40 93KHXNUMX12-39 / 64 "1.75 "Pulverlackat15 13 / 32 "21 45 / 64 "Reed4, 5175 psi18 359 SEK
E40 92KHXNUMX14 "2.75 "Pulverlackat13 "20 "Reed4, 5140 psi10 307 SEK
F5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat24.75 "18 "Reed7.5175 psi24 791 SEK
F5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat22.25 "18 "Reed5175 psi28 855 SEK
G5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat21.5 "25 "Reed10175 psi44 919 SEK
G4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat24.5 "28.375 "-15175 psi57 208 SEK
INGERSOLL-RAND -

Stänksmörjad luftkompressorpump

Ingersoll-Rand stänksmorda luftkompressorpumpar har typ 30 gjutjärnscylindrar, huvuden och ramar utformade för kontinuerlig drift och förlängd pumplivslängd. Dessa pumpar används för tunga industriella applikationer på grund av den tvåstegs fram- och återgående luftkompressorn. De är försedda med en överhängd vevaxel som är exakt balanserad för att köra jämnt och tyst, en slitstark gjutjärnspump som ger mer än 15000 timmars problemfri service och en 100% kopparfinsad intercooler som sänker arbetstemperaturen och förbättrar pumpens livslängd. Välj mellan ett brett utbud av Ingersoll-Rand-pumpar, tillgängliga i tryckvarianter på 135 och 175 PSI Raptor Supplies.

StilModellOljekapacitetBore Dia.Svänghjulets diameterUtloppsstorlekÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddRotationPris (ex moms)
A71002 1/2 qt.5 1/2", 3"--29 13 / 16 "25 13 / 16 "26.5 "CCW80 325 SEK
BSS3 Bar16.9 oz.2.75 "--12 "15 "13 "CCW10 383 SEK
C234028 fl.oz.3", 1 3/4"13 1 / 2 "1 / 2 "19.5 "16 "18.187 "CCW20 011 SEK
BSS5 Bar40 oz.---14 "20 "15 "CCW13 387 SEK
DTS5 Bar40.64 fl. uns.-14 1 / 2 "-14 "24 "15 "CCW38 514 SEK
E247543 oz.4 ", 2-1 / 2"--21.5 "17.187 "19 11 / 16 "CW29 611 SEK
F254574 fl. uns.5", 2 3/4"17 9 / 16 "3 / 4 "25 13 / 16 "20 13 / 16 "27.625 "CW55 013 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Ambient Air Pump, 0 till 10 cfm, 0 till 15 PSI, 3/4 hk hästkrafter, Schrader, 9821

ModellArtikelPris (ex moms)
9821 W/SCHRADERCN8FCG17 974 SEK

Luftkompressorpumpar

Vad är luftkompressorpumpar?
Luftkompressorpumpar utför handlingen att komprimera luft och leverera den till en lufttank eller ett luftdrivet verktyg. De kräver ett svänghjul som fungerar med en rem för att driva pumpen. Dessa kompressorpumpar lagrar energi i form av tryckluft. De komprimerar luft till små volymer, och den komprimerade luften används för önskad applikation.
Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av luftkompressorpumpar från märken som Ingersoll-Rand, Speedaire och Champion. Ingersoll-Rand Stänksmorda luftkompressorpumpar är försedda med en överhängande vevaxel som är noggrant balanserad för att gå jämnt och tyst. Dessa hållbara gjutjärnspumpar ger mer än 15000 XNUMX timmars problemfri service och är utrustade med en kopparflänsad intercooler som sänker driftstemperaturen och förbättrar pumpens livslängd. Speedaire luftkompressorpumpar är noggrant testade och godkända på fabrik. Dessa pumpar har ett svänghjul av fläkttyp i gjutjärn som tvingar fram en "cyklon" luftblåsning för att ge ännu mer kylning för djupflänsade cylindrar och mellankylare av kopparrör med flera fenor. Välj från ett brett utbud av luftkompressorpumpar, tillgängliga i tryckklasser från 100 till 220 psi.

du använder

Luftkompressorpumpar används för borrning, spikning, slipning och lackering i maskin- och karossverkstäder, förutom sandblästring, kemtvätt, biltvätt, luftkonditionering och kylning. De är också idealiska för kraftverk, vattenreningsverk, tillverkningsindustrier, färgverkstäder och bevattningsändamål.

Funktioner

Speedaire Splash Smörjt Luftkompressorpumpar:

  • Dessa luftkompressorpumpar är designade för att växla på/av samtidigt som de ger kontinuerlig luft med en 80/20 arbetscykel.
  • De har en oljebehållare med en siktmätare.

Champion Splash Smörjt Luftkompressorpumpar:

  • Stänksmorda luftkompressorpumpar från Champion har gjutjärnscylindrar och lätta kolvar av aluminiumlegering för förbättrad kylning.
  • De kommer med två kompressionsringar och en oljekontrollring, samt vevstakar med hög densitet, hög kisel, pressgjuten aluminiumlegering.
  • Dessa pumpar är utrustade med stålrörsventiler för ökad volymetrisk effektivitet.
  • Dessa luftkompressorpumpar har ett precisionsbalanserat svänghjul för att säkerställa hög effektivitet, hög energi- och effekttäthet och lång livslängd.
  • Den överhängande vevaxeln av segjärn har en precisionsbalanserad design för att gå smidigt och tyst.
  • De har en oljenivåmätare för användarens bekvämlighet.

Ingersoll-Rand Splash Smörjt Luftkompressorpumpar:

  • Dessa luftkompressorpumpar har typ 30 gjutjärnscylindrar, toppar och ramar designade för kontinuerlig drift och förlängd pumplivslängd.
  • De används för tunga industriella tillämpningar tack vare den tvåstegs kolvkompressorn.
  • Dessa pumpar har flänsade mellankylare mellan de två lågtryckscylindrarna och högtryckscylindern, vilket minskar driftstemperaturen för luften mellan pumpens första steg och andra steg.

Arbetsmekanism

Luftkompressorpumpar komprimerar luft till mindre volymer och den komprimerade luften lagras i en lagringstank. När luften väl har släppts ut kan den kinetiska energin hos tryckluften användas för flera tillämpningar. Vanligtvis ställs tryckgränserna in och kompressorn trycksätter luften systematiskt när den faller under den önskade gränsen. Kompressorpumpen kan drivas automatiskt för kontinuerlig och oavbruten drift. Luftkompressorpumpar fungerar via fram- och återgående kolvverkan eller roterande pumpverkan.

Standarder och godkännanden

Luftkompressorpumpar är konstruerade i enlighet med ISO-standarder för att säkerställa förbättrad miljöhälsa, användarsäkerhet och förbättrad prestanda.

Vanliga frågor

Vad händer om det finns vatten i min luftkompressor?

Det finns alltid en liten mängd vatten i alla luftkompressortankar. Varm luft träffar den kalla tanken och producerar vatten när den svalnar. Torrt slipmedel flyter inte när det blir blött. Våt luft måste kylas för att avlägsna vattnet.

Hur ofta behöver jag byta olja i min luftkompressor?

Om du har en smord kolvluftkompressor eller roterande lamellluftkompressor, måste du byta kvartalsvis för att den ska fungera korrekt. För en roterande skruvkompressor måste du byta olja efter 4000 till 8000 timmars användning, beroende på vilken typ av olja som används.

Hur ofta ska jag serva en luftkompressorpump?

Svaret beror på hur ofta enheten används. Om du kör din kompressor då och då, skulle årlig service vara bra. Om du kör din kompressor rutinmässigt kan det behövas kvartalsvis service.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?