Verktyg för luftavstängning

Filter

SPEEDAIRE -

Luftdrivna skärverktyg

Speedaire luftdrivna skärverktyg är kompakta skärverktyg som roterar slipskivor eller skivor för att skära metall och andra material. De ger finare snitt än vinkelslipmaskiner och är kompakta för att passa in i begränsade områden. Dessa skärverktyg har också ett hjulskydd som leder bort skräp, gnistor och krossade hjulfragment från användaren. Välj från en rad av dessa luftdrivna skärverktyg, tillgängliga i längderna 7.5 och 15.75 tum.

StilModellCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetArtikelTotal längdHjuldiameterPris (ex moms)
A45YY23---Verktyget--2 605 SEK
B45YY24---Verktyget--3 099 SEK
C48MA05---Verktyget--690 SEK
D21AC0516Industri17,000 rpmLuftavstängningsverktyg15.75 "4"3 563 SEK
E21AC0419Allmänt22,000 rpmLuftavstängningsverktyg7.5 "3"1 202 SEK
DYNABRADE -

Offset Air Cut Off Tool

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetPris (ex moms)
A524308.032.015,000 rpm9 873 SEK
B524319.036.020,000 rpm9 723 SEK
DYNABRADE -

Luftavskärningsverktyg

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningHjuldiameterPris (ex moms)
A5258010.040.04"13 171 SEK
B5253710.341.03"20 856 SEK
INGERSOLL-RAND -

Luftavskärningsverktyg

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidDutyGratis hastighetTotal längdVarvtalsregleringHjuldiameterPris (ex moms)
AG1A200RH636.3Industri20,000 rpm6"Spak3"11 803 SEK
B32610.0Allmänt18,000 rpm8.875 "Ja2.875 "1 554 SEK
DYNABRADE -

Rätvinkligt luftavskärningsverktyg 12k rpm 21 Cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
52439AB8FPY13 100 SEK
DYNABRADE -

Rätvinkligt avskärningsverktyg 12k varv / min 21 Cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
52538AB8FQA16 250 SEK
DYNABRADE -

Vakuumavskärningsverktyg Allmänt 12000 varv / min

ModellArtikelPris (ex moms)
52615AF7BNF19 487 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Skärverktyg höghastighets 2-7 / 8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
CP861AH7LYH3 096 SEK
SPEEDAIRE -

Lätt avskärningsverktyg, hjuldia. 3 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
48MA06CD3FLW969 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftavstängningsverktyg General Duty 20k Rpm 12.5cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
CP874AA2VJD1 606 SEK
DYNABRADE -

Offset Air Cut Off Tool 20k Rpm 28 Cm

ModellArtikelPris (ex moms)
52420AB8FPV8 566 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Avskärningsverktyg utökat 4 tum 11 position

ModellArtikelPris (ex moms)
CP9116AH7LWX3 126 SEK

Verktyg för luftavstängning

Luftavskärningsverktyg är kompakta verktyg med en hand, utformade för att skära igenom plåt, muttrar och bultar med tryckluft. Dessa verktyg kan också användas för att ta bort ljuddämpare och avgasrör i avgasbyte. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa verktyg från märken som Chicago Pneumatics, Dynabrade, Ingersoll-Rand och Speedaire. Avskurna hjulverktyg från Dynabrade har en 1 hk motor som erbjuder hastigheter upp till 20000 rpm. Dessa avskärningsverktyg är vidare utrustade med en mekanisk regulator som bibehåller hastigheten under tunga laster för att maximera borttagningshastigheten. De levereras med en säkerhetsspärr som säkerställer ökad förarsäkerhet. Ingersoll Rand vinkelslipar är lämpliga för borttagning av lätt material, rengöring av svetsar, avgradning av delar, rengöring av grova gjutgods och andra efterbehandlingsuppgifter. Dessa verktyg har en ergonomisk design med mjukt monteringssystem för låg vibration för att förlänga motorns och omkopplarens livslängd. Välj bland ett stort utbud av luftavstängningsverktyg, tillgängliga för lätta, medelstora och tunga applikationer Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?