Slipmaskiner för luftfinish

Filter

DYNABRADE -

Luftslipmaskin

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgastypGratis hastighetHPTotal längdPadstorlekPris (ex moms)
A580372.2520Front12,000 rpm0.45.375 "1.25 "16 224 SEK
B579202.259Bakre20,000 rpm35"4 "x 4-5 / 16"4 431 SEK
C585023.2513Bakre10,000 rpm0.157"3 "x 4-1 / 4"4 843 SEK
D585033.2513Bakre10,000 rpm0.156.25 "3-1 / 4 "x 5"4 483 SEK
E585073.2513Bakre10,000 rpm0.157 1 / 16 "2-3 / 4 "x 7"5 234 SEK
E585093.2513Bakre10,000 rpm0.155.75 "3 "x 4-1 / 4"4 543 SEK
F578004.016Bakre8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"9 155 SEK
G578144.016Bakre10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"9 513 SEK
F578104.016Bakre10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"8 063 SEK
H574054.518Bakre2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"13 566 SEK
I574074.518Bakre2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"14 252 SEK
H574004.518Bakre2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"12 704 SEK
J579065.020Bakre13,000 rpm0.129"4 "x 3 / 4"9 930 SEK
K579005.020Bakre15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"9 384 SEK
L579105.020Bakre15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"10 848 SEK
VIKING AIR TOOLS -

Air Straight-Line slipmaskin

StilModellTotal längdPadstorlekPris (ex moms)
AV10111 "2-3 / 4 "B x 11" L5 484 SEK
BV10016 "2-3 / 4 "B x 16" L4 384 SEK
DYNABRADE -

Luftbehandlingsverktyg

StilModellPadstorlekLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidVariabel hastighetHjuldiameterCFM @ Full belastningGratis hastighetHPPris (ex moms)
A13206-1 / 4 "NPT10Nej1 / 2 "404500 rpm0.714 745 SEK
B13509-3 / 8 "NPT11Nej5/8 eller 1 "346000 rpm123 347 SEK
C13102-1 / 4 "NPT5.5Nej5/8 eller 1 "223200 rpm0.412 444 SEK
D51134-1 / 4 "NPT6Nej2.5 "2418000 rpm0.514 579 SEK
E520503/4 "till 4"1 / 4 "NPT5.5Ja-223200 rpm0.411 101 SEK
F134505 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.25Nej-412800 rpm125 888 SEK
G135058 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "NPT10.75Nej-433400 rpm116 099 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftslipmaskin 2-3 / 4 x 17-1 / 2 tums kudde 10.7cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
CP7268AA2VGR3 259 SEK
INGERSOLL-RAND -

Air Straight Line Sander, 9 cfm Luftflöde vid full belastning, 3000 slag / min

ModellArtikelPris (ex moms)
315AF2YEC2 620 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?