Luftkvarnar

Filter

SPEEDAIRE -

Luftdrivna vinkelslipar, 11000 RPM

Speedaire luftdrivna vinkelslipar har roterande slipskivor som tar ut ytmaterial eller roterar kapskivor för att skära igenom material. Huvudet på dessa vinkelslipmaskiner är inställda i rät vinkel mot verktygskroppen, vilket gör dem mer kompakta jämfört med vertikalslipmaskiner, vilket ger bättre synlighet av arbetsytan och hjulet. Välj från en rad av dessa vinkelslipar, tillgängliga i 4 och 4.5 tums hjuldiametrar.

StilModellHjuldiameterPris (ex moms)
A21AA894"3 561 SEK
B21AA904.5 "4 103 SEK
DYNABRADE -

Luftkvarnar

StilModellTotal längdLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidHjuldiameterCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetHPPris (ex moms)
A527115.75 "1 / 4 "NPT5.252"21Bakre15,000 rpm0.411 622 SEK
B503408"1 / 4 "NPT84 1/2 till 5 "32Bakre11,000 rpm0.711 744 SEK
C5263010 "3 / 8 "NPT10.754"43rotations~~POS=TRUNC13,500 rpm1.312 719 SEK
SPEEDAIRE -

Luftvinkelslipar

StilModellHPLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidTotal längdHjuldiameterCFM @ Full belastningDutyAvgasrörPris (ex moms)
A10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7IndustriBakre3 177 SEK
B21AA830.81 / 4 "NPT49.375 "4"16.0IndustriBakre5 826 SEK
C21AA9113 / 8 "NPT613.75 "7"25.0StandardFront7 850 SEK
INGERSOLL-RAND -

Luftvinkelslipar

StilModellHjuldiameterPris (ex moms)
A3445MAX4.5 "5 636 SEK
B345MAX5"5 453 SEK
DYNABRADE -

12,000 rpm Fri hastighet luftvinkelslip

StilModellHjuldiameterPris (ex moms)
A526324.5 "12 956 SEK
B526335"12 224 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftkvarnar

StilModellPris (ex moms)
ACP3109-13A4ES17 943 SEK
BCP3040-GASTIM9 146 SEK
CCP3040-GABTIM8 269 SEK
DCP91238 865 SEK
DYNABRADE -

3400 rpm Free Speed ​​Air Finishing Tool

StilModellLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningHPTotal längdHjuldiameterPris (ex moms)
A132041 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"14 767 SEK
B132201 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"19 098 SEK
C134001 / 4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "22 996 SEK
D132011 / 4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "15 287 SEK
E135153 / 8 "NPT10.7543118.75 "5/8 eller 1 "22 409 SEK
DYNABRADE -

6000 varv / min Fri hastighet luftkvarn

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningHPTotal längdPris (ex moms)
A50348964213.75 "26 493 SEK
B5035010.75431.211.75 "23 854 SEK
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetPris (ex moms)
A52721104018,000 rpm10 757 SEK
A52722114420,000 rpm11 299 SEK
INGERSOLL-RAND -

6000 varv / min Fri hastighet luftkvarn

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyHPTotal längdHjuldiameterPris (ex moms)
A88V60P10715.361Standard2.16 3 / 32 "7"17 022 SEK
B99V60S1062184Industri36.875 "6"17 518 SEK
C99V60P1092184Standard36.875 "9"18 611 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Pneumatisk kvarn

StilModellStrypaGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHPArtikelMin. SlangstorlekTotal längdPris (ex moms)
ACP3650-100AB6VKSpak17.0068.010,000 rpm2.3Tryckluftstork3 / 8 "9 5 / 16 "26 255 SEK
BCP3850-85AB7VTrigger19.25778500 rpm2.8Pneumatisk kvarn5 / 8 "1 11 / 32 "28 032 SEK
BCP3850-77AB7VTrigger17.5697700 rpm2.8Pneumatisk kvarn5 / 8 "1 11 / 32 "25 887 SEK
DOTCO -

Luftkvarn

De industriella och standardiserade Dotco-inbyggda luftkvarnarna är idealiska för utjämning av svetsfogar och avgradning av färdiga delar samt för form- och gjutning. Dessa raka slipmaskiner med variabel hastighet har en höghastighetsmotor (upp till 34000 rpm) för att möta höga materialavlägsnande och perfekt balanserade delar för att minska vibrationer och bibehålla verktygsstabilitet. De kan antingen användas med 1.2-tums hårdmetallborrningar för avgradning av hårda material som stenar, stål, lövträ och keramik, eller 1-tums monterade sliphjul för allmänna skär-, formnings- och slipningsapplikationer. Dessa kompakta kvarnar kräver ett maximalt lufttryck på 90 psi för att fungera och finns tillgängliga i avgasutformningar fram och bak.

StilModellDutyAvgasrörGratis hastighetTotal längdPris (ex moms)
A10L1101-36-GIndustriFront28,000 rpm9 4 / 5 "12 489 SEK
B10L1000-36-GStandardFront34,000 rpm4 3 / 5 "7 208 SEK
B10L1080-36-GStandardBakre30,000 rpm4 3 / 5 "7 908 SEK
DYNABRADE -

12,000 varv / min Fri hastighet luftkvarn

StilModellHjuldiameterLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgasrörHPMin. SlangstorlekTotal längdPris (ex moms)
A527151.25 "3 / 8 "NPT9.538Bakre13 / 8 "7.75 "8 386 SEK
B503034 1/2 till 5 "1 / 2 "NPT9.538Sida1.21 / 2 "8"17 099 SEK
C527064"1 / 4 "NPT5.7523Bakre0.41 / 4 "7.5 "13 151 SEK
D503024"3 / 8 "NPT1040Bakre13 / 8 "11.75 "18 650 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

12,000 rpm Fri hastighet luftvinkelslip

StilModellTotal längdLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidVariabel hastighetHjuldiameterCFM @ Full belastningDutyAvgasrörPris (ex moms)
ACP3450-12AC47.875 "3 / 8 "NPT9.5Nej4"38IndustriBakre11 153 SEK
BCP3450-12AB57.875 "3 / 8 "NPT9.5Nej5"38IndustriBakre10 573 SEK
CCP9122BR9 1 / 3 "1 / 4 "NPT7.5Nej4.5 "29.7StandardFront5 128 SEK
CCP9121BR9 3 / 5 "1 / 4 "NPT6.9Nej5"27.6StandardFront4 889 SEK
DCP8549"1 / 4 "NPT6Ja4"24IndustriFront7 062 SEK
DOTCO -

Luftslip 20000 varv / min Spak 6-3 / 5 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
10LF201-36-GAB7VARFÖR14 561 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Pneumatisk kvarn Industrial 12000 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
CP3650-120AB45AF6ZBN23 355 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Pneumatisk slipmaskin Industrial 8500 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
CP3650-085ABAF6ZBK22 586 SEK
INGERSOLL-RAND -

Utökad luftvinkelslip 14-3 / 4 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
61H120L6AD3CQP31 662 SEK
DYNABRADE -

Luftbehandlingsverktygssats 2800 varv / min 15 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
13460AB8FKV26 478 SEK
SPEEDAIRE -

Luftytverktyg 3500 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
22EW13AB6UAR4 432 SEK
INGERSOLL-RAND -

Luftvinkelslipset 15000 rpm 5 "Längd

ModellArtikelPris (ex moms)
3103KAAB4EEB2 625 SEK
12

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?