Kombinationsrullar för luftslang / elsladd

Filter

COXREELS -

Kombinationsluft/elektrisk rulle, 13 A

StilModellPris (ex moms)
AC-L350-5016-E14 666 SEK
BC-L350-5016-X14 178 SEK
COXREELS -

C-serie fjäderdrivna slangrullar

StilModellArtikelInuti Dia.AmpsLagerSpärrMax. TryckMax. Temp.MonteringPris (ex moms)
AC-LPL-425-425Kombinationsluft/vattenrulle1 / 2 "-Permanent smordLåsa300 psi-Tak och fordon, golv, vägg9 018 SEK
AC-LPL-325-325Kombinationsluft/vattenrulle3 / 8 "-Permanent smordLåsa300 psi-Tak och fordon, golv, vägg7 453 SEK
AC-LPL-150-150Kombinationsluft/vattenrulle1 / 4 "-Permanent smordLåsa300 psi-Tak och fordon, golv, vägg9 139 SEK
BC-L350-5016-CKombinationsrulle3 / 8 "Den 0.3Permanent smordLåsa300 psi-Tak och fordon, golv, vägg12 382 SEK
CC-L350-5012-XKombinationsrulle3 / 8 "Den 20Permanent smordLåsa300 psi-Tak och fordon, golv, vägg15 042 SEK
DC-HPL-325-325Spring Retur Slangrulle3 / 8 "---5000 psi--11 211 SEK
EC-LP-425-425Spring Retur Slangrulle1 / 2 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon10 363 SEK
FC-L350-5012-ASpring Retur Slangrulle3 / 8 "201 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon15 573 SEK
GC-L350-5016-DSpring Retur Slangrulle3 / 8 "131 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon12 738 SEK
HC-L350-5016-ASpring Retur Slangrulle3 / 8 "-Permanent smordLåsa300 psi150 grader FGolv, vägg, tak, bänk och fordon14 469 SEK
IC-LPL-335-335Spring Retur Slangrulle3 / 8 "------8 020 SEK
JC-HP-125-125Spring Retur Slangrulle1 / 4 "---5000 psi--13 758 SEK
JC-LP-125-125Spring Retur Slangrulle1 / 4 "------8 357 SEK
JC-LP-335-335Spring Retur Slangrulle3 / 8 "------10 816 SEK
EC-LP-150-150Spring Retur Slangrulle1 / 4 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon11 094 SEK
EC-LP-350-350Spring Retur Slangrulle3 / 8 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon14 513 SEK
KC-L350-5012-BSpring Retur Slangrulle3 / 8 "201 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon15 570 SEK
FC-L350-5012-FSpring Retur Slangrulle3 / 8 "131 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon16 599 SEK
AC-LPL-350-350Spring Retur Slangrulle3 / 8 "-Permanent smordLåsa300 psi150Golv, vägg, tak och fordon9 266 SEK
DC-HPL-125-125Spring Retur Slangrulle1 / 4 "---5000 psi--10 640 SEK
IC-MPL-335-335Spring Retur Slangrulle3 / 8 "---3000 psi--9 733 SEK
IC-MPL-430-430Spring Retur Slangrulle1 / 2 "---3000 psi--9 733 SEK
JC-HP-325-325Spring Retur Slangrulle3 / 8 "---5000 psi--14 841 SEK
LC-L350L-5016L-XSpring Retur Slangrulle3 / 8 "---300 psi--11 255 SEK
JC-MP-325-325Spring Retur Slangrulle3 / 8 "---3000 psi--12 777 SEK

Kombinationsrullar för luftslang / elsladd

coxreels C-serie fjäderdrivna luftslangar / elektriska sladdrullar är lämpliga för applikationer som kräver pneumatisk luft och elektrisk matning som MRO-anläggningar och bil- eller flottaservicecentra. Dessa enheter har CNC-roterade CNC-skivor med rullade kanter för att ge strukturell styvhet och en solid stålaxel med smorda precisionslager för smidig lindning / rullning av rullar. De är också utrustade med justerbara styrarmar för golv-, vägg- och takpositionering och en sluten fjädermotor med patronform för automatisk rullning. Dessa dubbla slangupprullare är integrerade med en enda monteringsbas för maximal stabilitet och mindre installationstid, bäst lämpad för applikationer som kräver två källor där utrymme är en kritisk faktor. Coxreels infällbar luftslang och elektriska sladdrullar finns i 12 och 16 gauge trådstorlekar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?