PARKER Luftslangar

Flexibla slangkopplade enheter designade för luftverktyg, kompressorer, tillverkningsutrustning och allmänna industriella applikationer. Kopplingsmaterial av polyamid för dimensionsstabilitet och god kemikaliebeständighet, passar lätt 25/40 mm portar och erbjuds i nötningsbeständig termoplast och flexibla gummivarianter

Filter

StilModellMonteringsstorlekInuti Dia.ArtikelLängdMin. Böj radieUtanför Dia.Rördia.Pris (ex moms)
A1001E25 00 0125mm25mmSlang10 "4"38mm1"4 046 SEK
A1001E40 00 0240mm40mmFlexibel slang9"16 "54mm1-1 / 2 "5 571 SEK
StilModellSlang inuti Dia.LängdIndragen längdPris (ex moms)
AA0850-MC8-ML81 / 2 "50ft.16.8ft.3 845 SEK
RFQ
AA0812-MC8-ML81 / 2 "12ft.4.3ft.1 535 SEK
RFQ
AA0825-MC8-ML81 / 2 "25ft.8.5ft.2 346 SEK
RFQ
AA0450-MC4-ML41 / 4 "50ft.18.1ft.1 489 SEK
RFQ
AA0650-MC6-ML63 / 8 "50ft.17.9ft.2 377 SEK
RFQ
AA0625-MC6-ML63 / 8 "25ft.8.5ft.1 414 SEK
RFQ
PARKER -

801-serien, lågtrycksslang

Parker 801-seriens lågtrycksslangar är lämpliga för vätskeöverföring i lågtryckshydrauliksystem, smörjledningar, bränsleledningar och olika andra industriella och kommersiella applikationer. De har ett skydd av syntetiskt gummi för exceptionell hållbarhet och skydd. Dessa slangar kan fungera tillförlitligt även under extremt kalla förhållanden och har en lägsta driftstemperatur på -40 grader C. Slangarna till dessa slangar är gjorda av nitril som ger utmärkt motståndskraft mot nötning och slitage.

StilModellSprängtryckSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Max. ArbetstryckMin. Böj radieNominell Inside Dia.Pris (ex moms)
A801-16-YEL-RL800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm135 SEK
RFQ
A801-12-YEL-RL1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm103 SEK
RFQ
A801-10-YEL-RL1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm82 SEK
RFQ
A801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm59 SEK
RFQ
A801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 psi75 mm10 mm51 SEK
RFQ
A801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 psi65 mm6 mm41 SEK
RFQ
PARKER -

Industrial Interchange Quick Connect luftkopplingar

StilModellArtikelPris (ex moms)
ASH3CSlangkoppling292 SEK
BSH2C-ESlangkoppling380 SEK
CSH8CNippel1 141 SEK
DSH9CNippel677 SEK
ASH3C-ENippel3 177 SEK
PARKER -

Multipurpose slangar i 801 -serien, svart

Parker 801-seriens mångsidiga slangar är idealiska för lågtrycksapplikationer för att transportera petroleumbaserade hydraulvätskor och smörjoljor. Dessa slangar har Push-Lok Plus-teknik för att erbjuda positiv tätning för hållbar och läckagefri drift och snabba och enkla monteringar, vilket sparar tid och kostnader. De är gjorda av syntetiskt gummi, vilket ger styrka och är förstärkta med en enkelfiberfläta som kräver mindre kraft för att böjas på grund av höga tryck eller temperaturer. Välj från ett brett utbud av dessa universalslangar, tillgängliga i slanginvändiga diametrar från 5/8 till 1/2 tum.

StilModellSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Max. ArbetstryckMin. Böj radieNominell Inside Dia.Pris (ex moms)
A801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm135 SEK
RFQ
B801-16-GRA-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm135 SEK
RFQ
C801-16-BLU-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm135 SEK
RFQ
C801-8-BLU-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm59 SEK
RFQ
B801-8-GRA-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm59 SEK
RFQ
A801-8-BLK-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm59 SEK
RFQ
B801-4-GRA-RL1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm41 SEK
RFQ
A801-4-BLK-RL1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm41 SEK
RFQ
C801-4-BLU-RL1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm41 SEK
RFQ
C801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm103 SEK
RFQ
A801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm103 SEK
RFQ
B801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm103 SEK
RFQ
B801-6-GRA-RL3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm51 SEK
RFQ
C801-6-BLU-RL3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm51 SEK
RFQ
A801-6-BLK-RL3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm51 SEK
RFQ
C801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm82 SEK
RFQ
B801-10-GRA-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm82 SEK
RFQ
A801-10-BLK-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm82 SEK
RFQ
PARKER -

Snabbkopplingsslangkoppling, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/8 tums slangkopplingsstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
RF-254-2MPCT7GEW37 SEK
PARKER -

Standardslang, 1-1/4 slang innerdiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
302-20AB6DRU30 508 SEK
PARKER -

Slang, 3 tums slang innerdiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
SW387-3000BX8TNX700 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?