Luftspikare

Filter

FERVI -

Air Bradders

StilModellStorlekPris (ex moms)
A0588/6225 x 170 x 45 mm1 020 SEK
RFQ
B0586245 x 225 x 55 mm1 197 SEK
RFQ
BOSTITCH -

Air Framing Spikpistol

StilModellNödvändigt tryckSorteringstypAvgasrörShank Dia.StilVerktygsviktBreddHead StylePris (ex moms)
AF21PL70 till 100 psiPlastJusterbar0.113 "till 0.162"vinklad8.00 lb.5.125 "Hel runda4 447 SEK
BN80CB-170 till 100 psiWireFront0.099 "till 0.120"Rakt8.40 lb.5 9 / 16 "Hel runda6 861 SEK
CF28WW70 till 100 psiWireJusterbar0.113 "till 0.131"vinklad7.70 lb.5.125 "Offsetrunda4 493 SEK
DF33PT70 till 100 psiPapperJusterbar0.113 "till 0.162"vinklad7.90 lb.5.125 "klippta4 416 SEK
EF21PL280 till 100 psiPlastFront0.113 "till 0.162"vinklad8.1 lb.5.125 "Hel runda5 021 SEK
PORTER CABLE -

Air Finish spikpistol

StilModellSorteringstypMätareHöjdHusets materialLängdStilBreddPris (ex moms)
AFN250CAdhesiv1610.625 "Die-cast aluminium11.75 "Rakt3"4 045 SEK
BDA250CPapper1511.5 "Magnesium13 "vinklad3.5 "4 917 SEK
BOSTITCH -

Air Finish spikpistol

StilModellBreddSorteringstypMätareHöjdLängdMax. TryckNödvändigt tryckVerktygsviktPris (ex moms)
AFN1664K3.38 "Adhesiv1611.375 "11.875 "120 psi70 till 120 psi3.90 lb.4 136 SEK
BDA1564K3.62 "Stick1511 13 / 16 "12 9 / 16 "125 psi90 psi4.15 lb.4 197 SEK
BOSTITCH -

Air Metal Connector Spikpistol Hel rund 35 grader

ModellArtikelPris (ex moms)
MCN250AC9QJM6 423 SEK
PORTER CABLE -

Luftstiftspikare 0 graders lim

ModellArtikelPris (ex moms)
PIN138AE9PMX2 490 SEK
SPEEDAIRE -

Air Framing Nailer 120 Psi 1/4 tum hane

ModellArtikelPris (ex moms)
31CC52AG2ATG5 062 SEK
SPEEDAIRE -

Luftstiftspikare 110 Psi Grön 1/4 tum Npt

ModellArtikelPris (ex moms)
31CC53AG2AD1 744 SEK
BOSTITCH -

Luftpåverkan spikarsats upp till 0.160 tum diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
PN100KAC3MXQ1 851 SEK
BOSTITCH -

Air Pin Nailer Kit självhäftande 1/2 till 1-3 / 16 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
HP118KAC3MXR2 612 SEK
SENCO -

Air Brad Nailer Lim

ModellArtikelPris (ex moms)
FinishPro 25XPAb6jhy2 950 SEK
PORTER CABLE -

Air Brad Nailer Rak

ModellArtikelPris (ex moms)
BN200CAC8AFK1 933 SEK
BOSTITCH -

Air Brad Nailer Lim

ModellArtikelPris (ex moms)
BT1855KAC9DXE2 046 SEK
BOSTITCH -

Air Siding Nailer Full Round 15 grader

ModellArtikelPris (ex moms)
N66C-1Ac9qjn5 767 SEK
BOSTITCH -

Lufttakspikare 15 graders tråd

ModellArtikelPris (ex moms)
RN46-1AE2RBB4 565 SEK

Luftspikare

Luftspikare eller luftpistoler som drivs av tryckluft används för att driva spikarna i ytor. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av luftspikare från Bostitch, Porter Cable, Sench och Speedaire för inramning av spikar i metall, trä eller plast. bostitch luftspikare kan lätt driva 2 tum spikar i ek eller andra täta träslag. Dessa spikare har en verktygsfri mekanism för att frigöra spik för enkel borttagning av spik och verktygsfri djupjusteringsmekanism för djupkontroll. De är helt luftdrivna, vilket minskar risken för oljefläckar på arbetsytan och har låg spärrspärr med bypassvarningar för att indikera när du ska ladda om. Speedaire pneumatiska spikare kan enkelt rama in en spik i trånga utrymmen med förbättrad noggrannhet och liten eller ingen skada på arbetsytan. De har design med låg profil, aluminium- eller magnesiumhölje och hög magasinkapacitet (upp till 300 spikar). Dessa tunga luftspikare är tryckluftsdrivna och kan utöva ett maximalt lufttryck på 125 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?