Luftdrivna pumpar

Filter

FINISH THOMPSON -

DPF-serie trumpump

StilModellHöjdHusets materialMax. Flytande temp.Max. Temp.Total längdPris (ex moms)
ADPFM00740 "polypropylen160 grader F160 F49 "15 644 SEK
BDPFS02540 "Rostfritt stål220 grader F220 F49 "21 569 SEK
ADPFP02440 "polypropylen160 grader F160 F49 "17 465 SEK
ADPFP02748 "polypropylen160 grader F160 F57 "17 484 SEK
ADPFM00848 "polypropylen160 grader F160 F57 "15 113 SEK
ENERPAC -

XA-serien, luftdrivna hydraulpumpar

StilModellPris (ex moms)
AXA12VG45 124 SEK
BXA11VG44 414 SEK
CXA11V39 011 SEK
DXA12V40 290 SEK
DAYTON -

Luftdrivna trumpumpar

Dayton stubbpumpar används för att distribuera och transportera medelstora till stora volymer vätskor, såsom spolarvätska, dieselbränsle, kylvätska och motorolja. De tillåter mer exakt flödeskontroll än elektriska trumpumpar och ger överlägsna flödeshastigheter i jämförelse med handfatpumpar. Dessa luftstyrda överföringspumpar ansluts till en adapter som gör att pumpens inloppsaxel kan monteras genom propphålet på en trumma. Välj från en rad av dessa pneumatiska trumpumpar, tillgängliga i 3.70, 4.76 och 10 GPM flödeshastighetsalternativ.

StilModellGPMArtikelMax. Flytande temp.TätningsmaterialVättade materialPris (ex moms)
A55EC77-Luftdriven trumpump---61 546 SEK
RFQ
B53JU96-Luftdriven trumpump---9 609 SEK
RFQ
C55EC78-Luftdriven trumpump---58 846 SEK
RFQ
D53JU98-Luftdriven trumpump---13 709 SEK
RFQ
E53JU97-Luftdriven trumpump---27 542 SEK
RFQ
F33NT233.70Stubpump122 grader FNitril, turcit, polyuretanStål, mässing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turcit7 539 SEK
G33NT244.76Stubpump140 grader FNitril, turcit, polyuretanStål, mässing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, turcit8 339 SEK
H33NT2210.00Stubpump122 grader FNitril, nylon, polyuretanStål, mässing, aluminium, nitrilgummi, polyuretan, nylon7 383 SEK
FINISH THOMPSON -

EF-serien lufttrumpump

StilModellAdaptertypGPMMax. HuvudMax. TryckPris (ex moms)
AEFP-40 & S4 DEF-kit2 "trådtråd55-17 fot7 psi19 053 SEK
BEFP-40 & S4 KitTillval 2 "IPS-gänga 1074265-155-17 fot7 psi13 286 SEK
CEFP-54 / S4Sluten1517 Ft.7.4 psi26 634 SEK
ARO -

Pumplufttrumma 4 till 1

StilModellBody MaterialTypPris (ex moms)
ANM2304A-11-311KolstålVätskeöverföring44 997 SEK
BNM2304B-41-311Rostfritt stål4: 1 Trumfäste68 769 SEK
BNM2304B-11-311Rostfritt stål4: 1 väggfäste62 106 SEK
FINISH THOMPSON -

DTT-serien luftpump

StilModellHöjdTotal längdPris (ex moms)
ADTTS01640 "49 "28 083 SEK
ADTTS01948 "57 "32 542 SEK
StilModellBody MaterialTätningsmaterialTypPris (ex moms)
ANM2202A-41-731KolstålPTFETrumfäste36 983 SEK
ANM2202B-41-731Rostfritt stålPETrumma48 594 SEK
DAYTON -

Trumpumpar

Dayton trumpumpar är eldrivna, handdrivna eller luftdrivna enheter som huvudsakligen är designade för att pumpa vätskor från fat eller behållare. De minskar risken för spill och minskar också produktavfallet genom att tillåta att vätska avlägsnas från tunnor som är för tunga eller stora för att tippas för hällning. Dessa pumpar är försedda med en insugsslang eller slang som lätt passar genom öppningen på en behållare för att doppa in i vätskan. Välj från en rad av dessa trumpumpar, tillgängliga i 3.7, 4.76 och 10.6 GPM flödeshastighetsalternativ.

StilModellUtloppsstorlekBody MaterialGPMTotal längdTätningsmaterialTypBreddHöjdPris (ex moms)
A5UWG83/4 I FNPTAluminium, Stål3.7051 "Nitril, turcit, polyuretanLuftdrivet, 3: 1 oljeförhållande2 1 / 2 "2.5 "8 159 SEK
B5UWG63/4 I FNPTAluminium, Stål10.6051 "Nitril, nylon, polyuretanLuftdrivet, 1: 1 oljeförhållande2 1 / 2 "2.5 "7 644 SEK
C4AYD63/4 "FNPTAluminium, Stål4.7651.187 "Nitril, turcit, polyuretanFlygdriven5.5 "5.5 "10 644 SEK
D5UWG13 / 4 "NPTRostfritt stål-4.5 "NitrilgummiLuftdriven, vätskeöverförande trumpump2.25 "18.5 "14 017 SEK
FINISH THOMPSON -

PFM-serie trumpump

StilModellHöjdTotal längdPris (ex moms)
APFM-40 & M6 DEF-kit40 "49 "23 742 SEK
BPFM-48 & M6 DEF-kit48 "57 "25 692 SEK
FINISH THOMPSON -

Trumpumpar

StilModellInloppsstorlekMax. Flytande temp.Max. Temp.UtloppsstorlekTotal längdPris (ex moms)
AEFV-161.25 "150 grader F160 grader F3 / 4 "Barb19.25 "4 998 SEK
BDBTS0382"200 grader F200 F1 1/2 "Barb56 "66 177 SEK
H.K. PORTER -

Hydraulpump, luftdriven, lätt, 150 cu. in. Reservoarkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
HKA01CH9ABC9 957 SEK
FINISH THOMPSON -

Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 16 GPM

ModellArtikelPris (ex moms)
DTTC014AC8UYB23 394 SEK
FINISH THOMPSON -

Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 22 GPM

ModellArtikelPris (ex moms)
DPFV015AC8UXZ24 264 SEK
FILLRITE -

Lufttrumpump Pneumatisk def storlek 1 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
FRAP32VAF2RJV7 017 SEK
DAYTON -

Def Tote Pump Kit Air

ModellArtikelPris (ex moms)
6GKR4AE8YHY21 964 SEK
FINISH THOMPSON -

Trumpump 1/2 HP 3/4 tum utlopp 47In total längd

ModellArtikelPris (ex moms)
EFV-40 & S4 KitAE3UDU13 064 SEK
DAYTON -

Def Drum Pump Kit Air

ModellArtikelPris (ex moms)
6GKR5AE8YHZ20 974 SEK

Luftdrivna pumpar

Luftdrivna pumpar är utformade för överföring / utmatning av lösningar som tvättmedel, viskösa oljor, bläck, natriumhypokloriter och syror i bilaffärer, byggarbetsplatser och tillverkningsanläggningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Dayton, Fill-Rite, ARO & Avsluta Thompson-pumpar som arbetar på tryckluft för att förhindra oavsiktlig antändning. Utvalda modeller har inbyggda ljuddämpare för att minimera ljudnivåer, nitrilgummitätningar för att förhindra läckage och gjutjärnskåp för att motstå mycket slitande förhållanden. Välj bland ett brett utbud av dessa luftdrivna pumpar, tillgängliga i alternativen 300 - 11000 rpm Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?