Kvarnar med luftpennor

Filter

INGERSOLL-RAND -

Kvarnar med luftpennor

StilModellVariabel hastighetGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgastypSlanglängdTotal längdStrypaVerktygsviktPris (ex moms)
A7978Nej1.56.0Front84 "5 2 / 3 "Skjut0.3 lb.10 186 SEK
BGH011A-600-1Ja1.87.0Bakre72 "5 1 / 3 "Twist0.2 lb.11 042 SEK
DYNABRADE -

Pennkvarn Allmänt 60000 varv / min

StilModellPris (ex moms)
A5285510 438 SEK
B5285010 336 SEK
SPEEDAIRE -

Luftdrivna pennslipar

Speedaire pennslipmaskiner har hårdmetallborr och monterade spetsar som roterar för att utföra applikationer, såsom gradning, slipning, skulptering och polering. De har en smal, kompakt kropp som tillåter bättre kontroll och tillgång till begränsade utrymmen för att utföra intrikat, exakt arbete. Färre rörliga delar ger lågt underhåll Välj bland ett urval av dessa pennslipar som finns i 57 och 55 tums slanglängder.

StilModellGratis hastighetSlanglängdTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
A21AA9256,000 rpm57 "5.25 "0.25 lb.1 880 SEK
B21AA9370,000 rpm55 "7.125 "0.31 lb.7 138 SEK
DYNABRADE -

Air Pencil Grinder Allmänt

StilModellVariabel hastighetGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidLagerCFM @ Full belastningGratis hastighetHPTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
A51730Nej2.0Keramik8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 lb.9 521 SEK
B51731Nej2.0Keramik8.060,000 rpm0.105.25 "0.8 lb.9 432 SEK
C51750Nej2.0Skärmad8.060,000 rpm0.106"0.8 lb.9 002 SEK
D51756Nej2.0Boll8.035,000 rpm0.106"0.8 lb.8 805 SEK
E51706Nej2.0Boll8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 lb.8 665 SEK
F51700Nej2.0Boll8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 lb.8 011 SEK
A51703Nej2.0Boll8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 lb.7 841 SEK
G52863Ja5.0Skärmad20.025,000 rpm0.305.625 "1.1 lb.8 726 SEK
H52861Ja5.0Boll20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 lb.8 557 SEK
DOTCO -

Allmän luftpennkvarn

De allmänna Dotco-precisionspennkvarnarna är utformade för metallborttagning och avgradning. Dessa bakre avgasslipar har en 0.1 hk motor som kan leverera hastigheter upp till 80000 rpm för hög materialavlägsnande, en vridreglage för att variera och kontrollera hastigheten och en 1/4 tum NPT-inloppsport för lufttillförsel (90 psi ). De har också ett aluminium- / komposithölje som tål det hårdaste industriella missbruket och skyddade lager för att förhindra förlust av smörjmedel. Dessa Dotco-slipmaskiner levereras med en tillämplig spännhylsa, hylsnycklar, ett spännhylsskydd, en 5 fot lufttillförselslang och en 1 fot överhöjd. Varianter utan spännhylsskydd finns också på Raptor Supplies.

StilModellCFM @ Full belastningGratis hastighetHusets materialTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
A10R0400-18-G0.960,000 rpmAluminium5 4 / 5 "0.2 lb.9 221 SEK
A10R0401-18-G0.960,000 rpmAluminium5 4 / 5 "0.2 lb.9 023 SEK
B12R0410-18-G9.060,000 rpmKomposit5 4 / 5 "0.3 lb.8 923 SEK
B12R0400-18-G9.060,000 rpmKomposit5.5 "0.3 lb.10 302 SEK
C12R0380-18-G9.080,000 rpmKomposit5.5 "0.3 lb.9 895 SEK
B12R0400-43-G9.060,000 rpmKomposit5 4 / 5 "0.3 lb.9 921 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Kvarnar med luftpennor

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyHusets materialHPTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
ACP3000-600CR1.56.0IndustriStål0.126"0.3 lb.8 873 SEK
BCP9104Q1.87.0AllmäntKomposit0.055 1 / 5 "0.5 lb.2 479 SEK
DYNABRADE -

Air Pencil Grinder Allmänt 100000 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
51810AA4VJG10 998 SEK
DOTCO -

Air Pencil Grinder Allmänt 100000 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
10R9000-08-GAB7WJB12 970 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Pennkvarnsats kompakt

ModellArtikelPris (ex moms)
CP9104QKITAH7LWW3 586 SEK

Kvarnar med luftpennor

Luftpennkvarnar drivs med tryckluft för att avgrada delar, slipa insidan av hål, jämna ut och avsluta formar och blanda konturer för träbearbetning och konstruktionstillämpningar. Raptor Supplies är en pålitlig säljare av luftpennkvarnar från märken som Chicago Pneumatic, Dotco, Dynabrade, Ingersoll-Rand och Speedaire. Luftpennkvarnar från Dynabrade har en vibrationsfri design som minskar förarens trötthet och möjliggör exakt avgradning. De är utrustade med en höghastighetsmotor som styrs med en patenterad regulator för att ge konstant hastighet under belastning. Den effektiva rörkonstruktionen använder ett maximalt luftflöde på 8 SCFM vid 90 PSI för förbättrad drift. Dessa luftpennkvarnar har en skyddshylsa med en taktil varning som håller fingrarna nära arbetsstycket och bort från spännhylsan och burren. Chicago Pneumatics luftpennkvarnar är idealiska för användning i trånga utrymmen eftersom de är lätta och lätta att hantera. Dessa pennkvarnar är utrustade med en ljuddämparslang som möjliggör drift vid en mycket låg ljudnivå på 71 dB (A). De har ett högt effekt / viktförhållande som säkerställer tillförlitlig drift och fri hastighet på 60000 RPM.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?