Luftpolerare och buffertar

Filter

DYNABRADE -

Luftbuffert

StilModellLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetMin. SlangstorlekTotal längdPadstorlekPris (ex moms)
A494401 / 4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"19 187 SEK
B514011 / 4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"13 670 SEK
C514301 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "9.75 "5"13 893 SEK
D514701 / 4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6 till 8 "21 802 SEK
E534601 / 4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"16 389 SEK
F575501 / 4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"9 356 SEK
G514001 / 4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"12 831 SEK
H513933 / 8 "NPT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6 till 8 "21 651 SEK
DYNABRADE -

Luftpolerare / buffert

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetTotal längdPris (ex moms)
A57126520Bakre10,000 rpm8.25 "13 611 SEK
B551269.2537Front12,000 rpm9.5 "13 635 SEK
AME INTERNATIONAL -

Luftbuffert

StilModellPris (ex moms)
A796001 003 SEK
RFQ
A796101 254 SEK
RFQ
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftpolerare / buffert

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetTotal längdPadstorlekStrypaPris (ex moms)
ACP7201P4.518Genom handtag2500 rpm6.5 "3"Trigger3 167 SEK
BCP7269P6.2525Bakre2600 rpm12.4 "8"Spak6 739 SEK
SCOTCH-BRITE -

Cross Buffs

StilModellPris (ex moms)
A700012112598 SEK
B700012112467 SEK
C7000121120100 SEK
D700012114796 SEK
E700012111967 SEK
F7000121121127 SEK
G7100054448125 SEK
STANDARD ABRASIVES -

Cross Buffs

StilModellPris (ex moms)
A66000006081109 SEK
A72500765 SEK
A725006110 SEK
B6600004745775 SEK
SPEEDAIRE -

Mini Air Polisher 3-tums pad 2100 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
10D239AA2BZW800 SEK
INGERSOLL-RAND -

Luftpolerare / buffert 3 "Pad 6000 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
3129XPAA4KZF2 942 SEK
DYNABRADE -

Luftpolerare 5 tums pad 5500 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
58455AB8FUA12 476 SEK
SPEEDAIRE -

Luftpolerare / buffert 7 tums kudde

ModellArtikelPris (ex moms)
21AA94AB6EEZ4 702 SEK

Luftpolerare och buffertar

Luftpolerare och buffertar är tryckluftsdrivna fläckborttagare eller ytbehandlingsverktyg som ger en alternativ lösning på traditionell polering av gummikoppar. Raptor Supplies erbjuder ett stort utbud av luftpolerare och buffertar från Dynabrade, Ingersoll-Rand, Speedaire och Chicago Pneumatics. Dynabrade luftbuffertar är rätvinkliga, roterande buffertar utformade för att användas på metall, betong, granit och andra hårda ytor. De har säkerhetsgasreglage för att kontrollera hastigheten och ett mjukt grepphandtag för bättre arbete i hörnen. De kan rotera huvuden med en maxhastighet på 5000 RPM för en jämn finish. Dynabrade erbjuder också kombinationsverktyg för luftbuffert / polerare med en maximal rotationshastighet på 12000 RPM. Ingersoll-Rand 3-tums pneumatiska luftpolerare / buffertar har ett pistolgrepp för enkel enhandsmanövrering och ger höga hastigheter (upp till 6400 RPM) vid lägre tryck (90 PSI). Dessa pneumatiska verktyg är utrustade med en utlösningsmekanism för att kontrollera hastigheten och luftflödet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?