Luftdrivna begränsade rymdfläktar och fläktar

Filter

När du arbetar i begränsade och trånga utrymmen finns det en risk för att farliga och giftiga förhållanden utvecklas på grund av dålig ventilation. Placera därför en luftdriven fläkt för slutna utrymmen...Läs mer

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Cirkulära pneumatiska jetfläktar

StilModellDiameterInloppsflödeMax. Flöde i fri luftPris (ex moms)
AASI-JF2020 "60 till 290 CFMCFM 1040082 921 SEK
BASI-JF2424 "76 till 338 CFMCFM 16130126 878 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bärbara pneumatiska jetfläktar

StilModellDiameterInloppsflödeInloppstryckMax. Gratis Air CFM RangeUtloppsstorlekPris (ex moms)
AASI-JF1212 "55 till 130 CFM40 till 100 psi1680 till 2860 CFM12 "60 134 SEK
RFQ
AASI-JF1616 "54 till 128 CFM40 till 110 psi2540 till 4200 CFM16 "68 581 SEK
RFQ
RAMFAN -

Luftdriven Ventilator

StilModellPris (ex moms)
AAA700056 621 SEK
RFQ
BAB700046 083 SEK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Jetfläktar

Allegro jetfläktar cirkulerar luft och eliminerar flyktiga ångor från små tankar, kärl eller utrymmen genom att garantera daglig ventilation. De har aluminiumkonstruktion för korrosionsbeständighet och har permanent förseglade och smorda, kraftiga, kullager för lång livslängd. Dessa OSHA -standard, säkerhetsskärmsfläktar pressar tryckluft genom ett integrerat munstycke (beläget vid ändarna på varje blad) som gör att fläktarna kan driva med hastigheter upp till 11000 cfm vid 80 psig. Dessutom är de utrustade med sidmonterade inloppskontakter för att ge ingångseffektanslutningar och en gnistbeständig fläkt för luftcirkulation. Varianter finns med infällda handtag, som förhindrar rullning och säkerställer enkel bärbarhet.

StilModellLuftkonsumtionStorlekInuti Dia.Pris (ex moms)
A9518-2060, 114, 186, 292 SCFM20 "20 1 / 8 "61 178 SEK
A9518-2476, 147, 225, 338 SCFM24 "24 1 / 4 "92 117 SEK
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Jetfläktar

StilModellLuftflödeLuftkonsumtionRPMPris (ex moms)
ATX-JF12CFM 2866CFM 130580536 181 SEK
BTX-JF16CFM 4216CFM 128379242 211 SEK
CTX-JF20CFM 10420CFM 292367046 733 SEK
DTX-JF24CFM 16136CFM 338313883 668 SEK
AMERIC -

Begränsad rymdfläkt / avgasare Luftdriven 12 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
GVAF3000PAB6MFC29 369 SEK

Luftdrivna begränsade rymdfläktar och fläktar

Tryckluftsdrivna fläktar och fläktar med trånga utrymmen är designade för att cirkulera frisk luft eller ta bort uppbyggda ångor när de arbetar i slutna utrymmen.
UL- och cUL-listade amerikanska fläktar för slutna utrymmen har en stötsäker design för att förhindra elektriska bränder på grund av reaktion med gaser. De har en högpresterande och energieffektiv motor som kan producera ett maximalt luftflöde på 2063 CFM vid 3000 RPM. Den robusta konstruktionen med dubbla väggar tillåter stapling av enheter för bekväm förvaring.
Allegro centrifugalfläktar är luftdrivna fläktar för slutna utrymmen idealiska för både positiv och negativ ventilation. Dessa Allegro-fläktar har 8-tums kanalinlopp och drivs av 1/4 HP-motorer som kan tillföra luft med en maximal hastighet av 1800 CFM. De är utrustade med ett par handtag för förbättrad bärbarhet. Dessa pneumatiska fläktar har blad gjorda av aluminium eller polyeten för optimalt luftflöde, och explosionssäkra motorer för att förhindra potentiellt farliga gnistor.
Välj från ett brett utbud av tryckluftsdrivna fläktar och fläktar, i höjder mellan 9.875 och 48 tum. Raptor Supplies är en pålitlig distributör av ventilationsfläktar för slutna utrymmen från varumärken som Air Systems International, Texas pneumatiska verktyg, Allegro och amerikansk som hjälper till att upprätthålla atmosfäriska förhållanden och syrenivåer i områden där brandfarliga, antändbara eller brännbara partiklar finns.

du använder

Dessa tryckluftsdrivna fläktar erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem användbara för tunga arbeten i tankar, räls, spannmålsmagasin, underjordiska verktyg, kvarnar och liknande slutna utrymmen som saknar ordentlig ventilation.

Funktioner

Allegro Jetfläktar:

  • Allegro luftstrålefläktar har permanent tätade och smorda, kraftiga kullager för längre livslängd.
  • De är konfigurerade med munstycken som har kapacitet att möjliggöra fläktframdrivning vid hastigheter upp till 11000 cfm, vid ett tryck på 80 psig.
  • Dessa fläktar med begränsat utrymme säkerställer korrosionsbeständighet i tuffa miljöer tack vare sin aluminiumkonstruktion.
  • Dessa tryckluftsdrivna fläktar är utrustade med sidomonterade inloppskontakter för att ge ingångsströmanslutning.
  • Dessa gnisttåliga fläktar är designade för kraftfull luftcirkulation.

Air Systems International Ventilationsfläktar och vagnar för begränsat utrymme:

  • Dessa Air Systems International sadelventiler kommer med en 90 graders armbåge för att tillföra luft.
  • ASI ventilationsfläktar för slutna utrymmen levereras med galvaniserade stålkonstruerade, ingångsvagnar för slutna utrymmen för att ge rörlighet och förvaring för ventilationsutrustning eller cylindrar. De har en maximal lastkapacitet på 1200 lb.
  • Dessa fläktvagnar för ventilation med begränsat utrymme är konfigurerade med förvaringsutrymmen för skåp och flaskband av nylon med säkerhetskedjor av stål för cylindersäkerhet. De är också utrustade med standard- eller semi-pneumatiska hjul.

amerikansk Pneumatiska ventilationsfläktar:

  • Utformningen av dessa Americ pneumatiska ventilationsfläktar förhindrar farliga gnistor samtidigt som de levererar kontinuerligt cirkulerande luftflöde i ett begränsat utrymme.
  • De är konfigurerade med robusta dubbla väggskal som är skapade för att kunna staplas för att spara lagringsutrymme.
  • Dessa polyetenkonstruerade, luftdrivna fläktar består av energieffektiva, kraftfulla pneumatiska motorer för att omdirigera gammal komprimerad luft bort från huvudluftströmmen.

Texas Pneumatic Tools luftstrålefläktar:

  • Dessa fyrbladiga luftstrålefläktar sprutar ut en hög hastighet av tryckluft från fläktbladets bakkant och arbetar vid tryck upp till 110 psi.
  • Dessa fläktars lager är tillräckligt smorda för att säkerställa förlängd livslängd.
  • De elektropolerade fläktskydden i rostfritt stål garanterar överlägsen styrka och korrosionsbeständighet.
  • De kommer med ledskenor för att minimera turbulens och öka effektiviteten genom att jämna ut luftflödet.

Arbetsmekanism

  • Allegro säkerhetsskärmsfläktar driver tryckluft genom ett integrerat munstycke (sitt i ändarna av varje blad), vilket gör att fläktarna kan driva luft i hastigheter upp till 11000 cfm vid 80 psig tryck.
  • Texas Pneumatic Tools luftstrålefläktar skjuter ut en höghastighetsstråle av tryckluft från fläktbladens bakkant. Resultatet av detta fenomen är att fläktbladets rotation framåt är precis som ett jetplan som skjuts framåt av den höghastighetsluft som släpps ut från jetmotorns baksida.
  • Amerikanska fläktar för slutna utrymmen har högpresterande, energieffektiva pneumatiska motorer som hjälper till att omdirigera gammal komprimerad luft från huvudluftströmmen.
  • Air Systems International pneumatiska cirkulära jetfläktar använder en pneumatisk luftslang för att trycka in luft eller ventilera luft från tankar.

Standarder och godkännanden

Allegro, Texas Pneumatic Tools, Americ och Air Systems International erbjuder fläktar eller fläktar för slutna utrymmen som uppfyller OSHA, ANSI / API, UL & cUL och AMCA 210 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för fläktarna.

Vanliga frågor

Kan en fläkt placeras vertikalt ovanför ett brunn?

Ja, fläktar med begränsat utrymme kan placeras ovanför ett manhål om det stöds säkert, med korrekt in-/utträde, rörelse, vibrationer och viktminskning.

Vad gör fläktar för trånga utrymmen unika?

Raptor Supplies erbjuder ventilationsfläktar för trånga utrymmen med -
  • Motorer som är byggda för att hålla: Dessa motorer är designade för att fungera i de tuffaste miljöer. Vissa fläktmodeller har helt slutna motorer som kan minimera risken för skräpuppbyggnad och därigenom maximera livslängden.
  • Design med dubbla väggar - Stora bucklor kan inte bara ge rostfläckar, de kan också hindra fläktbladets rotation, vilket leder till kostsamma reparationer. Därför hjälper dubbla väggskal och konstruktion av aluminium/polyeten till att förhindra störningar i luftflödet eller interna mekanismer.
  • Säkerhet - Dessa ventilationsfläktar för slutna utrymmen är tillverkade i enlighet med OSHA, ANSI / API, UL & cUL och AMCA 210 industristandarder för att säkerställa säkerhet och överlägsen prestanda.

Är det bättre att positivt ventilera eller att evakuera luft?

Alla stängda utrymmen måste vara positivt ventilerade och bör evakueras när rök genereras på en specifik plats (till exempel under slipning eller svetsning).

Vad är den största skillnaden mellan axiella och centrifugala fläktar?

Axiella fläktar har internt inbyggda motorer som gör dem mer portabla och kompakta, samt billigare än centrifugalmodeller. De erbjuder högre luftflödesklasser i friluftskonfiguration än centrifugalfläktar. Centrifugalvarianter har däremot motorn placerad utanför huset. Utformningen av dessa fläktar tillåter dem att trycka mot högre statiskt tryck (högre dynamiskt mottryck) med förstorade kanallängder, jämfört med axiella fläktar.

Vart ska ventilationen riktas i ett trångt utrymme?

Ventilationsutrustningen bör riktas till närmaste ingång inom det begränsade utrymmet, för att avgaser och rök.

Vad bör den lägsta syrenivån vara i ett slutet utrymme?

Den lägsta acceptabla syrenivån i ett slutet utrymme kan vara 15 till 19 %, men det leder vanligtvis till nedsatt arbetsförmåga och försämrad koordination, vilket riskerar arbetarnas hälsa. Därför spelar en fläkt och fläkt med begränsat utrymme en avgörande roll för att skapa en säker och risksäker arbetsmiljö för alla som arbetar i ett litet och slutet område.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?