ALLEGRO SAFETY Luftdrivna begränsade rymdfläktar och fläktar

Allegro centrifugalfläktar/jetfläktar med begränsat utrymme är lämpliga för att cirkulera luft och avlägsna flyktiga ångor från kärl, små utrymmen, tankar. Välj mellan 1/4 och 2 hk effektvarianter av dessa fläktar, tillgängliga på Raptor Supplies

Filter

ALLEGRO SAFETY -

Jetfläktar

Allegro jetfläktar cirkulerar luft och eliminerar flyktiga ångor från små tankar, kärl eller utrymmen genom att garantera daglig ventilation. De har aluminiumkonstruktion för korrosionsbeständighet och har permanent förseglade och smorda, kraftiga, kullager för lång livslängd. Dessa OSHA -standard, säkerhetsskärmsfläktar pressar tryckluft genom ett integrerat munstycke (beläget vid ändarna på varje blad) som gör att fläktarna kan driva med hastigheter upp till 11000 cfm vid 80 psig. Dessutom är de utrustade med sidmonterade inloppskontakter för att ge ingångseffektanslutningar och en gnistbeständig fläkt för luftcirkulation. Varianter finns med infällda handtag, som förhindrar rullning och säkerställer enkel bärbarhet.

StilModellLuftkonsumtionStorlekInuti Dia.Pris (ex moms)
A9518-2060, 114, 186, 292 SCFM20 "20 1 / 8 "61 178 SEK
A9518-2476, 147, 225, 338 SCFM24 "24 1 / 4 "92 117 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?