Luftspärr

Filter

INGERSOLL-RAND -

Luftspärrnycklar

StilModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningSquare Drive StorlekStrypaMoment RangeDutyAvgasrörPris (ex moms)
A105-D225 fot.lb.3181 / 4 "Spak5 till 20 ft.-lb.AllmäntBakre2 750 SEK
B105-L225 fot.lb.3181 / 4 "Spak5 till 20 ft.-lb.AllmäntBakre3 095 SEK
C1105MAX-D230 fot.lb.3.5201 / 4 "Spak5 till 25 ft.-lb.IndustriBakre3 569 SEK
D1207MAX-D465 fot.lb.4231 / 2 "Trigger10 till 60 ft.-lb.IndustriFront4 151 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftspärrnycklar

StilModellDrivstorlekPris (ex moms)
ACP825C1/4 "kvadrat3 058 SEK
ACP825CT3/8 "kvadrat3 176 SEK
INGERSOLL-RAND -

Industrial Duty Air Ratchet Wrench, Square Drive Size: 3/8 "

StilModellStrypaGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningMoment RangeAvgasrörGratis hastighetHuvudets breddLängdPris (ex moms)
A1105MAX-D3Spak3.5205 till 25 ft.-lb.Bakre300 rpm1.375 "7.25 "4 040 SEK
B1207MAX-D3Trigger42310 till 60 ft.-lb.Front200 rpm2"10.75 "4 134 SEK
SPEEDAIRE -

Luftspärrnycklar, 10 tums längd

Speedaire luftdrivna spärrhakar är utformade för att fästas på en tryckluftskälla för att skruva upp och lossa bultar och muttrar. De har färre rörliga delar och kräver mindre underhåll. Dessa kraftfulla spärrnycklar kan arbeta snabbare än icke-spärrnycklar som gör dem bekväma att vrida fästelement i begränsade områden. Välj från en rad av dessa luftdrivna spärrhakar, tillgängliga i 1.625 och 1.75 huvudbreddsalternativ.

StilModellDutyAvgasrörHantera materialHuvudhöjdHuvudets breddSquare Drive StorlekStrypaPris (ex moms)
A21AA67AllmäntFrontAluminium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nej898 SEK
B21AA66AllmäntFrontAluminium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nej2 016 SEK
C21AA63IndustriBakreAluminium + grepp2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja1 781 SEK
D21AA65IndustriBakreAluminium + grepp2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Ja2 553 SEK
INGERSOLL-RAND -

General Duty Air Ratchet Wrench, Square Drive Size: 1/2 "

StilModellMoment RangeCFM @ Full belastningGratis hastighetHuvudhöjdHuvudets breddLängdMax. VridmomentStrypaPris (ex moms)
A1077XPA10 till 45 ft.-lb.19160 rpm1 1 / 16 "1.5 "11 "54 fot.lb.Spak3 175 SEK
B1099XPA10 till 60 ft.-lb.24220 rpm2"2"12 "76 fot.lb.Push Button4 637 SEK
INGERSOLL-RAND -

General Duty Air Ratchet Wrench, Square Drive Size: 3/8 "

StilModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningStrypaMoment RangeAvgasrörGratis hastighetHuvudhöjdPris (ex moms)
A105-D325 fot.lb.318Spak5 till 20 ft.-lb.Bakre250 rpm1 5 / 16 "2 999 SEK
B107XPA54 fot.lb.418Spak10 till 45 ft.-lb.Justerbar160 rpm1 1 / 16 "2 620 SEK
C109XPA76 fot.lb.424Push Button10 till 60 ft.-lb.Justerbar220 rpm1 1 / 16 "3 939 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Skiftnyckel Air Ratchet

StilModellHuvudets breddGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningLängdMax. VridmomentSquare Drive StorlekStrypaMoment RangePris (ex moms)
ACP7830HQ1.75 "5.252112 "90 fot.lb.1 / 2 "-10 till 90 ft.-lb.5 691 SEK
BCP7830Q1.75 "72112 "90 fot.lb.3 / 8 "Trigger10 till 90 ft.-lb.5 252 SEK
CCP828H1.625 "51510 "50 fot.lb.1 / 2 "Spak10 till 50 ft.-lb.3 306 SEK
SPEEDAIRE -

Luftdriven, spärrhakar, 3/8 tums fyrkantsdrift

Speedaire luftdrivna spärrar är också kända som pneumatiska spärrmomentnycklar, är populära och användbara verktyg för att dra åt och lossa bultar. Dessa luftdrivna verktyg är lättare i jämförelse med sladdlösa och sladdlösa verktyg, vilket gör dem lämpliga för tillverkning och andra uppgifter. De har färre rörliga delar vilket innebär att de kräver mindre underhåll. Välj från en rad av dessa luftdrivna spärrhakar, tillgängliga i främre och bakre avgasalternativ.

StilModellMoment RangeGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidAvgasrörGratis hastighetHuvudhöjdHuvudets breddLängdMax. VridmomentPris (ex moms)
A21AA613 till 18 ft.-lb.3.0Bakre240 rpm1.75 "1.125 "6 5 / 16 "20 fot.lb.1 026 SEK
B21AA6410 till 50 ft.-lb.4.0Front150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 fot.lb.1 054 SEK
SPEEDAIRE -

Luftdrivna spärrhakar, 1/4 tum fyrkantig drivning

Speedaire luftdrivna spärrhakar fästs på en tryckluftskälla för att skruva upp och lossa bultar och muttrar. Dessa kraftskruvar vrider fästelement i små steg utan att flytta verktyget, så det kan arbeta snabbare än icke-spärrnycklar som gör dem bekväma att vrida fästelement i begränsade områden. De har färre rörliga delar vilket innebär att de kräver mindre underhåll. Välj från en rad av dessa luftdrivna spärrhakar, tillgängliga i aluminium och komposithandtagsmaterial.

StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidGratis hastighetHantera materialHuvudhöjdLängdMax. VridmomentMoment RangePris (ex moms)
A21AA603.0240 rpmAluminium1.75 "6 5 / 16 "20 fot.lb.3 till 18 ft.-lb.1 491 SEK
B21AA594.0350 rpmKomposit2 1 / 16 "5.25 "30 fot.lb.5 till 25 ft.-lb.2 309 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

General Duty Air Ratchet Wrench, Square Drive Size: 3/8 "

StilModellMoment RangeGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHantera materialHuvudhöjdLängdMax. VridmomentPris (ex moms)
ACP94275 till 27 ft.-lb.312270 rpmAluminium med gummigrepp3 / 4 "5"27 fot.lb.2 825 SEK
BCP82810 till 50 ft.-lb.515150 rpmAluminium1 1 / 16 "10 "50 fot.lb.3 531 SEK
SPEEDAIRE -

Mini Air Ratchet 3 / 8in 5-18ftlb 240 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
10D236AA2BZT1 569 SEK
SPEEDAIRE -

Air Ratchet Skiftnyckel 1/4 tums enhet

ModellArtikelPris (ex moms)
21AA62AB6EDP1 192 SEK
SPEEDAIRE -

Spärr, luftdriven, 1/4 tums NPT-inlopp, 50 ft-lbs vridmoment

ModellArtikelPris (ex moms)
48MA09CH3PXW1 091 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?