PARKER Luftregulatorer

Aluminium / zinc air regulators featuring a manually operated, non-rising knob to control the fluid pressure coming out of the compressor. Can handle temperatures and pressures up to 175 degrees F and 300 psi, respectively

Filter

PARKER -

Pneumatisk regulator, nonrising knopp

Parkers tryckregulatorer används för att reglera tryckluft i pneumatiska verktyg och har en tryckmätare och sekundär aspiration plus balanserad tapp för exakt flödeskalibrering respektive snabba svarstakt. Valda modeller är utrustade med en avtagbar, icke stigande knopp som ger enkel montering av panelen och ett rullande membran för att kontrollera utloppstrycket. Välj mellan ett brett utbud av dessa flödesregulatorer tillgängliga i aluminium- och zinkmaterialvarianter Raptor Supplies.

StilModellRörstorlekBody MaterialMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
AR119-08CG / M21 "NPTAluminium400 cfm300 psi125 grader F10.02 "4.69 "4.69 "4 786 SEK
AR119-12CG / M21-1 / 2 "NPTzink500 cfm300 psi125 grader F10.34 "4.94 "4.94 "5 716 SEK
B06R318AC1 / 2 "NPTAluminium75 cfm250 psi175 grader F6.08 "2.740 "2.84 "2 049 SEK
AR119-04CG1 / 2 "NPTAluminium150 cfm300 psi125 grader F6.76 "3.56 "3.56 "3 078 SEK
B07R318AC1 / 2 "NPTAluminium90 cfm250 psi175 grader F6.4 "3.25 "3.24 "2 945 SEK
C06R118AC1 / 4 "NPTAluminium53 cfm250 psi175 grader F6.08 "2.740 "2.84 "1 756 SEK
D07R418AC3 / 4 "NPTAluminium90 cfm250 psi175 grader F6.4 "3.25 "3.24 "2 918 SEK
AR119-06CG / M23 / 4 "NPTAluminium300 cfm300 psi125 grader F10.02 "4.69 "4.69 "4 698 SEK
E06R218AC3 / 8 "NPTAluminium60 cfm250 psi175 grader F6.08 "2.740 "2.84 "2 035 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?