Luftmätare

Filter

AURAND -

Luftdriven skärmskärare

Aurand luftdrivna skärmaskiner är konstruerade för att avlägsna rost, epoxi och färg från metall- och betongytor utan sandblästring i marin-, bil-, bygg- och tillverkningsindustrin. De små och lätta Aurand-skärmaskinerna i K-serien är lämpliga för handarbete och lätta applikationer, och märkets M-Series-skärmaskiner är tunga verktyg som är lämpliga för golv- eller ytförberedelser. De finns i varianter av 3/4 och 2-1 / 2 hk med ett ergonomiskt rakt / D-handtag för enkel hantering och rörelse. Dessa kraftfulla skärmaskiner kan rengöra upp till 100 kvadratmeter per timme.

StilModellBorttagningsgradLuftintagCFM @ Full belastningVerktygsviktRengöringsområdeAvgasrörHandtag DesignHPPris (ex moms)
AKP550 till 70 kvm / timme1 / 2 "42.06 lb.5"BakreRakt3/419 989 SEK
AKP5V50 till 70 kvm / timme1 / 2 "42.06 lb.5"BakreRakt3/421 160 SEK
AKP5E60 till 90 kvm / timme1 / 2 "42.09 lb.8"BakreRakt3/421 243 SEK
AKP5EV60 till 90 kvm / timme1 / 2 "42.09 lb.8"BakreRakt3/422 665 SEK
BMP670 till 100 kvm / timme3 / 4 "CFM 4218 lb.-NedanC-form2.522 581 SEK
BMP6V70 till 100 kvm / timme3 / 4 "42.018 lb.8"NedanD-handtag3/424 840 SEK
BMP6C70-100 sq. ft./h.-42-8"--2.528 101 SEK
RFQ
BMP6CV70-100 sq. ft./h.-42-8"--2.532 367 SEK
RFQ
BMP6EV100 till 150 kvm / timme3 / 4 "42.023 lb.12 "NedanD-handtag3/427 683 SEK
BMP6E100 till 150 kvm / timme3 / 4 "42.023 lb.12 "NedanD-handtag3/425 341 SEK
BMP6EC100-160 sq. ft./h.-42-12 "--2.535 294 SEK
RFQ
BMP6ECV100-160 sq. ft./h.-42-12 "--2.537 301 SEK
RFQ

Luftmätare

Luftmätare

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?