Förankringsbultar

Filter

Ankarbultar är utformade för att fästa konstruktionselement på betong. De är idealiska för konstruktion och gruvdrift. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av ...Läs mer

VESTIL -

Betongankare

StilModellDiameterHöjdLängdMaterialMonteringsdimensionÄrmlängdBreddPris (ex moms)
AAS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Stål1/2 x 4 "4"0.5 "225 SEK
BAS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Stål1/2 x 5 "3"0.5 "304 SEK
CAS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Stål3/4 x 6 "-0.75 "380 SEK
DAS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Stål3/4 x 4 "2"0.75 "319 SEK
EAS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Zinkpläterat stål3/8 "dia. X 3" L1"0.375 "243 SEK
FAS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Stål3/8 x 4 "-0.625 "319 SEK
APPROVED VENDOR -

Ankarbult L-krok

StilModellFinishMin. BrottgränsTotal längdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris (ex moms)
A45208Varmdoppad galv35000 psi6"1.75 "1 / 2-1345 SEK
A45112Varmdoppad galv35000 psi6"1.75 "3 / 8-1623 SEK
A45212Varmdoppad galv35000 psi16 "2"1 / 2-1398 SEK
A45207Varmdoppad galv35000 psi8"1.75 "3 / 8-1625 SEK
A45110Varmdoppad galv35000 psi15 "3.75 "3 / 4-10202 SEK
A45116Varmdoppad galv35000 psi14 "3.75 "5 / 8-11137 SEK
B45139Varmdoppad galv35000 psi30 "6"1-8576 SEK
C45233Varmdoppad galv35000 psi36 "6.25 "1-8768 SEK
A45215Varmdoppad galv35000 psi10 "3.75 "5 / 8-1199 SEK
C45230Varmdoppad galv35000 psi18 "4"1-8456 SEK
C45213Varmdoppad galv35000 psi18 "2"1 / 2-1395 SEK
C45231Varmdoppad galv35000 psi24 "4"1-8584 SEK
A45214Varmdoppad galv35000 psi8"2"5 / 8-1186 SEK
A45211Varmdoppad galv35000 psi14 "2"1 / 2-1378 SEK
C45227Varmdoppad galv35000 psi24 "4"3 / 4-10325 SEK
C45225Varmdoppad galv35000 psi18 "4"3 / 4-10303 SEK
A45222Varmdoppad galv35000 psi12 "3.75 "3 / 4-10172 SEK
A45216Varmdoppad galv35000 psi12 "3.75 "5 / 8-11115 SEK
A45210Varmdoppad galv35000 psi10 "1.75 "1 / 2-1358 SEK
A45209Varmdoppad galv35000 psi8"1.75 "1 / 2-1349 SEK
A45224Varmdoppad galv35000 psi16 "3.75 "3 / 4-10212 SEK
C45219Varmdoppad galv35000 psi18 "4"5 / 8-11164 SEK
A45120Varmdoppad galv35000 psi12 "4"1-8339 SEK
D45131Enkel35000 psi12 "1.75 "3 / 8-1629 SEK
D45193Enkel35000 psi8"2"3 / 4-10111 SEK
VESTIL -

Ankarbultar i betonghylsa

StilModellBultlängdHöjdLängdÄrmlängdBreddPris (ex moms)
AAS-124-4"0.5 "7 / 8 "0.5 "178 SEK
BAS-346-6.25 "0.75 "6-1 / 4 "0.75 "241 SEK
CAS-383-3"0.375 "1"0.375 "178 SEK
DAS-125-5"0.5 "3"0.5 "194 SEK
EAS-5844"4"0.625 "3"0.625 "225 SEK
FAS-3444-1 / 4 "4.25 "0.75 "2"0.75 "225 SEK
CALDWELL -

Ankerskruvkran, 1-1/4-7 trådstorlek, 42 ​​tum total längd, 6Pk

ModellArtikelPris (ex moms)
6-Anchor Bolt KitAD3TBE11 939 SEK
APPROVED VENDOR -

Ankarbult L krok 3/4-10 X 3-3/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
53776AB6LRU148 SEK
APPROVED VENDOR -

Ankarbult L krok 1/2-13 X 1-3/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
53764AB6LTC66 SEK
CALDWELL -

Ankerskruvkran, 1-1/4-7 trådstorlek, 42 ​​tum total längd, 12Pk

ModellArtikelPris (ex moms)
12-Anchor Bolt KitAD3TBF17 084 SEK

Förankringsbultar

Ankarbultar är utformade för att fästa konstruktionselement på betong. De är idealiska för konstruktion och gruvdrift. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Vestil & Caldwell ankarbultar med stål/förzinkat stål/kolstålkonstruktion för hög draghållfasthet.

Vanliga frågor

Hur kan vi ta bort ankarbultar?

För att ta bort en ankarbult från väggen, skruva loss den helt. Med en skarp kran inåt, kör den djupare in i väggen. Detta kommer att koppla ur ankarmekanismen, vilket gör att du enkelt kan dra ut kontakten från väggen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?