Antistatiska mattor och lakan

Filter

Antistatiska bordsmattor och lakan är idealiska för att förhindra statisk elektricitet på ytor som bord och arbetsbänkar och för att säkerställa smidig drift. De används i elektroniken...Läs mer

StilModellPris (ex moms)
A4 ECU91 359 SEK
A4ECV1803 SEK
StilModellPris (ex moms)
A900-116336 SEK
A900-114517 SEK
SCS -

Antistatiska mattor och lakan

StilModellArtikelPris (ex moms)
A8900Dissipativ bordsmatta2 408 SEK
BTM30600L3BLDissipativ bordsmatta12 856 SEK
CTM2436L3BL-LDissipativ bordsmatta1 031 SEK
DTM2448L3BL-LGolvmatta1 271 SEK
E8253Golvlöpare11 380 SEK
F770086Statisk avledande matta13 606 SEK
G770096Statisk avledande matta798 SEK
H8903Statisk avledande matta22 195 SEK
I770091Statisk avledande matta13 097 SEK
J770099Statisk avledande matta855 SEK
K770070Statisk avledande matta14 393 SEK
I770078Statisk avledande matta10 449 SEK
I770093Statisk avledande matta19 157 SEK
L770097Statisk avledande matta855 SEK
F770088Statisk avledande matta19 859 SEK
M770074Statisk avledande matta2 207 SEK
N770077Statisk avledande matta11 252 SEK
CONDOR -

Statisk dissipativ matta, 40 X 2

ModellArtikelPris (ex moms)
20RE82CR2DVH14 198 SEK
CROWN -

Matta, Antistatisk, Comfort-King, Svamp, 24X60

ModellArtikelPris (ex moms)
ZC0025GYCR2TJD1 842 SEK
WEARWELL -

Esd Arbetsyta Material, 2Ft X 4Ft, Blå

ModellArtikelPris (ex moms)
793.18X2X4SBCU9UCE1 254 SEK
3M -

Statisk avledande 3-lags bordsmatta

ModellArtikelPris (ex moms)
8213AB9XFE1 529 SEK

Vanliga frågor

Är antistatiska bordsunderlägg och lakan återanvändbara?

Antistatiska bordsunderlägg och lakan kan återanvändas flera gånger. Användare bör bara rengöra och underhålla mattorna ordentligt för effektiv drift.

Varför är statisk elektricitet skadligt?

Statisk elektricitet kan skada de elektriska komponenterna och leda till felaktiga mätningar i instrument, vilket leder till kostsamma skador, reparationer och stillestånd.

Hur rengör och underhåller man antistatiska mattor och lakan?

Antistatiska mattor och lakan kan vanligtvis rengöras med milda rengöringsmedel och vatten. Användare bör dock undvika starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel för att förhindra ytskador eller förlust av effektivitet. De bör också regelbundet kontrollera mattan eller lakan för slitage eller skador, vilket säkerställer ett effektivt skydd mot statisk elektricitet.

Kan antistatiska bordsunderlägg och lakan användas på vilken yta som helst?

Antistatiska bordsunderlägg och lakan är lämpliga för användning på alla ytor, inklusive trä, metall och plast. De är vanligtvis ganska flexibla och kan enkelt placeras på ett bord eller en arbetsbänks skiva.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?