Aquastat-reläer

Filter

HONEYWELL -

Dubbla Aquastat-kontroller

StilModellDjupDifferentiellPris (ex moms)
AL4081B10962 2/3 "till 3"10 ° F5 033 SEK
RFQ
BL4081B10472-2 / 3 "Hög gräns 10 grader F Fast, låg gräns 10 grader till 25 grader F Adj.5 281 SEK
HONEYWELL -

Immersion Controllers

StilModellDjupDifferentiellHöjdMonteringKräverTemp. RäckviddPris (ex moms)
AL4006A1967------2 845 SEK
RFQ
AL4006H1004------4 081 SEK
RFQ
BL4006B11632 1/8 "till 3"5 till 30° F8 5 / 8 "Horisontellt eller vertikalt3 "isolering100 till 240° F2 733 SEK
RFQ
CL6006A11452-1 / 8 "5 grader till 30 grader F Adj.5.375 "Horisontell1/2 "brunnadapter och rör av värmeledande förening100 grader till 240 grader F.2 941 SEK
HONEYWELL -

Aquastat-styrenhet

StilModellDifferentiellKräverTemp. RäckviddTypPris (ex moms)
AL4006A19595 grader F fast1-1 / 2 "isolering och värmeledande förening40 grader till 180 grader F.Pannmonterad, hög eller låg gräns2 829 SEK
AL4006B11555 grader till 30 grader F Adj.3 "isolering, stoppa fabriksinställning vid 240 grader F, och värmeledande förening100 grader till 240 grader F.Pannmonterad, hög eller låg gräns och cirkulationsfördröjning3 254 SEK
BL4006E1117Manuell återställning1-1 / 2 "isolering100 grader till 240 grader F.Pannmonterad, hög gräns, manuell återställning4 715 SEK
StilModellMonteringPris (ex moms)
AL8124L1011Horisontell6 748 SEK
AL8124G1020Vertikal6 886 SEK
AL8124E1016Vertikal6 996 SEK
HONEYWELL -

Aquastat-reläer

StilModellArtikelPris (ex moms)
AL8124A1015Brännare6 170 SEK
BL4006A2007Immersion Controller2 355 SEK
CL4006E1091Immersion Controller3 986 SEK
DL8148J1009Immersion Controller5 331 SEK
EL4006E1125Immersion Controller5 043 SEK
FL4006A1017Immersion Controller4 060 SEK
GR8222U1079Relä507 SEK
HL4008E1156Relä3 977 SEK
IL4008B1013Relä3 460 SEK
JL8148E1299Relä6 127 SEK
KL8148E1265Relä6 308 SEK
LL4080B1352Relä1 462 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Ekonomisk temperaturregulator, ekonomisk temperaturregulator

ModellArtikelPris (ex moms)
TS-13011CP3YDG2 040 SEK

Aquastat-reläer

Aquastat -reläer slår på eller av pannorna samtidigt som de behåller rätt vattentemperaturer från 40 grader till 240 grader Fahrenheit. Katalogen för dessa reläer innehåller enkla / dubbla / trippela aquastat -styrenheter för reglering av vätsketemperatur eller lufttemperaturer och nedsänkningsregulatorer för begränsning eller kontroll av vätsketemperaturer i tankar eller pannor. Dessa styrenheter är monterade vertikalt eller horisontellt och finns i enpoliga, dubbla kast (SPDT) och enpoliga, enkla kast (SPST) omkopplingstyper för styrning av kretsar med två respektive ett "ON" -läge.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?