Bågsvetsning av kabelrullar

Filter

Reelcraft bågsvetskabelrullar är idealiska för att organisera och hantera svetskablar på ett säkert sätt. De används i tillverkningsanläggningar, svetsverkstäder och svetsjobb på plats.
REELCRAFT -

Safe-T-Reel-seriens kabelsvetsrulle

Reelcraft Safe-T-Reel Series svetskabelupprullar är designade för manuell lindning av luft/vatten/bränsle/gasslangar, elkablar och svetskablar och ger problemfri hantering av stor kapacitet av slang eller sladd. Dessa enheter har permanent tätade/smorda lager för att minska friktionsförlusterna och en kraftig axel med koniska rullager för maximal styvhet och spolstöd. Varumärkets basrullar med T-Grade slangar är kompatibla för användning med ett brett utbud av svetsgaser, såsom MAPP-gas, propan, naturgaser och andra bränslegaser. De är dessutom utrustade med en rejäl svetsad aluminiumbas för att stödja spolens vikt och tål temperaturer mellan 150 och 200 grader F.

StilModellTypLagerHöjdBreddArtikelLängdMax. Temp.MonteringPris (ex moms)
AT-1460-0 1Elektrisk svetsningPermanent förseglad15.75 "19 "Cable Reel18 "200 FLastbil20 885 SEK
BT-2462-01Elektrisk svetsning-19 "29 "Cable Reel18 "-Lastbil33 565 SEK
CT-2464-01Elektrisk svetsning-38 "16.25 "Cable Reel18 "-Lastbil33 583 SEK
DT-1225-04 1Svetsgas, mindre slangPermanent smord19 "18 "Slangvinda15.75 "150 FGolv, vägg, bänk och lastbil11 071 SEK
REELCRAFT -

WC-serien, svetsslangupprullare

Reelcraft -svetsrullar är idealiska för att lagra långa svetskablar på ett organiserat och säkert sätt, vilket eliminerar risken för snubblande. Dessa bågsvetsade kabelrullar har en kontinuerlig strömbana som drivs av en strömförande 400 A, 90 VDC sluten slirring och en robotsvetsad stålbas för maximal styrka under drift. De är dessutom utrustade med permanent smorda lager för minskat underhållstjänster och en drivfjäder med tömningsborr för att eliminera risken för fjäderskador på grund av omvänd lindning. Välj mellan ett brett utbud av dessa bågsvetsade kabelrullar, tillgängliga i 19 och 20 tum längder på Raptor Supplies.

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
AWC7000 120.25 "19 "14.75 "17 803 SEK
BWC80001 125.38 "24 "16 "27 060 SEK

Vanliga frågor

Vilken är den maximala driftstemperaturen för Reelcraft Safe-T-Reel Series bågsvetskabelrullar?

200 grader F.

Vilken typ av lager används i Reelcraft WC Series svetsslangrullar?

Dessa svetsslangupprullar har permanent smorda lager för att upprätthålla smörjningen, vilket förhindrar överdrivet slitage.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?