Förstörande spraymunstycken

Filter

Finfördelningsspraymunstycken är idealiska för att omvandla en vätska till en fin dimma eller spray i industriella och kommersiella tillämpningar. De kan användas för att applicera vätskan i en exakt och...Läs mer

EXAIR -

Atomiserande sprutmunstycken, leverans av tryckvätska

Exair no-drip int mix atomizing munstycken är utformade för att spruta koncentrerad vätskedimma med ett maximalt tryck på 250 PSIG. De är idealiska för kylning, tvätt, fuktning, dammkontroll, beläggning och märkning. Dessa munstycken målar ytor effektivt och jämnt, allt från en tung päls upp till en mycket fin dimplack 30 fot bort. Droppningsfunktionen minskar omedelbart spruttillförseln och förhindrar droppar på munstycket på grund av läckage. Välj mellan ett brett utbud av rostfria munstycken, tillgängliga i flödeshastigheter från 0.6 till 42 GPH.

StilModellLuftkonsumtionFlödeshastighetPris (ex moms)
AAW2010SS0.3 till 1.5 scfm1.3 till 3.5 km / h6 884 SEK
BAW1010SS0.3 till 1.5 scfm1.3 till 3.5 km / h3 480 SEK
CAN2010SS0.6 till 2.8 scfm1.1 till 3.3 km / h6 687 SEK
DAN1010SS0.6 till 2.8 scfm1.1 till 3.3 km / h3 701 SEK
EAF2020SS0.7 till 3.6 scfm1.3 till 4.7 km / h6 687 SEK
FAF1020SS0.7 till 3.6 scfm1.3 till 4.7 km / h3 490 SEK
EAF2010SS0.7 till 4.1 scfm0.8 till 3.2 km / h6 904 SEK
FAF1010SS0.7 till 4.1 scfm0.8 till 3.2 km / h3 523 SEK
GEF2010SS0.8 till 5.1 scfm1 till 3.8 km / h6 805 SEK
HEF1010SS0.8 till 5.1 scfm1 till 3.8 km / h3 650 SEK
GEB2010SS0.9 till 3.0 scfm1 till 3.8 km / h7 038 SEK
IEB1010SS0.9 till 3.0 scfm1 till 3.8 km / h3 650 SEK
JER1010SS0.9 till 5.7 scfm1. till 3.8 gph4 548 SEK
KER2010SS0.9 till 5.7 scfm1 till 3.8 km / h7 769 SEK
KER2020SS0.9 till 5.9 scfm2.5 till 7.5 km / h7 730 SEK
JER1020SS0.9 till 5.9 scfm2.5 till 7.5 km / h4 359 SEK
IEB1020SS1.0 till 3.0 scfm2.5 till 7.5 km / h3 650 SEK
GEB2020SS1.0 till 3.0 scfm2.5 till 7.5 km / h6 805 SEK
HEF1020SS1.0 till 5.2 scfm2.5 till 7.5 km / h3 480 SEK
GEF2020SS1.0 till 5.2 scfm2.5 till 7.5 km / h6 805 SEK
EAF2040SS1.4 till 7.9 scfm3.3 till 18.3 km / h6 654 SEK
FAF1040SS1.4 till 7.9 scfm3.3 till 18.3 km / h3 480 SEK
LAD1010SS1.4 till 9.1 scfm1.8 till 6.9 km / h3 712 SEK
MAD2010SS1.4 till 9.1 scfm1.8 till 6.9 km / h6 714 SEK
BAW1020SS1.7 till 7.1 scfm0.9 till 8.5 km / h3 339 SEK
EXAIR -

Sifonmatade atomiserande munstycken

Exair atomiserande sprutmunstycken är utformade för att leverera en tunn vätskebeläggning för applikationer där inget vätsketryck är tillgängligt. De är lämpliga för tvätt, beläggning, sköljning, släckning, kylning, vätning och dammkontroll och har konstruktion i rostfritt stål för att minimera slitage. De har fullt justerbar sprutmekanism för att leverera exakt spruttryck samtidigt som vätskefördelning maximeras och samtidigt minimeras vätskeförbrukning. Välj mellan ett stort antal av dessa sprutmunstycken, tillgängliga i flöden 0.1 - 0.4 till 0.3 - 15 GPH.

StilModellLuftkonsumtionFlödeshastighetPris (ex moms)
ASR1010SS0.5 till 1.6 scfm0.2 till 0.8 km / h3 490 SEK
BSR2010SS0.5 till 1.6 scfm0.2 till 0.8 km / h6 654 SEK
BSR2020SS0.7 till 2.3 scfm0.3 till 1.9 km / h6 654 SEK
ASR1020SS0.7 till 2.3 scfm0.3 till 1.9 km / h3 490 SEK
CSF1010SS0.9 till 1.7 scfm0.1 till 0.4 km / h3 592 SEK
DSF2010SS0.9 till 1.7 scfm0.1 till 0.4 km / h6 884 SEK
ASR1030SS1.4 till 5.5 scfm0.3 till 5.8 km / h3 490 SEK
BSR2030SS1.4 till 5.5 scfm0.3 till 5.8 km / h6 884 SEK
DSF2030SS2.2 till 4.0 scfm1.0 till 1.9 km / h6 654 SEK
CSF1030SS2.2 till 4.0 scfm1.0 till 1.9 km / h3 490 SEK
DSF2020SS2.3 till 4.3 scfm0.3 till 1.2 km / h6 884 SEK
CSF1020SS2.3 till 4.3 scfm0.3 till 1.2 km / h3 490 SEK
ASR1040SS5.7 till 12.0 scfm0.3 till 15 km / h3 490 SEK
BSR2040SS5.7 till 12.0 scfm0.3 till 15 km / h6 654 SEK
VULCAN HART -

Spraymunstycke

StilModellPris (ex moms)
A00-857626-00001716 SEK
RFQ
B00-9062731 271 SEK
RFQ

Vanliga frågor

Vilka standarder uppfyller dessa sprejmunstycken?

Exair atomiserande spraymunstycken uppfyller CE-standarder för användarsäkerhet.

Hur underhåller man dessa luftförstoftande spraymunstycken?

  • Rengör regelbundet munstycket för att ta bort eventuella avlagringar eller skräp.
  • Inspektera munstycket för slitage eller skador och byt ut det vid behov.
  • Använd lämpliga rengöringslösningar eller lösningsmedel som är kompatibla med munstycksmaterialen.
  • Förvara munstycket på en ren, torr plats.

Vilka är fördelarna med att använda sprejmunstycken för finfördelning?

  • Finfördelningsmunstycken kan minska materialanvändning och kostnader.
  • De kan ge bra täckning och säkerställa en konsekvent applicering.
  • De kan också minimera översprutning och avdrift för att spara på saneringskostnader och minska miljöpåverkan.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?