Audio-visuella vagnar

Filter

LUXOR -

Audio-Visual Cart w / Electric

StilModellTotal breddCabinet MaterialKapacitet per hyllaHyllfärgHylllängdHyllbreddBenmaterialLastkapacitetPris (ex moms)
AWT42RC2E-B18 "20 ga Stål100 lb.Red24 "18 "Polyeten med hög täthet200 lb.7 215 SEK
BWT42C2-B / WTD18 "Stål100 lb.Svart24 "18 "Termoplastiskt harts200 lb.9 097 SEK
CWT42C2E-B / WTD18 "Stål100 lb.Grå24 "18 "Termoplastiskt harts200 lb.8 543 SEK
DWT42CE24 "20 ga Stål67 lb.Svart18 "24 "Termoplastiskt harts300 lb.7 105 SEK
EWT26CE-B SVART24 "20 ga Stål75 lb.Svart24 "18 "Termoplastiskt harts150 lb.6 258 SEK
LUXOR -

Audio-visuell vagn

StilModellBenmaterialHyllfärgPris (ex moms)
AWT50GY-BPolyeten med hög täthetGrå8 228 SEK
BWT50RTermoplastiskt hartsRed-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Audio-visuell vagn 200 Lb. Svart 18 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
4HRV2AD8BEA7 121 SEK
GRAINGER -

Audiovisuell vagnhylla, svart, 24 x 18 x 42 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
AVJ42CCD3FJJ8 001 SEK

Audio-visuella vagnar

Raptor Supplies erbjuder audiovisuella eller AV-vagnar från märken som Grainger och Luxor för transport och förvaring av tv-apparater, högtalare, datorer, projektorer och andra elektroniska enheter. Justerbar höjd AV-vagnar av Luxor har helt stålkonstruktion med robotsvetsade hyllor för hållbarhet i tuffa miljöer. Dessa enheter kommer med texturerade mattor och fästande läppar för att skydda hyllföremålen från att rulla av. De är dessutom utrustade med en justerbar topphylla som kan ställas in på en optimal höjd för att placera skärmar och föremål i olika storlekar. Utvalda modeller inkluderar en elektrisk enhet med tre uttag för att ge tillgång till ström för användarens bekvämlighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?