Bakåtlutningsblåsare

Filter

Bakåtlutande fläktar och fläktar är idealiska för att flytta en stor volym luft i dammuppsamlingssystem vid statiskt tryck för ren luft.
DAYTON -

Fläkt 20 tum

Dayton bakåtlutande fläktar är idealiska för cirkulerande luft i restauranger, laboratorieavgassystem och industriella ventilationsapplikationer. Dessa fläktar har stålhus med gråbakad polyesterepoxifinish för korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. De har kondensatorstart / trefasmotor och har en 20-tums diameter, bakåtlutande stålhjul för att förhindra överbelastning vid alla varvtal, hästkrafter eller statiskt tryck som appliceras på systemet. Deras remdrivningsdesign erbjuder flexibilitet när det gäller varvtal eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa remdrivna, bakåtlutande fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 1130 till 1865 rpm.

StilModellCFM @ 2.000-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 2.500-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramPris (ex moms)
A7H172-11305551-684.4/2.21.49145T59 498 SEK
A7H173393312406134-696.0/3.01.97145T60 736 SEK
A7H146393312406134-6921.4/10.71.9756HZ60 433 SEK
A7H1745495142571074776728.4/4.22.99182T64 223 SEK
A7H17572721690848968297513.0/6.54.99184T64 304 SEK
A7H17683391865939779767819.2/9.66.64213T71 931 SEK
DAYTON -

Bakåtlutande fläktar

Dayton bakåtlutade fläktar används för ventilation i restauranger och laboratorier. Dessa fläktar har skivor med variabel stigning för justering av hastighet, och dynamiskt balanserade hjul för att ge mjuk medurs rotation. De är utrustade med kullager för låg rotationsfriktion och klarar av omgivningstemperaturer upp till 104 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa bakåtlutande fläktar, tillgängliga i höjderna 30.25, 36.875, 40.25, 47.875, 58.375 och 72.125. .

StilModellAxel Dia.FläktvarvtalDjupHjuldiameterHjulbreddBreddHöjdInlopp Dia.Pris (ex moms)
A3C0731"1430/1575/1800/1980/226535-3 / 8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1 / 8 "31 515 SEK
A3C0741-3 / 16 "1160/1325/1460/1670/198041-1 / 4 "18 1 / 4 "8 15 / 16 "31.75 "36.875 "19-5 / 8 "37 643 SEK
A3C0481-3 / 16 "1130/1240/1425/1690/186542-15 / 16 "20 "10.031 "34.5 "40.25 "21-1 / 2 "48 119 SEK
A3C0491-7 / 16 "870/870/995/1180/1350/148547-3 / 8 "24 1 / 2 "12 "42.875 "47.875 "26-3 / 8 "73 930 SEK
A3C1101-11 / 16 "820 / 975 / 1115 / 122552-7 / 16 "30 "10.75 "51.75 "58.38 "32-1 / 4 "111 291 SEK
A3C1111-15 / 16 "700 / 800 / 885 / 101060-7 / 8 "36 1 / 2 "13 1 / 16 "62.125 "72.125 "39 "172 897 SEK
DAYTON -

Lutningsfläkt 18 1/4 tum

Daytons bakåtlutande fläktar är idealiska för cirkulerande luft i restauranger, laboratorieavgassystem och industriella ventilationsapplikationer. Dessa fläktar har stålhus med gråbakad polyesterepoxifinish för korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. De har kondensatorstart / trefasmotor och har en 18-1/4 tums diameter bakåtlutande stålhjul för att förhindra överbelastning vid alla varvtal, hästkrafter eller statiskt tryck som appliceras på systemet. Dessa fläktar har dessutom remdrivningsdesign för flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa remdrivna, bakåtlutande fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 1160 till 1980 rpm.

StilModellCFM @ 2.000-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 2.500-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramPris (ex moms)
A7H168-13255043-684.4/2.21.50145T49 091 SEK
A7H140-11604364-6515.0/7.41.005644 887 SEK
A7H167-11604364-653.0/1.51.00143T48 580 SEK
A7H142409214605593-6921.4/10.72.0056HZ49 461 SEK
A7H169409214605593-696.0/3.02.00145T49 764 SEK
A7H1705235167064454795738.4/4.23.00182T53 578 SEK
A7H17167311980-64157613.0/6.55.00184T53 633 SEK
DAYTON -

Fläkt 10 1/2 tum

Daytons bakåtlutande fläktar är idealiska för cirkulerande luft i restauranger, laboratorieavgassystem och industriella ventilationsapplikationer. Dessa fläktar har kondensatorstart / 3-fas / delad fasmotor och har även stålhus med gråbakad polyesterepoxifinish för korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. De har en 10-1/2 tums diameter bakåtlutande stålhjul för att förhindra överbelastning vid alla varvtal, hästkrafter eller statiskt tryck som appliceras på systemet. De har dessutom remdrivningsdesign för flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa remdrivna, bakåtlutande fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 1865 till 3385 rpm.

StilModellCFM @ 2.000-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 2.500-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramPris (ex moms)
A7H123-18651213-626.2/3.10.254828 212 SEK
A7H124-21501347-646.5/3.30.334828 949 SEK
A7H150-18651213-621.4/0.700.255628 290 SEK
A7H151-21501347-641.6/0.780.335628 103 SEK
A7H125100523501560-677.8/3.90.505630 072 SEK
A7H152100523501560-672.0/1.00.505631 345 SEK
A7H12613892685179612016911.4/5.70.755629 547 SEK
A7H12716422955198615067217.8/8.91.005630 043 SEK
A7H1541642295519861506723.2/1.61.005629 372 SEK
A7H12820063385228119077517.0/8.51.505631 524 SEK
A7H1552006338522811907754.0/2.01.50143T33 131 SEK
DAYTON -

Lutningsfläkt 12 1/4 tum

Dayton bakåtlutande fläktar är idealiska för cirkulerande luft i restauranger, laboratorieavgassystem och industriella ventilationsapplikationer. Dessa fläktar har stålhus med gråbakad polyesterepoxifinish för korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. De har kondensatorstart / 3-fas / delad fasmotor och har en 12-1/4 tums diameter, bakåtlutande stålhjul för att förhindra överbelastning vid alla varvtal, hästkrafter eller statiskt tryck som appliceras på systemet. De har dessutom remdrivningsdesign för flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa remdrivna, bakåtlutande fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 1485 till 2705 rpm.

StilModellCFM @ 2.000-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 2.500-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramPris (ex moms)
A7H129-14851751-616.5/3.30.334831 708 SEK
A7H130-17002037-647.6/3.80.494830 690 SEK
A7H156-14851751-611.6/0.780.335630 862 SEK
A7H157-17002037-642.0/1.00.495634 390 SEK
A7H131150319502365-6711.4/5.70.755632 418 SEK
A7H158150319502365-672.8/1.40.755632 758 SEK
A7H13219442145261915616815.0/7.40.995632 869 SEK
A7H1591944214526191561683.2/1.60.99143T36 562 SEK
A7H1602476245530122279724.4/2.21.49145T36 821 SEK
A7H16128642705-2704736.0/3.01.99145T38 336 SEK
A7H13428642705-27047321.4/10.71.9956HZ38 033 SEK
DAYTON -

Fläkt 27 tum

Dayton bakåtlutande fläktar är idealiska för cirkulerande luft i restauranger, laboratorieavgassystem och industriella ventilationsapplikationer. Dessa fläktar har stålhus med gråbakad polyesterepoxifinish för korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. De har en trefasmotor och ett bakåtlutande stålhjul med en diameter på 27 tum för att förhindra överbelastning vid alla varvtal, hästkrafter eller statiskt tryck som appliceras på systemet. Deras remdrivningsdesign erbjuder flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa remdrivna, bakåtlutande fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 855 till 1470 rpm.

StilModellCFM @ 2.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 4.000-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramPris (ex moms)
A7H183-8558070-676.0/3.01.99145T102 420 SEK
A7H18610,526132512,85685147719.2/9.67.42213T113 808 SEK
A7H18712,251147014,31510,6707924.6/12.310.00215T118 074 SEK
A7H18454219809355-708.4/4.23.00182T105 302 SEK
A7H1858406116011,188-7413.0/6.54.98184T107 510 SEK
DAYTON -

Fläkt 30 tum

Dayton bakåtlutande fläktar är idealiska för cirkulerande luft i restauranger, laboratorieavgassystem och industriella ventilationsapplikationer. Dessa fläktar har stålhölje med gråbakad polyesterepoxifinish för korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. De har en trefasmotor och ett bakåtlutande stålhjul med en diameter på 30 tum för att förhindra överbelastning vid alla varvtal, hästkrafter eller statiskt tryck som appliceras på systemet. Deras remdrivningsdesign erbjuder flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa remdrivna, bakåtlutande fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 820 till 1225 rpm.

StilModellCFM @ 2.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 4.000-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramPris (ex moms)
A7H188-82010,677-698.4/4.22.96182T128 997 SEK
A7H19011,666111514,79982727619.2/9.67.49213T136 522 SEK
A7H19113,536122516,32111,3747824.6/12.39.93215T141 296 SEK
A7H189901297512,851-7313.0/6.55.00184T128 956 SEK
DAYTON -

Fläkt 36 1/2 tum

Dayton bakåtlutande fläktar är idealiska för cirkulerande luft i restauranger, laboratorieavgassystem och industriella ventilationsapplikationer. Dessa fläktar har stålhölje med gråbakad polyesterepoxifinish för korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. De har en trefasmotor och en 36-1/2 tums diameter bakåtlutande stålhjul för att förhindra överbelastning vid alla varvtal, hästkrafter eller statiskt tryck som appliceras på systemet. Deras remdrivningsdesign ger flexibilitet vad gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa remdrivna, bakåtlutande fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 700 till 1010 rpm.

StilModellCFM @ 2.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramMotor HPPris (ex moms)
A7H192-70016,4667313.0/6.54.94184T5191 239 SEK
A7H19313,28880018,9897619.2/9.67.37213T7.5198 526 SEK
A7H19416,25888521,1207824.6/12.39.97215T10202 734 SEK
A7H19520,131101024,2388138.0/19.014.84254T15200 413 SEK
DAYTON -

Bakåtlutande fläktar med remdrivpaket

Daytons bakåtlutande fläktar är idealiska för cirkulerande luft i restauranger, laboratorieavgassystem och industriella ventilationsapplikationer. Dessa fläktar har stålhus med gråbakad polyesterepoxifinish för korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. De har kondensatorstart, 3-fas och kondensatorkörning & kondensatorstart kombomotorer med bakåtlutande stålhjul för att förhindra överbelastning vid alla varvtal. hästkrafter eller statiskt tryck som appliceras på systemet. Dessa fläktar har remdrivningsdesign för större flexibilitet vad gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa remdrivna, bakåtlutande fläktar, tillgängliga i hjuldiametrar från 10-1/2 till 36-1/2 tum.

StilModellCFM @ 2.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 4.000-in. SPdBA @ 5 fotDjupFulllastförstärkareHöjdPris (ex moms)
A7K363-14303104-6635-3 / 8 "11 / 5.4-5.530.25 "38 802 SEK
A7K376-13255043-6841-1 / 4 "15.2 / 8.2-7.636.875 "52 584 SEK
A7K346-3515-16707527 "18.5/9.221.875 "33 689 SEK
A7K351-17002037-6431-3 / 16 "1.9-1.9/0.927.13 "32 105 SEK
A7K353-19502365-6731-3 / 16 "11 / 5.4-5.527.13 "32 752 SEK
A7K391-9959179-7047-3 / 8 "8.9-8.0/4.047.875 "86 838 SEK
A7K379-14605593-6941-1 / 4 "6.0-5.4/2.736.875 "47 747 SEK
A7K375-11604364-6541-1 / 4 "3.1-2.8/1.436.875 "49 807 SEK
A7K383-11305551-6842-15 / 16 "4.5-4.1/2.040.25 "61 019 SEK
A7K384-12406134-6942-15 / 16 "18.8 / 10.2-9.440.25 "56 928 SEK
A7K378-14605593-6941-1 / 4 "18.8 / 10.2-9.436.875 "45 909 SEK
A7K377-13255043-6841-1 / 4 "4.5-4.1/2.036.875 "50 611 SEK
A7K400-82010,677-6952-7 / 16 "8.9-8.0/4.058.38 "125 449 SEK
A7K332-18651213-6227 "4.5 / 2.2-2.221.875 "29 397 SEK
A7K336-23501560-6727 "1.9-1.9/0.921.875 "29 060 SEK
A7K374-11604364-6541-1 / 4 "14.0/7.036.875 "46 030 SEK
A7K344-3515-16707527 "6.4-6.2/3.121.875 "31 437 SEK
A7K347-3515-16707527 "18.0 / 10.0-9.021.875 "37 338 SEK
A7K365-15753450-6835-3 / 8 "14.0/7.030.25 "39 738 SEK
A7K372-2450-38407935-3 / 8 "14.5-13.1/6.630.25 "48 438 SEK
A7K337-23501560-6727 "8.0 / 4.0-4.021.875 "28 949 SEK
A7K348-14851751-6131-3 / 16 "1.6-1.8/0.827.13 "31 981 SEK
A7K350-17002037-6431-3 / 16 "8.0 / 4.0-4.027.13 "34 734 SEK
A7K360-2965--7531-3 / 16 "25.0/12.527.13 "34 314 SEK
A7K364-14303104-6635-3 / 8 "2.8-2.8/1.430.25 "39 112 SEK
DAYTON -

Fläkt 24 1/2

Dayton bakåtlutande fläktar är idealiska för cirkulerande luft i restauranger, laboratorieavgassystem och industriella ventilationsapplikationer. Dessa fläktar har stålhus med gråbakad polyesterepoxifinish för korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. De har kondensatorstart / trefasmotor och har en 24-1/2 tums diameter bakåtlutande stålhjul för att förhindra överbelastning vid alla varvtal, hästkrafter eller statiskt tryck som appliceras på systemet. Deras remdrivningsdesign erbjuder flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa remdrivna, bakåtlutande fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 870 till 1485 rpm.

StilModellCFM @ 2.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramMotor HPPris (ex moms)
A7H177-87079456721.4/10.71.9756HZ286 204 SEK
A7H178-8707945676.0/3.01.97145T286 507 SEK
A7H179-9959179708.4/4.22.96182T390 386 SEK
A7H18110,281135012,6367619.2/9.67.37213T7.598 079 SEK
A7H18211,915148513,9408024.6/12.39.82215T10102 140 SEK
A7H1807911118010,9877413.0/6.54.92184T591 232 SEK

Bakåtlutningsblåsare

Bakåtlutande fläktar och fläktar är väl lämpade för att flytta en stor mängd luft i dammuppsamlingssystem, vid statiskt tryck för ren luft. De har robust konstruktion för lång livslängd och är idealiska för restaurang, laboratorieutsug och industriella ventilationssystem. Dessa centrifugalfläktar från Dayton har egenskaper som inte är överbelastade för att förhindra fasfel och mekanisk störning, vilket ger kostnadseffektiv och effektiv prestanda. De finns i enfas, delad fas, kondensatorstart eller trefasmotortyper för överföring av effektiv effekt med ett vridmoment på upp till 20 hk.

Vanliga frågor

Vilken är den mest effektiva formen av fläktblad?

Med en böjd bladdesign är den bakåtböjda fläkten ett av de mest effektiva alternativen för centrifugalfläktar som finns. Den kan flytta stora volymer luft vid höga statiska tryck och kan vara ett perfekt alternativ för många industriella applikationer.

Vad är skillnaden mellan remdrivna och direktdrivna fläktar?

Fläktar med remdrift erbjuder överlägsen flexibilitet och minskat ljud samtidigt som de erbjuder kontroll över varvtal eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Direktdrivna frånluftsfläktar tillverkas så att motorn är direkt ansluten till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. Remdrivna frånluftsfläktar är idealiska för tillämpningar med högt luftflöde eller högt statiskt tryck än direktdrivna frånluftsfläktar.

Hur fungerar bakåtlutande fläktar?

Ett positivt tryck genereras på framsidan av bladet som trycker luften utåt och ett undertryck genereras på baksidan av bladet som drar in luft i utrymmet. Framsidan av det efterföljande bladet tar upp denna luft och trycker den utåt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?