PARKER Påsfilterhus

Filterkärl som är kompatibla med påsar i enkel- / dubbellängd för filtrering av vatten, skäroljor, lösningsmedel och kylmedel. Har en svängbult för enkel öppning eller stängning av påsen och vanliga gängade FNPT-ventilations- och avloppsanslutningar

Filter

PARKER -

Påsfilterhus

StilModellTotala höjdenförbindelseFlödeshastighetTätningsmaterialHöjdHusets materialMax. FlödeMax. TryckPris (ex moms)
AEBG1D2F-2 "ANSI160 GPMEPDM-304 Stainless Steel-150 psi28 977 SEK
AEBG1D2T-2 "NPT160 GPMEPDM-304 Stainless Steel-150 psi28 977 SEK
BCBC1S2T40.94 "NPT80 gpmBuna-N25 "CS80 GPM175 psi29 334 SEK
BCBG1S2T40.94 "NPT80 gpmBuna-N25 "304 Stainless Steel80 GPM175 psi59 995 SEK
BCBG1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "304 Stainless Steel160 GPM175 psi60 356 SEK
BCBS1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "316 SS160 GPM175 psi72 293 SEK
BCBC1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "CS160 GPM175 psi30 337 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?