Balansera dämpare

Filter

DAYTON -

HVAC -balanseringsdämpare, fyrkantig ram

Dayton fyrkantiga balanseringsspjäll används för att reglera luftflödet i ett VVS-system i industriella och kommersiella miljöer. Dessa spjäll har 22 gauge styv stålkropp med galvaniserad beläggning för större korrosionsbeständighet och en fyrkantig ram för enklare installation i vertikal orientering. De kommer vidare integrerade med ett enda blad som ställs in och låses i position genom att dra åt en vingmutter på en bult, och därigenom upprätthåller ett konstant luftflöde i ett rum/utrymme. Enheterna kräver inget underhåll förutom att hålla föroreningar borta från luftströmmen och finns i 6, 8, 10 och 12 tums kanalhöjder.

StilModellKanalhöjdKanalbreddPris (ex moms)
A22CV776"6"668 SEK
A22CV788"8"713 SEK
A22CV8010 "10 "859 SEK
A22CV7912 "12 "836 SEK
DAYTON -

Balansdämpare, runda

Dayton runda balanseringsspjäll används för att reglera luftflödet i system med låg hastighet och lågt differenstryck. Dessa spjäll har ramar gjorda av galvaniserat stål för strukturell styvhet och syntetiska hylslager för motstånd mot föroreningar inklusive vatten, damm och tillverkningspartiklar. De har manuella handkvadranter som kan låsas på plats och finns i kanaldiametrar på 6, 8, 10, 12 och 14 tum.

StilModellDämpare Dia.Kanal Dia.Pris (ex moms)
A2TFX75-7 / 8 "6"1 342 SEK
A2TFX87-7 / 8 "8"1 381 SEK
A2TFX99-7 / 8 "10 "1 426 SEK
A2TFY111-7 / 8 "12 "1 526 SEK
A2TFY213-7 / 8 "14 "1 767 SEK
DAYTON -

Fjärrbalanseringsspjäll

Dayton fjärrbalanseringsspjäll är lämpliga för att reglera luftflödet i HVAC-system (värme, ventilation och luftkonditionering). Dessa spjäll är fjärrstyrda (när de installeras bakom plåttak där manuell åtkomst inte är möjlig) för att ändra bladpositionen för att justera nivån på luftflödet i ett rum eller enstaka zon. De inkluderar en fjärrkontroll som har batteriindikatorsignaler för att visa batteristatus. Välj från ett brett utbud av dessa fjärrbalanseringsdämpare, tillgängliga i 6, 8, 10 och 12 tums diametrar.

StilModellDämpare Dia.Kanal Dia.Pris (ex moms)
A48C1596"6"1 331 SEK
A48C1608"8"1 578 SEK
A48C16110 "10 "1 452 SEK
A48C16212 "12 "1 506 SEK
DAYTON -

Manuell balanseringsdämpare, enkelblad, stålram

Dayton balanseringsspjäll är designade för att reglera luftflödet i HVAC-system (värme, ventilation och luftkonditionering). Dessa rektangulära spjäll har en handjusterbar kvadrant för att enkelt ställa in och låsa i en enda vinkel/position, och därigenom upprätthålla den konstanta nivån av luftflöde i ett rum eller område på en anläggning. De har galvaniserad stålram för hållbarhet och inkluderar blad installerade i horisontellt läge. Välj från ett brett utbud av dessa manuella spjäll, tillgängliga i kanalbredder från 8 till 12 tum.

StilModellKanalhöjdKanalbreddPris (ex moms)
A22CV846"8"702 SEK
A22CV856"10 "728 SEK
A22CV816"12 "729 SEK
A22CV838"12 "778 SEK
A22CV828"10 "770 SEK
A22CV8610 "12 "856 SEK

Balansera dämpare

Balansdämpare används för att reglera luftflödet i HVAC-system och levereras med en robust galvaniserad stålram med formformade hörnskenor för överlägsen strukturell styrka och förstärkning. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa balanseringsdämpare från märken som Dayton och Fantech. Dessa enheter har en handjusterbar kvadrant för att låsa knivarna i en enda vinkel och därigenom hålla rummets temperatur på en konstant nivå. Utvalda modeller erbjuder ytterligare möjlighet att fjärrstyra spjället med hjälp av en fjärrkontroll och kan anslutas till vägg / takplatta eller diffusor. Välj bland ett omfattande utbud av dessa HVAC -balanseringsdämpare som finns i manuella, manuella enkelblad och runda varianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?