Badrumsfläktar

Filter

BROAN NUTONE -

Ultra Pro-serien, badrumsfläkt i en hastighet

StilModellAmpsCFM @ 0.100-in. SPWattPris (ex moms)
ARB800.38027.4-
RFQ
ARB1100.311029.84 156 SEK
BRB80L18027.44 538 SEK
BRB110L111029.84 744 SEK
FANTECH -

PBW-serien Exteriörmonterade badfläktar

StilModellPris (ex moms)
A449504 202 SEK
B449494 077 SEK
C4122563 763 SEK
D4122574 390 SEK
FANTECH -

PRO-serien direktmonterade badfläktar

StilModellPris (ex moms)
A985073 324 SEK
B985062 822 SEK
C985001 292 SEK
D985981 706 SEK
C985011 342 SEK
FANTECH -

PB Series Premium badfläktar

StilModellMax. WattalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.200-in. SPMotor HPMotorvarvtalVarvtalsregleringCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris (ex moms)
A44944--------4 892 SEK
B44942--------3 324 SEK
C44945--------5 143 SEK
D44943--------3 450 SEK
E44948--------5 018 SEK
F44947--------4 704 SEK
G44946--------4 579 SEK
HPB110201351101/503000Tillverkare Nr 1DGV1--2 897 SEK
IPB190662321901/102450Tillverkare Nr 1DGV171174 043 SEK
JPB270-2723032701/102700Tillverkare Nr 1DGV1134584 268 SEK
KPB370-21204183701/62350Tillverkare Nr 1DGV1, tillfr. Nr VT 20M eller Mfr. Nr VT 20A1861015 439 SEK
BROAN NUTONE -

Ultra Green Single Speed ​​Series, badrumsfläkt

StilModellAmpsCFM @ 0.100-in. SPKanal Dia.KräverWattPris (ex moms)
AXB800.1804 "eller 6"kanalsystemet124 177 SEK
BXB1100.21106"kanalsystemet244 268 SEK
CXB80L0.7804 "eller 6"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa845 687 SEK
CXB110L0.91106"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa1085 930 SEK
BROAN NUTONE -

QTXE Sensing Fan Series, badrumsfläkt

StilModellSpänningAmpsCFM @ 0.100-in. SPWattAnsvarsfrihetGrön certifiering eller annat erkännandeBostadshöjdHusets materialPris (ex moms)
AQTXE110S1200.311090VertikalENERGY STAR Rated7.75 "26 Guage galvaniserat stål4 771 SEK
BQTXE080FLT120V0.88023.3HorisontellENERGY STAR Rated7.625 "Galvaniserat stål-
RFQ
BQTXE110FLT120V111033.5HorisontellENERGY STAR Rated7.625 "Galvaniserat stål5 775 SEK
CQTXE080120V0.28023.3HorisontellENERGY STAR Rated7.625 "Galvaniserat stål3 918 SEK
CQTXE110120V0.311035.5HorisontellENERGY STAR Rated7.625 "Galvaniserat stål4 744 SEK
CQTXE150120V0.515058HorisontellSCS Indoor Advantage Certifierad7.625 "Galvaniserat stål4 361 SEK
BROAN NUTONE -

Ultra Green Motion Sensing Series, badrumsfläkt

StilModellAmpsCFM @ 0.100-in. SPKanal Dia.KräverWattPris (ex moms)
AZB800.1804 "eller 6"kanalsystemet124 310 SEK
AZB1100.21106"kanalsystemet244 622 SEK
BZB80M0.3804 "eller 6"kanalsystemet365 816 SEK
BZB110M0.31106"kanalsystemet48-
RFQ
CZB110H0.31106"kanalsystemet486 560 SEK
DZB80L0.8804 "eller 6"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa966 154 SEK
DZB110L0.91106"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa1086 457 SEK
EZb80 ml0.9804 "eller 6"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa1086 406 SEK
FZB110HL11106"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa128 492 SEK
BZb110 ml11106"Kanalarbete, (1) 4W / C7 typ nattlampa128 210 SEK
BROAN NUTONE -

Badrumsfläktar

StilModellHusets breddAmpsCFM @ 0.100-in. SPHzMonteringsplatsKräverSpänningWattPris (ex moms)
AAR110LKVV--110-----3 914 SEK
RFQ
B765H110LB--110------
RFQ
CLP110--110-Tak eller vägg--30.6W1 748 SEK
RFQ
D6736.25 "16060Tak-120V--
RFQ
E6717.5 "1.157060Tak eller vägg-120V-931 SEK
E6887.5 "0.95060Tak eller vägg-120V-366 SEK
E6707.5 "0.85060Tak eller vägg-120V55-
RFQ
F6788"1.65060Tak100W glödlampa (100A-120V)120V42.41 280 SEK
G1628.375 "2.57060Tak250W R40 infraröd lampa (250R40 / 10)120V501 529 SEK
H1648.375 "4.57060Tak2 x 250 W R40 infraröd lampa (250R40 / 10)120V451 984 SEK
IA809 1 / 4 "0.37A8060 HzTakkanalsystemet120V AC28.2W1 835 SEK
RFQ
IAE1109 1 / 4 "0.3A11060 HzTakkanalsystemet120V AC36.3W2 956 SEK
RFQ
J7509"1.910060Tak2CUX8 100W glödlampa och 7C7-130V nattlampa120V-2 938 SEK
KLP8010.5 "0.38060Tak eller väggkanalsystemet120V361 691 SEK
BROAN NUTONE -

Infälld fläkt

StilModellWattAmpsAnsvarsfrihetBostadshöjdHusets längdHusets materialHusets breddKräverPris (ex moms)
A744LED34.40.55Horisontellt eller vertikalt6.875 "12.75 "Galvaniserat stål8.25 "kanalsystemet4 604 SEK
B7441251.2Horisontell6.75 "8.25 "26 ga Galvaniserat stål12.75 "75W lampa R30 (75PAR30L / H / 10-120V)2 758 SEK
BROAN NUTONE -

Badrumsfläkt

ModellArtikelPris (ex moms)
682AB3MGP762 SEK
BROAN NUTONE -

Avgasfläkt, tak, 113 cfm Max, 1 hastighet, integrerad LED-modul

ModellArtikelPris (ex moms)
BHFLED110CN2TGH4 878 SEK
BROAN NUTONE -

Medium Profile Fan Kit, 9 1/4 tum x 10 tum x 5 3/4 tum Storlek, 110 Cfm, 0.5A

ModellArtikelPris (ex moms)
AE110SLCH6NHQ6 676 SEK
Se detaljer
PANASONIC -

Badrumsfläkt, 14 51/64 tum x 9 27/32 tum x 14 51/64 tum Husstorlek, 380 Cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
FV-40VQ4CH6PJZ6 604 SEK
Se detaljer

Badrumsfläktar

Broan badrumsfläktar tar bort dålig lukt och fukt från badrum och duschrum och förbättrar luftcirkulationen i olika kommersiella och industriella applikationer. De kan installeras antingen i eftermonterings- eller nybyggnadstillämpningar. Valda modeller har glödlampor, rörelsesensorer och värmare för belysning, upptäcker närvaro och förhindrar fuktiga förhållanden i badrummen. Välj bland ett brett utbud av badrumsfläktar med tillbehör till kit som hus, strålningsdämpare och hängstänger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?