Lyftmagneter under kroken

Filter

Under-The-Hook-lyftmagneterna är fästa på kranar, hissar eller gaffeltruckar för att lyfta och transportera tunga, järnhaltiga laster utan behov av slingar, krokar eller kablar som kan skada lasten...Läs mer

StilModellMagnethöjdMagnetlängdTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
AAPL-15216-15 / 16 "Stäng, 21-1 / 2" öppen10 13 / 16 "21.5 "16.375 "17.875 "87 436 SEK
AAPL-15417-5 / 8 "Stäng, 22-1 / 8" öppen17.25 "22.25 "22 13 / 16 "18 11 / 16 "107 888 SEK
StilModellPris (ex moms)
AP-19-0001A5 436 SEK
RFQ
AP-19-0003A11 395 SEK
RFQ
AP-19-0002A8 050 SEK
RFQ
AP-19-0004A19 236 SEK
RFQ
MAG-MATE -

gaffel

StilModellPris (ex moms)
APNL0250CLVSKIT1 713 SEK
RFQ
BPNL2500CLVSKIT2 539 SEK
RFQ
CPNL0800CLVSKIT2 026 SEK
RFQ
DPNL1600CLVSKIT2 539 SEK
RFQ
EPNL5000CLVSKIT3 334 SEK
RFQ
MAG-MATE -

Lyftmagneter

StilModellhandtag LängdMagnethöjdMagnetlängdMagnetbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
APNL02505.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "3 926 SEK
APNL16006.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "19 751 SEK
APNL08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "10 525 SEK
BPNL250010.125 "6.5 "10.625 "7.125 "8.88 "12.625 "7.125 "27 251 SEK
CBL040012 "1.625 "3.375 "4.5 "5.5 "7.5 "6.5 "6 398 SEK
DBL150012 "1.625 "10.75 "4.5 "5.5 "14.5 "6.5 "11 484 SEK
EBL100012 "1.625 "6.5 "4.5 "5.5 "11 "6.5 "9 183 SEK
FCL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "15 112 SEK
GCL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "8 168 SEK
GCL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "-
RFQ
GCL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "17 226 SEK
GCL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "26 752 SEK
BPNL500016.75 "8.375 "14.875 "9.25 "18 "16.5 "9.25 "-
RFQ
DAYTON -

Lyftmagneter

Dayton lyftmagneter är designade för att transportera stora eller tunga pjäser för att hålla golvytan stökfri och för att snyggt stapla föremål på ett ställe. Dessa enheter kan hanteras av en enda operatör för att enkelt lyfta både platta och runda komponenter genom att använda NDFeB-magneter (Neodymium / Iron / Boron) med hög energi. De kan bära långa plattor, stänger eller rör när de används med spridarbalkar. De har ett handtag med på/av-kontroll som fäster eller tar loss material med minimal ansträngning och finns tillgängliga i 250, 800, 1600 och 2500 lbs flatlastlyftkapacitet.

StilModellhandtag LängdMagnethöjdMagnetlängdMagnetbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "4 738 SEK
A49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "11 606 SEK
A49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "20 488 SEK
A49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "34 202 SEK
A49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "51 592 SEK
VESTIL -

Magnetiska lyftare i ML-serien

StilModellKapacitet för rund ytaBasplattans längdBasplattans breddUniform platt ytaBreddDjuphandtag LängdHöjdPris (ex moms)
AML-260 Ibs3.63 "2.5 "200 Ibs6.75 "5.0938 "2.4 "4.91 "4 265 SEK
BML-6200 Ibs6.5 "3.63 "600 Ibs8.69 "8"5.9 "6.81 "7 650 SEK
CML-12400 Ibs8.75 "5.5 "1200 Ibs11 "10.75 "7.7 "8.5 "13 343 SEK
TECHNIKS -

Lyftmagnet 660 lb Flat 300 lb Rund

ModellArtikelPris (ex moms)
ELM-300AH6EPW15 742 SEK
VESTIL -

Magnetfångare, 20 Lb. Kapacitet Pull Force

ModellArtikelPris (ex moms)
MLM-20AG7WET1 613 SEK
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 150 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
DL0150CD8XKX7 074 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Magnetisk krok, på / av, 35 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
HH035RCD8XPD2 076 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Automatisk lyftmagnet

ModellArtikelPris (ex moms)
LI-120ALMCD8XXX44 771 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Lyftmagnet, 334 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
DL0334CD8XKY17 379 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Magnetisk krok, på / av, 110 kg kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
HH110RCD8XPE5 554 SEK
Se detaljer

Lyftmagneter under kroken

Lyftmagneter under kroken används för säker lyftning av järn- och ståldelar utan att använda krokar, lyftsele eller kablar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av lyftmagneter under kroken från märken som Eriez, Dayton, Mag-Mate, Techniks och Vestil. Dessa lyftmagneter under kroken är vanligtvis mekaniska, men kan också manövreras hydrauliskt, pneumatiskt och elektroniskt. Dayton lyftmagneterna under kroken är konstruerade för att användas med en spridarbalk för hantering av rör, stänger och långa plattor. Dessa permanentmagneter är konstruerade med neodym / bor / järn för att säkerställa hög hållfasthet och låga underhållskostnader och kan hantera laster upp till 2500 lb. Teknik sällsynta jordartsmagneter används både individuellt och i serie med en spridarbalk för hantering av stänger, stålplattor, block och behållare. De har neodymkonstruktion för högre hållfasthet och motstånd mot demagnetisering. Dessa magneter kan manövreras även utan elektricitet och kan motstå temperaturer upp till 176 grader F. Välj mellan ett brett utbud av lyftmagneter under kroken, tillgängliga i längder mellan 4.75 och 22.81 tum på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilka är lyftstandarderna för lyftanordningar under kroken?

ASME (American Society of Mechanical Engineers) har etablerat standarder för lyftanordningar under kroken och ger riktlinjer för konstruktion, märkning, installation, inspektion, testning, underhåll och drift. Denna standard är inkorporerad där lyftmagneter används för hantering av enstaka eller flera stålstycken, där operatören måste manuellt placera lyftmagneten på lasten och styra den under rörelsen eller i närheten av människor.

Vad är keramiska magneter?

Keramiska magneter är sammansatta av strontiumferrit (SrFe) i en sintringsprocess och är idealiska för elektronik-, bil-, medicin-, gruv-, industri-, oljeindustrier och mer. Dessa magneter har en medelstyrka med hög motståndskraft mot avmagnetisering, erbjuder långvarig stabilitet och låg sprödhet (kan endast skäras med diamantspetsade blad). De tål temperaturer upp till 480 grader Fahrenheit.

Vad är en designfaktor?

Designfaktor definieras som mängden lyftvärde en magnet är märkt kontra lyftvärdet under ideala förhållanden. Designfaktorer är minst 2:1 och i de flesta fall 3:1.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?