Palllyftare nedanför kroken

Filter

VESTIL -

HDP-serien palllyftare

Justerbara byglar är komponenter i Vestil HDP-seriens palllyftare utformade för att lyfta och transportera tunga pallar i lager, distributionscenter och andra industriella miljöer. De har en lyftarm eller mekanism för att koppla in pallen eller lasten och är justerbara för att passa olika pallstorlekar eller lastkonfigurationer. Dessa enheter är gjorda av aluminium för hållbarhet och korrosionsbeständighet.

StilModellHöjdBorgens höjdKapacitetLängdLyfthöjd Max.PallklareringGaffellängdGaffelsadelbreddPris (ex moms)
AHDP-2-3661.25 "5"2000 Ibs46.25 "48 "48 "36 "21 "36 395 SEK
BHDP-2-4861.25 "5"2000 Ibs59.25 "48 "48 "48 "21 "39 548 SEK
CHDP-2-4261.25 "5"2000 Ibs55.88 "48 "48 "42 "21 "38 294 SEK
DHDP-4-3662.5 "5"4000 Ibs46.44 "48 "48 "36 "17 "44 143 SEK
EHDP-4-4262.5 "5"4000 Ibs51.75 "48 "48 "42 "17 "47 075 SEK
FHDP-4-4862.5 "5"4000 Ibs57.25 "48 "48 "48 "17 "52 501 SEK
GHDP-6-5465.5 "7"6000 Ibs61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "72 667 SEK
HHDP-6-4265.5 "7"6000 Ibs49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "58 021 SEK
IHDP-6-4865.5 "7"6000 Ibs57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "67 163 SEK
CALDWELL -

Lätta palllyftare

StilModellKapacitetGaffelhöjdGaffelbreddFri höjdTotal breddPris (ex moms)
A94-1-482000 lb.2"2"58 "25 "68 377 SEK
A94-2-484000 lb.2"4"62 "25 "84 888 SEK
A94-3-486000 lb.2.5 "4.5 "65 "27 "111 249 SEK
CALDWELL -

Palllyftare rullad

StilModellKapacitetGaffelbreddFri höjdPris (ex moms)
A93W-1-482000 lb.2"60 "79 946 SEK
A93W-2-484000 lb.4"62 "99 237 SEK
StilModellKapacitetGaffelhöjdGaffellängdGaffelbreddFri höjdTotal breddPris (ex moms)
A90-1-362000 lb.2"36 "2"57.5 "25 "57 183 SEK
A90-1-482000 lb.2"48 "2"58.5 "25 "62 122 SEK
A90-1-422000 lb.2"42 "2"57.5 "25 "60 033 SEK
A90-2-364000 lb.2"36 "3"59.5 "25 "67 822 SEK
A90-2-484000 lb.2"48 "4"59.5 "25 "78 840 SEK
A90-2-424000 lb.2"42 "4"59.5 "25 "73 392 SEK
A90-3-426000 lb.2.5 "42 "4.5 "61.5 "25 "93 469 SEK
A90-3-546000 lb.2.5 "54 "4.5 "61.5 "30 "117 216 SEK
A90-3-486000 lb.2.5 "48 "4.5 "61.5 "27 "110 567 SEK
VESTIL -

Coil Lifter, 1500 Lb. Kapacitet, 36 tums stånglängd

ModellArtikelPris (ex moms)
HDP-CLAG7UBC24 727 SEK
CALDWELL -

Lastlyft Justerbar 2t L43

ModellArtikelPris (ex moms)
90ACL - 2AE6JEB95 710 SEK

Palllyftare nedanför kroken

Palljack är lämpliga för att lyfta tunga och skrymmande laster utan extra krav på kedjor och lyftsele i lagringsanläggningar, lager och varv. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Caldwell, Dayton och Vestil palllyftare med robust stålkonstruktion för att säkerställa hög hållfasthet och skydd mot frätande vätskor och hårda industriella förhållanden. Valda palllyftare från Caldwell De är utrustade med en justerbar bail-anläggning för balanserad hantering med olika lastcentra och en maximal lastkapacitet på 6600 lb. De justerbara gafflarna och halsen på dessa lyftare underlättar snabb gaffelspridning och enkel hantering av högre staplade laster. Dayton palljack är integrerade med dubbla fasta hjul för användarkomfort och maximal bärbarhet på arbetsplatsen. Välj mellan ett brett utbud av dessa palljack som finns i gaffellängder från 36 till 54 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?