Belt Drive Fwd Curve Blowers W / Drive Pkg

Filter

DAYTON -

Dubbla inlopps- och 3/4-bredds framåtriktade bältdrivblåsare

Dayton remdrivna fläktar med framåtkurvade kurvor är designade för ventilations- och avgasapplikationer i skolor, kontor, industrianläggningar, laboratorier, restauranger och andra anläggningar. Dessa enheter har kul-/hylslager, utrustade med tätningar för att behålla smörjningen och hålla damm och fukt ute. De är vidare integrerade med dynamiskt balanserade böjda hjul som kan accelerera luften till en hög hastighet samtidigt som de roterar med lägsta hastighet, vilket ger en tyst drift. Dessa enheter är gjorda av galvaniserat stål för rost-/korrosionsbeständighet och har öppen konstruktion för enkel montering & ledningar till motorn. De inkluderar även gummiisolatorer för utmärkt vibrations-/chockmotstånd och har motorskivor med variabel stigning, med ett drivpaket, för enkla hastighetsjusteringar. Välj från ett brett utbud av dessa dubbla inlopp framåt kurvade bältesblåsare, tillgängliga i motorhastigheter från 1725 till 1760 rpm.

StilModellCFM @ 0.750-in. SPBearing TypeFläktvarvtalCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM-intervallUrladdningshöjd (in.)Pris (ex moms)
A7J504-Boll331---5600 till 4350 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP11.7524 995 SEK
A7HL94-Boll1041---1565 till 1450 @ 0.500-in SP till 0.625-in SP6-5/1611 027 SEK
A7J408-Boll897---1300 till 1200 @ 0.375-in SP till 0.500-in SP6-5/1611 721 SEK
A7HL79-Boll690---1295 till 870 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP6-5/169 626 SEK
A7HL82-Dubbel skärmad boll917---1365 till 1190 @ 0.500-in SP till 0.625-in SP6-5/169 781 SEK
A7J440-Boll593---2010 till 1650 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP711 838 SEK
A7J441-Boll795---2050 till 1600 @ 0.500-in SP till 0.625-in SP710 763 SEK
A7J442-Boll795---2050 till 1600 @ 0.500-in SP till 0.625-in SP711 901 SEK
A7HL95-Dubbel skärmad boll1041---1565 till 1450 @ 0.500-in SP till 0.625-in SP6-5/1614 726 SEK
A7HN15-Dubbel skärmad boll565---1600 till 1250 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP711 216 SEK
A7J452-Boll547---2640 till 1980 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP8.37512 309 SEK
A7HN29-Dubbel skärmad boll534---1720 till 1230 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP710 953 SEK
A7HN30-Boll593---2010 till 1650 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP710 288 SEK
A7HN55-Boll455---2520 till 2100 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP8.37511 841 SEK
A7HN70-Boll451---3920 till 2810 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP9-11/1615 950 SEK
A7HN71-Dubbel skärmad boll451---3920 till 2810 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP9-11/1616 453 SEK
A7HN78-Dubbel skärmad boll837-540041005400 till 4100 @ 1.250-in SP till 1.500-in SP9-11/1624 088 SEK
A7J398-Boll917---1365 till 1190 @ 0.500-in SP till 0.625-in SP6-5/1610 900 SEK
A7HN58-Dubbel skärmad boll535---3000 till 2100 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP8.37515 679 SEK
A7HN92-Boll412---5400 till 3180 @ 0.250-in SP till 0.500-in SP11.7521 022 SEK
A7J486-Boll443---4340 till 3000 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP9-11/1616 351 SEK
A7J465-Boll535---3000 till 2100 @ 0.125-in SP till 0.375-in SP8.37513 395 SEK
A7J467-Boll656---3100 till 2400 @ 0.500-in SP till 0.625-in SP8.37514 008 SEK
A7J474-Boll402---3410 till 2790 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP9-11/1615 416 SEK
A7J475-Boll402---3410 till 2790 @ 0.125-in SP till 0.250-in SP9-11/1616 554 SEK

Belt Drive Fwd Curve Blowers W / Drive Pkg

Banddrivare med dubbla inlopp framåtkurva används för att ventilera utrymmen i industriella och kommersiella applikationer. De har tungt stål, blåsarhus och framåtkurvade stålhjul med korrosionsbeständig finish. Dubbla luftintag ger stora volymer luftflöde, medan remdrivningen ger större flexibilitet när det gäller varvtal varvid motorn inte är i direkt kontakt med fläktens rörliga delar. Välj bland ett brett utbud av dessa Dayton remdrivning dubbel inlopp framåt kurva fläktar med drivpaket, tillgängliga i fläkthastigheter från 331 till 1458 rpm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?