Bänk- och golvvågar

Filter

OHAUS -

Bänkvågar

StilModellKraftenhetKapacitetVisaVägning ytdjupVäger ytans breddViktkapacitetgraderingarHusets materialPris (ex moms)
A30456414--------5 577 SEK
B30461676--------27 595 SEK
CD33P150B1X2--------14 711 SEK
DD33P150B1L2--------13 016 SEK
ER71MD15--------27 519 SEK
F30456420--------8 256 SEK
G30461698--------33 068 SEK
H30461637--------28 617 SEK
IES100L--------9 151 SEK
J30461693--------26 146 SEK
K30456410--------5 337 SEK
L83998137--------3 209 SEK
M30467747--------2 679 SEK
NSD75L--------4 188 SEK
LC11P75--------3 324 SEK
OR41ME6--------13 601 SEK
PR71MHD6--------48 806 SEK
Q30461649--------21 631 SEK
R30461643--------35 539 SEK
SV31XW6--------7 506 SEK
T30461681--Display18 "18 "250 Ibs5g-38 967 SEK
RFQ
UR71MD35--------27 519 SEK
IES30R--------9 953 SEK
OR41ME3--------13 326 SEK
V30461640--------30 286 SEK
StilModellVäger ytans breddlinjäritetPlattformsdjupläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekVägningskapacitetVägningsplattformens måttVägning ytdjupPris (ex moms)
ASXS 10K-3300 mm+/-0.003 kg86 mm1g300 x 240 mm15kg300 x 240 x 86 mm240 mm24 748 SEK
RFQ
ASXS 30K-2300 mm+/-0.006 kg89 mm2g300 x 240 mm30kg400 x 300 x 89 mm240 mm-
RFQ
ASXS 60K-2300 mm+/-0.015 kg89 mm5g300 x 300 mm60kg400 x 300 x 89 mm300 mm-
RFQ
ASXS 6K-3300 mm+/-0.0015 kg86 mm0.5g300 x 240 mm6kg300 x 240 x 86 mm240 mm-
RFQ
ASXS 10K-3L400mm+/-0.003 kg89 mm1g400 x 300 mm15kg400 x 300 x 89 mm300 mm17 634 SEK
RFQ
ASXS 100K-2500 mm+/-0.03 kg123 mm10g500 x 400 mm150kg500 x 400 x 123 mm400 mm26 526 SEK
RFQ
ASXS 30K-2L500 mm+/-0.006 kg123 mm2g500 x 400 mm30kg500 x 400 x 123 mm400 mm26 674 SEK
RFQ
ASXS 60K-2L500 mm+/-0.015 kg123 mm5g500 x 400 mm60kg500 x 400 x 123 mm400 mm-
RFQ
ASXS 100K-2L650 mm+/-0.03 kg133.5 mm10g650 x 500 mm150kg650 x 500 x 133.5 mm500mm32 898 SEK
RFQ
ASXS 300K-2650 mm+/-0.06 kg133.5 mm20g650 x 500 mm300kg650 x 500 x 133.5 mm500mm-
RFQ
KERN AND SOHN -

Analytiska vågar i ACS-serien

StilModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdEnheterVägningsytans diameterPris (ex moms)
AACS 300-4210 x 330 x 340 mm340 mm330 mmct, g, mg90 mm24 155 SEK
BACS 80-4210 x 340 x 325 mm325 mm340 mmg, mg91 mm18 227 SEK
CACS 200-4210 x 340 x 330 mm330 mm340 mmct, g, mg91 mm21 191 SEK
DACS 100-4210 x 345 x 328 mm328 mm345 mmct, g, mg91 mm19 709 SEK
KERN AND SOHN -

ALSG-serien analytiska vågar

StilModellläsbarhetPris (ex moms)
AALS 160-4A0.0001g, 0.1mg19 709 SEK
BALS 250-4A0.0001g, 0.1mg20 450 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Accuris Series minivågar

StilModellPris (ex moms)
AW4000-100635 SEK
BW4000-500566 SEK
KERN AND SOHN -

UID-DM Series högupplösta pallvågar med dubbla intervall

StilModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktläsbarhetVägningsplattformens måttPris (ex moms)
AUID 600K-1DM0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg100, 200 g, 100/200 g1195 x 840 x 110 mm18 968 SEK
BUID 1500K-1DM0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg200, 500 g, 200/500 g1190 x 840 x 110 mm18 672 SEK
CUID 3000K-0DM0.5, 1 kg+/-1.5, 3 kg10, 20 kg500, 1000 g, 500/1000 g1190 x 840 x 110 mm18 672 SEK
KERN AND SOHN -

UIB-serien pallvågar

StilModelllinjäritetläsbarhetPris (ex moms)
AUIB 600K-1+/-0.6 kg200g14 671 SEK
BUIB 1.5T-4+/-1.5 kg500g14 671 SEK
CUIB 3T-3+/-3 kg1000g14 671 SEK
KERN AND SOHN -

BFN Series Golvvåg

StilModellVägningsplattformens måttKalibreringsvärdelinjäritetVägning ytdjupVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupläsbarhetPris (ex moms)
ABFN 1T-4SM1000 x 1000 x 90 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-42 976 SEK
BBFN 600K-1SM1000 x 1000 x 90 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g42 976 SEK
CBFN 1.5T0.5M1500 x 1250 x 85 mm0.5Kg+/-1.5 kg1250 mm1500 mm10Kg85 mm500g54 090 SEK
KERN AND SOHN -

CKE Series Räknevågar

KERN & SOHN CKE-seriens räknevågar används i lagerhantering, tillverknings- och produktionsindustrier och lager för att räkna små delar eller föremål. De är utrustade med en Kern universal port (KUP) för enkel anslutning av externa gränssnitt som RS232, USB, Bluetooth eller ethernet för sömlöst datautbyte och kontrollkommandon utan extra installation. Dessa vågar har ett standardiserat och förenklat driftkoncept, vilket säkerställer användarvänlighet för operatörer. De kommer med ett skyddande arbetsskydd för vågens säkerhet och livslängd under drift. Dessa vågar har plasthölje för korrosionsbeständighet och finns i höljeslängder på 250 och 390 mm.

StilModellEnheterHusets dimensionBostadshöjdVägning ytdjupVäger ytans breddHusets längdlinjäritetRektangulär vägningsyta storlekPris (ex moms)
ACKE 16K0.05Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15g340 x 240 mm9 039 SEK
BCKE 36K0.1Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0003 kg340 x 240 mm8 447 SEK
CCKE 65K0.2Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0006 kg340 x 240 mm8 298 SEK
DCKE 8K0.05Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15g340 x 240 mm7 409 SEK
ECKE 16K0.1Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.3g340 x 240 mm7 854 SEK
FCKE 6K0.02Anpassad faktor, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.06g340 x 240 mm8 150 SEK
GCKE 3600-2g167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm250 mm+/- 0.05g150 x 170 mm6 298 SEK
GCKE 360-3g167 x 250 x 85 mm85 mm--250 mm+/- 0.005g-5 853 SEK
StilModellVägningskapacitetlinjäritetMinsta ViktVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPlattformsdjupläsbarhetPris (ex moms)
AIOC 6K-43, 6 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02, 0.04 kg300 x 300 x 110 mm-300 mm110mm0.1, 0.2 g5 779 SEK
AIOC 10K-46, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm110mm0.2, 0.5 g5 631 SEK
AIOC 10K-4L6, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.2, 0.5 g6 224 SEK
AIOC 30K-415, 30 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1, 0.2 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.5, 1 g6 224 SEK
AIOC 60K-330, 60 kg+/-0.03, 0.06 kg0.2, 0.4 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm1, 2 g6 372 SEK
AIOC 60K-3L30, 60 kg+/-0.03, 0.06 kg0.2, 0.4 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm1, 2 g7 557 SEK
AIOC 100K-360, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm2, 5 g7 706 SEK
AIOC 100K-3L60, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm2, 5 g10 373 SEK
AIOC 300K-3150, 300 kg+/-0.15, 0.3 kg1, 2 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm5, 10 g10 669 SEK
AIOC 600K-2300, 600 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm200 mm10, 20 g12 892 SEK
KERN AND SOHN -

Plattformsvågar i SFB-M-serien

StilModellVäger ytans breddKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupPris (ex moms)
ASFB 30K10HIPM300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm12 892 SEK
BSFB 15K5HIPM300 mm0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm12 892 SEK
CSFB 60K20LHIPM400mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm13 189 SEK
DSFB 100K-2HM400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm13 485 SEK
DSFB 100K-2LM500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm500 x 400 mm500 x 400 x 130 mm400 mm17 931 SEK
ESFB 60K-2XLM500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm16 745 SEK
FSFB 100K-2XLM650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm21 488 SEK
A&D WEIGHING -

Kompakta vågar

StilModellKapacitetgraderingarHusets materialPris (ex moms)
AHL-200I200g0.1gABS plast1 517 SEK
BHL-2000I2000g1gPlast1 517 SEK
VESTIL -

SCALE-serien med låg profilvåg och ramper

StilModellLastkapacitetTotal längdTotal breddPris (ex moms)
ASKALA-LP-44-5K5000 Ibs78 "78 "138 972 SEK
RFQ
BSKALA-LP-44-10K10000 Ibs78 "78 "138 971 SEK
CSKALA-LP-44-20K20000 Ibs150 "150 "274 272 SEK
RFQ
KERN AND SOHN -

Bänkvåg i FOB-serien

StilModellläsbarhetKalibreringsvärdeHusets dimensionRektangulär vägningsyta storlekEnheterVägning ytdjupVäger ytans breddBostadshöjdPris (ex moms)
AFOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm4 412 SEK
BFOB 1K-4LM-0.5g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm4 412 SEK
CFOB 6K-3LM-2g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm4 412 SEK
DFOB 3K-3LM-1g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm4 478 SEK
EFOB 1.5K0.50.5g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm3 161 SEK
FFOB 3K11g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm3 161 SEK
GFOB 6K22g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-3 161 SEK
RFQ
VESTIL -

VLPFS-serien med låg profilgolvvåg

StilModellPlattformsbreddIndexeringsnoggrannhetLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPlattformshöjdPlattform LängdPris (ex moms)
AVLPFS-236 "0.5 Ibs2000 Ibs4"36 "36 "4"36 "26 202 SEK
BVLPFS-4B47 "1 Ibs4000 Ibs4"60 "60 "4"55 "34 043 SEK
CVLPFS-4A47 "1 Ibs4000 Ibs4"48 "48 "4"55 "28 523 SEK
DVLPFS-2096 "1 Ibs20000 Ibs6 3 / 4 "120 "96 "6 3 / 4 "120 "-
RFQ
VESTIL -

VPFS-serien bärbara golvvågar

StilModellAnvänds höjdLastkapacitetTotal längdTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
AVPFS-3B39 1/2 fot3000 Ibs78 3 / 4 "60 "78 3 / 4 "47 3 / 4 "-
RFQ
BVPFS-3C59 ft.3000 lbs. , 750 lbs.98 1 / 2 "71 "98 1 / 2 "59 "63 979 SEK
VESTIL -

Bärbara bänkvågar i BS-serien

StilModellIP-värdeMaterialTotal breddPlattformsbreddPris (ex moms)
ABS-915BW-1824-500IP65Stål18 "18 "16 620 SEK
RFQ
BBS-915SSBW-2424-500IP67, hjul och ryggskenaRostfritt stål24 "24 "30 608 SEK
RFQ
HUMBOLDT -

Adam CQT kärnbalanser

HUMBOLDT -

Adam GFK bänkvåg

12...1112

Bänk- och golvvågar

Labvågar bestämmer vikten av prover eller hjälper till med att räkna och förpacka delar i livsmedelsbearbetning, läkemedel, laboratorier och lager. Raptor Supplies erbjuder dessa vågar från märken som Vetenskapligt riktmärke, Ohaus, Adams utrustning och A & D -vägning. Vågkatalogen innehåller vågskyddsbord och bänk, precision, golv, balans, kompakt, stol och handhållna vågar. De drivs antingen mekaniskt, garanterar lång livslängd och kräver inte strömförsörjning eller digitalt med LED / LCD -bakgrundsbelysta displayer för snabba och noggranna mätningar. Dessa vågar ger mätningar i gram, kilo eller pund, enligt preferensen och finns i konstruktioner av stål, ABS -plast, gjutjärn och rostfritt stål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?