Bänkslip tillbehör

Filter

Bänksliptillbehör är verktyg och tillbehör som används med en bänkslipmaskin för att öka dess funktionalitet och produktivitet. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa tillbehör...Läs mer

DAYTON -

Slipskivor

StilModellByggDiameterAnsiktsbreddFunktion LängdPris (ex moms)
A2X951Fyra stjärnkuggar av härdat stål och två distanser1 1 / 4 "0.45 "Fyra stjärnkuggar av härdat stål och två distanser8.5 "241 SEK
B6Z851Härdat stål2 3 / 8 "0.93 "För fast kontakt med sliphjul14.5 "691 SEK
DAYTON -

Bänkslipstativ

StilModellPris (ex moms)
A400H502 021 SEK
RFQ
B49H0051 293 SEK
PALMGREN -

Slipskivor

StilModellPris (ex moms)
A9682901231 SEK
RFQ
A9682902652 SEK
RFQ
JET TOOLS -

Stativ för bänkslipmaskiner 30.6 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
577172AA8GWP3 587 SEK
DAYTON -

Kvarnverktygsstativ

ModellArtikelPris (ex moms)
4Z154AE2QRX2 610 SEK
DAYTON -

Byte av ögonsköldsats Bänkkvarn

ModellArtikelPris (ex moms)
5PZP2AE6DPN242 SEK
PALMGREN -

Golvstativ, Heavy Duty, Stål

ModellArtikelPris (ex moms)
9670109CH3QLR15 760 SEK
Se detaljer

Vanliga frågor

Vad är användningen av en kylvätsketank?

En kylvätsketank är en behållare som håller kylvätska eller skärvätska under slipning. Den är monterad på baksidan av bänkslipstativet och ger ett bekvämt sätt att kyla och smörja slipskivan när den används. Vätskan hjälper till att förhindra överhettning och skador på slipskivan, samt hjälper till att ta bort skräp och spån från arbetsstycket.

Vilka verktyg ingår i Dayton-ersättningssatsen för ögonsköld?

Daytons bänkslip-ögonskyddssats består vanligtvis av två nedre ögonsköldsfästen, två Plexi-ögonskydd och fyra skruvar med pannhuvud. Sköldarna är utformade för att skydda användarens ögon från gnistor, skräp och andra faror som kan uppstå under slipning.

Vad är skärarna i Palmgren skåp gjorda av?

Fräsarna i Palmgren kommoder är sammansatta av härdat stål som klarar höga temperaturer och tryck under slipningsprocessen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?