Bänk Vises

Filter

FERVI -

Bänk Vices

StilModellKäftstorlekÖppningsstorlekSpaltavståndPris (ex moms)
A0174/100100 x 20 mm100mm85 mm696 SEK
RFQ
A0174/125125 x 22 mm130 mm95 mm869 SEK
RFQ
A0174/150150 x 22 mm150 mm105 mm1 086 SEK
RFQ
WILTON TOOLS -

Träbearbetning Vise

StilModellKäftbreddMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A78A7"Gjutning av halvstål7.75 "19.25 "10.25 "5 009 SEK
B79A10 "Duktilt järn8"22.5 "11.5 "6 621 SEK
StilModellKäftbreddMonteringshål Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddHalsdjupPris (ex moms)
A10D7227"15 / 32 "7"15.625 "6.437 "3"2 424 SEK
A10D7239"1 / 2 "9"21 25 / 32 "7 31 / 32 "4"3 005 SEK
A10D72410.5 "1 / 2 "10.5 "23 25 / 32 "7 31 / 32 "4"3 639 SEK
WESTWARD -

Mechanic's Vise

StilModellHalsdjupKäftypKäftbreddMaterialMonteringshål Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A4YP272.5 "Utbytbar överkäke, fast rörkäft5"Duktilt järn1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "1 873 SEK
B4YR982.75 "Utbytbar överkäke, fast rörkäft4"Duktilt järn1 / 2 "7.625 "13 "7 43 / 64 "1 461 SEK
B6RA233.5 "Fast8"Duktilt järn1 / 2 "10 "21.625 "9"4 087 SEK
C10D7083.437 "Utbytbar överkäke, fast rörkäft4"Gjutjärn17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "2 755 SEK
C10D7094.625 "utbytbar8"Duktilt järn11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "5 434 SEK
D10D711Normal position 3-3 / 4 ", omvänd 2-3 / 4"Vändbar, utbytbar överkäke, fast rörkäft5.5 "Gjutjärn17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "3 635 SEK
WESTWARD -

Verkstad Vise

StilModellVridbar vinkelKäftypKäftbreddHalsdjupMaterialMonteringshål Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A10D710180 graderUtbytbar överkäke, fast rörkäft4.5 "2.5 "Gjutjärn15 / 32 "6.5 "10.5 "2 096 SEK
B10D695360 graderutbytbar6"3"Duktilt järn5 / 8 "8.88 "18 "3 141 SEK
B10D694360 graderutbytbar7"3"Duktilt järn5 / 8 "8.88 "20 "3 941 SEK
C3FDG9360 graderFast6"3"Duktilt järn19 / 32 "7.25 "16.5 "3 271 SEK
WILTON TOOLS -

Bärbar Vise

StilModellHalsdjupBastypKäftypKäftbreddMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
ACBV-1002"Klämfästeutbytbar4"Duktilt järn10.125 "10 "5.375 "2 565 SEK
B1502.625 "Kläm påFast3"Gjutjärn6.75 "3.75 "6.75 "893 SEK
WILTON TOOLS -

Bänk Vises

Wilton bänkskärmar är utformade för att hålla föremål säkert och säkert under slipning, efterbehandling, sågning, hyvling, borrning och svetsning. Dessa enheter har en dubbellåsbar vridbar bas som ger upp till 360 graders vridbar kapacitet för att ställa in rätt vinkel på arbetsstycket. De är utrustade med räfflade stålbackar för att säkerställa ett halkfritt grepp och ett integrerat stort bakstäd som fungerar som en stötdämpare och motstår slagslag från slående verktyg. Välj mellan ett brett utbud av dessa arbetsbänkskärmar som finns i 4, 5 och 6 tum käftbredder Raptor Supplies.

StilModellKäftbreddMonteringshål Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddHalsdjupPris (ex moms)
A111044"7 / 16 "6 2 / 5 "12 "6"2.25 "1 780 SEK
B111055"17 / 32 "7"14 2 / 3 "6"2.5 "2 793 SEK
B111066"1 / 2 "8 2 / 5 "16 3 / 5 "8"3"3 631 SEK
PALMGREN -

Kombinationsbänk och rörskruvstycke

StilModellKäftöppningKäftbreddUtvändiga måttTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris (ex moms)
A9629755------13 570 SEK
RFQ
B96297456"5"-8.25 "13.75 "3 1 / 2 "6 765 SEK
C96297467"6"-8.75 "15.75 "3 3 / 4 "7 971 SEK
D96297488 1 / 4 "8"---4 3 / 4 "8 656 SEK
RFQ
E96297568.5 "6 1 / 2 "18 x 10 x 10 "--4.5 "19 236 SEK
RFQ
F96297589"8.5 "12 x 12 x 10 "--4"27 871 SEK
RFQ
PALMGREN -

Multikäftroterande bänkskruvdrag

StilModellHöjdKäftbreddMax. KäftöppningPris (ex moms)
A96295047 3 / 4 "6"6"5 614 SEK
RFQ
B962950310 5 / 8 "5 1 / 8 "5"7 241 SEK
RIDGID -

Kombination Vise

StilModellKäftbreddMonteringshål Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddHalsdjupPris (ex moms)
A266484.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
RFQ
B669874.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"7 806 SEK
A278485"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "11 583 SEK
B669925"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "9 975 SEK
B669976"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "12 535 SEK
WILTON TOOLS -

Verkstad Vise

StilModellHalsdjupTullbetygKäftbreddMonteringshål Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddVridbar vinkelPris (ex moms)
ASBV-651.75 "-2.5 "-4.88 "9.375 "5.75 "45 grader1 923 SEK
ASBV-1002"Ljustull4"7 / 16 "5 5 / 16 "10.125 "5 5 / 16 "45 grader2 236 SEK
Bws42.75 "Standardplikt4"Standard6.5 "7.625 "14.625 "360 grader3 746 SEK
Cws53"Standardplikt5"Standard8.437 "15.437 "8.625 "360 grader4 447 SEK
Cws63.5 "Standardplikt6"Standard9.75 "18 "8.75 "360 grader6 346 SEK
Cws84"Standardplikt8"Standard11.437 "22.25 "9 5 / 16 "360 grader9 059 SEK
WILTON TOOLS -

Mechanic's Vise

Wiltons mekanikskärmar används för att säkert klämma ihop olika arbetsstycken under skärning, svetsning och formning. Dessa skärmar har en duktil järnkropp på 30000 psi med två utbytbara tandade stålbackar och en 360-graders svängbar vinkelbas. Wilton-skär levereras med utbytbara rörbackar tillsammans med huvudbackarna och finns i en mängd olika halsöppningar och käftbredder.

StilModellKäftbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddHalsdjupPris (ex moms)
A7455"9.375 "15.75 "10 "3.75 "7 257 SEK
A7466"10.75 "17.75 "11 "4.125 "8 893 SEK
WILTON TOOLS -

Kombinationsskruv

StilModellKäftbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddHalsdjupPris (ex moms)
A15505"9.125 "15.875 "8.5 "3.75 "7 283 SEK
A15606"9 13 / 16 "16.625 "9.75 "4.125 "11 034 SEK
WESTWARD -

Bench Vise Bärbar svängbas 3-1 / 2 In

ModellArtikelPris (ex moms)
10D702AA2CKM1 085 SEK
WILTON TOOLS -

Mechanic's Vise Swivel 4 tums käftjärn

ModellArtikelPris (ex moms)
744AH2QNA5 318 SEK
WILTON TOOLS -

Kombinationsskruv, kraftigt, 8 tums käftbredd, 6 3/4 tum Max. Öppning

ModellArtikelPris (ex moms)
1780ACH9ABN15 501 SEK
WILTON TOOLS -

Träbearbetning Vise Stationär 6-1 / 2 tums käke

ModellArtikelPris (ex moms)
176AB7ZKB825 SEK
WESTWARD -

Bench Vise Multifunktionsvridbar 5-1 / 2 In

ModellArtikelPris (ex moms)
10D729AA2CLN5 079 SEK
WESTWARD -

Bänkskärm Bärbar klämma fast 2-1 / 2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
10D698AA2CKJ670 SEK
WILTON TOOLS -

Bärbar Vise Clamp-on Swivel 2-1 / 2 In

ModellArtikelPris (ex moms)
CBV-65AE4LPL2 420 SEK
PALMGREN -

Städbänksskruv, 6 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
9629749CH3QFH4 777 SEK
Se detaljer
12

Bänk Vises

Bänkskärmar är utformade för att hålla arbetsstycken och delar på plats under arkivering, slag, borrning och sågning. Dessa bänkskärmar är gjorda av smidesgjutet gjutjärn / stål med draghållfasthet upp till 75000 psi och har härdade stålbackar med en extra djup hals för ökad arbetsyta. Valda modeller har en vridbar bas med dubbla låsbultar och ett stort städ för att möjliggöra exakt placering av föremål med steg så lite som 1 grad. Raptor Supplies erbjuder en rad bänkskärmar från märken som Mot väster, Wilton, Ridgid och Palmgren. Wilton kombinationsrör och bänkskärmar har en rundkanalsdesign med en skruvmutter som är förankrad på baksidan för att ge rak och spännande krafter upp till 30000 psi. Dessa skärmar har en helt sluten spindel- och muttermontering som förhindrar att skräp tränger in, vilket garanterar en lång livslängd för smörjmedel. Vi erbjuder också roterande bänkskärmar från Palmgren som kan rotera huvudet och vrida basen upp till 360 grader och låsa arbetsstycken med ett intervall på 45 grader. Detta gör att skruvkäftarna kan konfigureras som rör- och V-käftar för gripande av rör eller andra runda föremål. De är utrustade med en trapetsformad gängskruv för att motstå alltför stora belastningar och bultklackar på basen för säker montering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?