Bevelers

Filter

Bevel Tool -

Fasad kvalster elektrisk motor Fasverktyg

StilModellMax. FasaLufttryckMax. VarvtalMin. HålfasningsdiameterMin. HålrundningsdiameterEffektMotorPris (ex moms)
A11310103 mm6.3 Bar2500022 mm-0.375 kWelektriska15 666 SEK
RFQ
B10310006 mm-1000022 mm16 mm500Welektriska11 839 SEK
RFQ
B11410006 mm-1300022 mm16 mm600Welektriska15 666 SEK
RFQ
C10410206 mm-800022 mm16 mm-Elektrisk sladdlös23 679 SEK
RFQ
Bevel Tool -

Fasad kvalster pneumatisk motor Fasverktyg

StilModellMax. FasaLufttryckMax. VarvtalMin. HålfasningsdiameterMin. HålrundningsdiameterEffektMotorPris (ex moms)
A11230103 mm6.3 Bar2500022 mm16 mm0.375 kWPneumatisk11 839 SEK
RFQ
B11231106 mm6.3 Bar1600022 mm16 mm0.820 kWPneumatisk15 666 SEK
RFQ
HECK INDUSTRIES -

Mill Bevelers

StilModellAmpsHPLängdMax. FasaIngen belastning RPMAntal insatser som krävsSpänningPris (ex moms)
A70007.41/28"3 / 8 "3450511036 247 SEK
B900012.61.58.75 "1.25 "34501011047 226 SEK
C40001548.75 "3 / 4 "65001010038 205 SEK
C50001548"5 / 16 "6500510028 853 SEK
D80001518"7 / 8 "34501011044 901 SEK
FEIN POWER TOOLS -

Handhållna bevelers med sladd

StilModellPris (ex moms)
AKFH17-8RT29 044 SEK
BKFH17-15RT44 034 SEK
STEELMAX -

Handhållna bevelers med sladd

StilModellArtikelPris (ex moms)
ASM-BM-21Bevel56 927 SEK
BSM-BM16Bevel42 397 SEK
CSM-PBE10Pipe 221 383 SEK
HECK INDUSTRIES -

Bänkfas 1/2 HP 110V

ModellArtikelPris (ex moms)
VA-400AH2XKC24 384 SEK
HECK INDUSTRIES -

Svetsapparat 4 HP 110V

ModellArtikelPris (ex moms)
WS625AH2XKJ38 073 SEK
HECK INDUSTRIES -

Form Beveler 115V 1-1 / 2 HP 6000 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
S186-EAH2XKA11 337 SEK
FEIN POWER TOOLS -

Sladdlös handhållen avfasare, 18 V

ModellArtikelPris (ex moms)
AKFH18-5T SelectCP4YQK21 714 SEK
Bevel Tool -

Bevel Tools Styrblock, polyoximetylenplast, 2 delar

ModellArtikelPris (ex moms)
9233300CH9MWF690 SEK
Se detaljer
Bevel Tool -

Fasstyrning, nitrid rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
8233300CH9MWE3 912 SEK
Se detaljer
Bevel Tool -

Pneumatiskt motorfasverktyg, 12 mm fasdjup

ModellArtikelPris (ex moms)
2042000CH9MTH28 195 SEK
Se detaljer
FERVI -

Bänkfasningsmaskin, 80 mm kvarnstorlek, 230V, 0.25kW

ModellArtikelPris (ex moms)
0560CF3RNE9 701 SEK
Se detaljer
Bevel Tool -

Elmotor Fasverktyg, 12mm Fasdjup, 120V

ModellArtikelPris (ex moms)
2131110CH9MTG19 743 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?