AKRO-MILS Lådor och lådtillbehör

Inkluderar tillbehör till förvaringsutrustning som soptoppar, lock och skenor; etiketthållare och hängande fästen och remmar

Filter

AKRO-MILS -

Genomskinliga Snap On Locks

StilModellHöjdLängdMaterialförpackning AntalBreddPris (ex moms)
A330111 5 / 16 "11 1 / 2 "Industriell kvalitet polymer108 11 / 16 "120 SEK
B330611 5 / 16 "17 3 / 16 "Polymerer av industriell kvalitet411 5 / 16 "185 SEK
C330231 / 2 "22 1 / 2 "Industriell kvalitet polymer317 3 / 8 "358 SEK
AKRO-MILS -

Koppar

StilModellLängdförpackning AntalBreddPris (ex moms)
A301022 3 / 4 "245"26 SEK
B301013 1 / 4 "482"13 SEK
AKRO-MILS -

Akrobins-seriens lock för förvaringskärl

Akro-Mils kristallklara lock håller innehållet dammfritt och säkert. De har en design i ett stycke som snabbt snäpper in i gjutna hål i AkroBins, vilket ger enkel montering. Dessa förvaringsfacklock har integrerade gångjärnsstift och skyddar mot damm och skräp samtidigt som innehållet är mycket synligt och tillgängligt. Dessa omdesignade kristallklara lock har polystyrenkonstruktion som ger hållbarhet och kan installeras utan verktyg. Välj mellan en rad av dessa Akro-Mils soptäcklock, tillgängliga i bredderna 3.875, 5.25 och 10.75 tum.

StilModellDjupPassar fackets breddHöjdförpackning AntalBreddPris (ex moms)
A30221GRÅT7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "66 SEK
B30231GRÅT10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "105 SEK
C30236GRÅT10 1 / 2 "11 "2 3 / 8 "610 3 / 4 "129 SEK
D30225GRÅT10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "79 SEK
AKRO-MILS -

Insight Series Bin Locks

StilModellUtanför höjdUtanför breddPris (ex moms)förp. Antal.
A305A22 1 / 8 "4 1 / 8 "969 SEK 8
B305A42 1 / 8 "4 1 / 8 "1 059 SEK 8
C305A62 1 / 8 "4 1 / 8 "899 SEK 6
D305B23 1 / 4 "5 3 / 8 "967 SEK 6
AKRO-MILS -

Golvhylla Dolly, 4 tums hjul

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
LVDMOBILEAB3PAT7 180 SEK
1
AKRO-MILS -

Upphängningsrem, hängande förvaringsskåp, paket med 2

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
98400AA2AFT387 SEK
2
AKRO-MILS -

Förlängd etiketthållare, hylla, 10 grader, svart, förpackning med 24 st

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
40410AF4FXX1 108 SEK
24
AKRO-MILS -

Bin Rail, 47-3/4 tums bredd, 3 tums höjd, stål

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
30148AE8XJT1 181 SEK
1
AKRO-MILS -

Bin Lock, Clear

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
30211CRYAD6PGE53 SEK
1

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?