AKRO-MILS Fackdelare

Används för att skapa fack i en soptunna för att öka och anpassa lagringsutrymme. Finns i hängande, insikt, hyllkorg, staplingsfack, hylllåda och totavdelningsvarianter

Filter

AKRO-MILS -

Akrobins Series Super Size Stacking Bin Breddavdelare

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A402865 7 / 8 "20 7 / 8 "1 / 2 "545 SEK 4
B412845 7 / 8 "20 3 / 4 "1 / 8 "163 SEK 2
C412878 13 / 16 "9 5 / 8 "1 / 3 "825 SEK 6
C412888 13 / 16 "15 "1 / 3 "1 061 SEK 6
C412869 1 / 2 "5 7 / 8 "1 / 3 "184 SEK 2
C4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "381 SEK 2
AKRO-MILS -

Akrobins Series Super Size Stacking Bin Längd Dividers

StilModellHöjdLängdMaterialBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A402805 1 / 8 "16 1 / 4 "Polymerer av industriell kvalitet1 / 8 "251 SEK 2
B402817 1 / 8 "16 1 / 4 "Polymerer av industriell kvalitet1 / 8 "418 SEK 3
C402928 13 / 16 "27 "Polymerer av industriell kvalitet1 / 2 "1 366 SEK 6
C402878 13 / 16 "21 "Polymerer av industriell kvalitet1 / 2 "1 289 SEK 6
D4028211 1 / 8 "16 1 / 4 "Polymerer av industriell kvalitet1 / 8 "221 SEK 1
E4029011 "25 3 / 4 "Industriell kvalitet polymer1 / 8 "319 SEK 1
AKRO-MILS -

Akrodrawers Series Heavy Duty Lagring Lådavdelare

StilModellHöjdArtikelLängdMaterialBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A40170-divider3 5 / 8 "Polymerer av industriell kvalitet11 1 / 8 "814 SEK 24
B401302 7 / 8 "divider6 1 / 8 "Polymerer av industriell kvalitet6 5 / 8 "359 SEK 24
C414104 1 / 4 "divider10 7 / 8 "Polymerer av industriell kvalitet10 7 / 8 "303 SEK 8
D414404 3 / 8 "Avdelare för hylla3 3 / 4 "Polymerer av industriell kvalitet1 / 8 "143 SEK 6
E414604 3 / 8 "Avdelare för hylla5 5 / 8 "Polymerer av industriell kvalitet1 / 8 "174 SEK 6
F414804 3 / 8 "Avdelare för hylla8 3 / 8 "Polymerer av industriell kvalitet1 / 8 "252 SEK 6
G400404 7 / 8 "divider7 1 / 2 "Industriell kvalitet polymer7 1 / 2 "317 SEK 12
A401504"divider7 5 / 8 "Polymerer av industriell kvalitet8 3 / 8 "664 SEK 24
AKRO-MILS -

1800-serien Akrobins hyllavdelare

Akro-Mils hyllkärl är tillverkade av kraftiga polymerer av industriell kvalitet och erbjuder en snygg och effektiv förvaringslösning. De har vattentät konstruktion i ett stycke och påverkas inte av fett eller olja. Dessa sopkärl har också en bred behållarfront för bekväm åtkomst och ett inbyggt bakre hänglås för att möjliggöra åtkomst medan det lutas ut på hyllorna. Välj mellan en rad av dessa hyllbehållare som finns tillgängliga i 35 lb, 60 lb och 75 lb lastkapacitet.

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A401202 7 / 8 "3 5 / 83 1 / 2 "258 SEK 24
B400204 7 / 8 "4 1 / 8 "1 / 8 "271 SEK 12
C400304 7 / 8 "6 5 / 8 "1 / 8 "282 SEK 12
D403582RV566 1 / 2 "20 "10 1 / 8 "410 SEK 6
E403482RV556 1 / 2 "20 "8 1 / 4 "298 SEK 6
AKRO-MILS -

Industriella hängande bin-avdelare

Akro-Mils sopavdelare används med häng- och stapelkärl för att skapa ytterligare fack och optimera lagringsutrymme. Dessa enheter är tillverkade av polymerer av industriell kvalitet för att ge styrka, styvhet, kemisk resistens och stabilitet. De finns i längder från 2 till 10 tum för att passa säkert i papperskorgarna och hålla föremål separerade.

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A402105KY842 5 / 9 "4 6 / 7 "1 / 6 "162 SEK 6
A402205KY852 5 / 9 "6 4 / 5 "1 / 6 "178 SEK 6
A402395KY876 3 / 8 "10 2 / 9 "2 / 7 "412 SEK 6
A402455KY886 3 / 8 "14 "2 / 7 "451 SEK 6
A402655KY898 3 / 8 "17 2 / 9 "2 / 7 "705 SEK 6
B402705KY9010 3 / 8 "17 1 / 7 "2 / 7 "749 SEK 6
AKRO-MILS -

Akrobins Series Black Length Dividers

Akro-Mils Akrobins-seriens svarta längdavdelare sätts in i AkroBins för att skapa separata fack, så att användare kan kategorisera och förvara olika föremål snyggt. De används i lager och i tillverknings- och fordonsindustrin, där effektiv organisation och lagerhantering är avgörande. De har polystyrenkonstruktion för överlägsen värmeisolering och vattenbeständighet. Dessa avdelare finns i längderna 3-1/2, 6-1/8, 4-5/16, 4-13/32, 9-9/64 och 12-13/32 tum.

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A402243 1 / 2 "10 13 / 32 "7 / 32 "309 SEK 6
B412304 5 / 16 "1 / 8 "4 11 / 16 "182 SEK 6
C402344 13 / 32 "14 1 / 8 "17 / 64 "386 SEK 6
D412506 1 / 8 "1 / 4 "15 13 / 32 "718 SEK 6
E402609 9 / 64 "17 39 / 250 "5 / 16 "450 SEK 6
AKRO-MILS -

Mellanväggar

StilModellPris (ex moms)förp. Antal.
A42162209 SEK 6
RFQ
B402305KY86301 SEK 6
C42165455 SEK 6
RFQ
AKRO-MILS -

Fackdelare

StilModellFärgHöjdLängdMaterialBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A40462Svart2 7 / 8 "3 / 16 "Polymerer av industriell kvalitet5 15 / 16 "208 SEK 12
B40442Svart2 7 / 8 "3 / 16 "Polymerer av industriell kvalitet3 7 / 16 "204 SEK 12
C40321Red4"6 15 / 16 "Industriell kvalitet polymer-309 SEK 7

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?