Bindande drivlock

Filter

APPROVED VENDOR -

Bindande drivlock

StilModellVäxeltypHuvudhöjdHead StyleTypPris (ex moms)
AZ4683spår~~POS=TRUNC5 / 64 "BindningAvtagbar138 SEK
BZ4682Inte slitsad1 / 16 "FlatPermanent med självlåsande fenor121 SEK

Bindande drivlock

Bindande drivkåpor hjälper till som en slagyta för en hammare samtidigt som de skyddar änden av VVS-enheter från deformation.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en slitsad och en unslotted enhet?

En slitsad drivkåpa har en enda skåra eller skåra inskuren i toppen av locket. Denna skåra gör att en platt skruvmejsel kan sättas in i skåran för att dra åt eller lossa locket. Oslitsade drivkåpor, å andra sidan, har en slät, omärkt yta på toppen så att hammaren kan slås direkt med en hammare eller klubba för att driva locket på VVS-enheten.

Kan jag ta bort bindningslocket när det väl har installerats?

Ja, avtagbara bindande drivkåpor är speciellt utformade för att enkelt tas bort eller återanvändas i VVS-enheter. De kommer med en gängad ände som gör att de snabbt kan dras åt eller lossas runt enheten för att bilda en säker anslutning.

Är bindningslock lämpliga för högtemperaturapplikationer?

Bindande drivkåpor är lämpliga för medeltemperaturapplikationer som sträcker sig mellan 53 och 93 grader Fahrenheit. Dessa lock bör dock undvikas vid höga temperaturer för att förhindra uppmjukning eller deformation av plastkroppen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?