Bindande skruvar

Filter

Bindningsskruvar är utformade för att hålla ihop delar. De används med färgkartor, provböcker, kataloger, tygprovböcker och album.
APPROVED VENDOR -

Bindande stolpskruv

StilModellgäng~~POS=TRUNCPris (ex moms)
AZ4301-CU1 / 4 "250 SEK
BZ4300-CU3 / 8 "232 SEK
APPROVED VENDOR -

Bindningsmaskinskruv

StilModellHuvud Dia.HuvudhöjdTråd storlekPris (ex moms)
A2JGL43 / 8 "1 / 8 "8-3298 SEK
B2JGL35 / 16 "5 / 64 "6-3298 SEK
C2JGL57 / 16 "1 / 8 "10-2495 SEK
D2JGL69 / 16 "5 / 32 "1 / 4-20105 SEK
E2JGL711 / 16 "11 / 64 "5 / 16-18108 SEK
APPROVED VENDOR -

Bindande skruv skruv, tålig

StilModellDrivstorlekHuvud Dia.Huvudhöjdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris (ex moms)
A5MA38T207 / 16 "7 / 64 "1 / 4 "10-2414 SEK
B5MA40T207 / 16 "7 / 64 "1"10-2427 SEK
C5MA39T207 / 16 "7 / 64 "1 / 2 "10-2422 SEK
D5MA41T279 / 16 "9 / 64 "1 / 4 "1 / 4-2029 SEK
E5MA42T279 / 16 "9 / 64 "3 / 8 "1 / 4-2030 SEK
F5MA43T279 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "1 / 4-2033 SEK
APPROVED VENDOR -

Bindande skruv för tunnbult

StilModellFinishHuvud Dia.HuvudhöjdMaterialRockwell HårdhetTråd storlekPris (ex moms)
A5MA37Enkel7 / 16 "1 / 8 "18-8 rostfritt stålB85-B9510-2462 SEK
B5MA36Enkel9 / 16 "5 / 32 "18-8 rostfritt stålB85-B951 / 4-2065 SEK
C5MA34zink7 / 16 "1 / 8 "StålB7010-24114 SEK
D5MA35zink9 / 16 "5 / 32 "StålB701 / 4-20136 SEK

Bindande skruvar

Bindningsskruvar är utformade för att hålla ihop delar. De används med färgkartor, provböcker, kataloger, tygprovböcker och album.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med grov tråd framför fin tråd?

  • Grova trådar är mer hållbara och har större motståndskraft mot korsgängning och avskalning.
  • Höjden på varje grov tråd är större än motsvarande fina tråd. Så det finns mer material mellan varje tråd, vilket ökar flankingreppet.

Hur tar man bort hårda bindningsskruvar?

  • Använd en slagnyckel med en posi-drivbit.
  • Värm skruvhuvudet med en lödkolv genom att hålla spetsen på skruvhuvudet i minst 30 sekunder. Applicera ett lagom tryck samtidigt som du försöker vrida eller lossa skruven.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?