Tomma spiralinsatser

Filter

StilModellInfoga längdBorrstorlekExtern trådstorlek
A666218mmIM8 x 1.25
RFQ
A6662210mm11 / 32 "M10 x 1.25
RFQ
A6662312mm27 / 64 "M12 x 1.25
RFQ
A6662414mm1 / 2 "M14 x 1.5
RFQ
A6662516mm37 / 64 "M16 x 1.5
RFQ
A6662618mm21 / 32 "M18 x 1.5
RFQ
A6662720mm47 / 64 "M20 x 1.5
RFQ
A6662822mm13 / 16 "M22 x 1.5
RFQ
A6662924mm57 / 64 "M24 x 1.5
RFQ
A6663030mm1 3 / 32 "M30 x 2
RFQ
A6663132mm1 3 / 16 "M32 x 2
RFQ
A6663233mm1 7 / 32 "M33 x 2
RFQ
StilModellInfoga längdBorrstorlekExtern trådstorlek
A664218mmIM8 x 1.25
RFQ
A6642210mm11 / 32 "M10 x 1.25
RFQ
A6642312mm27 / 64 "M12 x 1.25
RFQ
A6642414mm1 / 2 "M14 x 1.5
RFQ
A6642516mm37 / 64 "M16 x 1.5
RFQ
A6642618mm21 / 32 "M18 x 1.5
RFQ
A6642720mm47 / 64 "M20 x 1.5
RFQ
A6642822mm13 / 16 "M22 x 1.5
RFQ
A6642924mm57 / 64 "M24 x 1.5
RFQ
A6643030mm1 3 / 32 "M30 x 2
RFQ
A6643132mm1 3 / 16 "M32 x 2
RFQ
A6643233mm1 7 / 32 "M33 x 2
RFQ

Tomma spiralinsatser

Chrislynn tomma skär är utformade för att täcka oanvända hål och sedan ta bort när enheten är klar för expansion. Dessa fasta insatser är gängade på utsidan med kilar (nycklar) fästa på insatsens ovansida. Skären skruvas fast i delen och kilarna drivs sedan ner i de gängade gängorna för att hålla insatsen från att vända åt båda hållen. De kan användas i situationer där en kombination av icke -standardstorlekar behövs. Välj mellan ett stort utbud av Chrislynn -blankinsatser, tillgängliga i kolstål och 303 rostfria varianter Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Hur väljer man lämpliga dimensioner på en spiralformad insats?

Den spiralformade insatsens längd bör vara lika med den önskade fästelementets diameter. Användare kan välja längre skär än vad som krävs för ökad styrka och hållkraft. Den exakta skärlängden kan också variera beroende på basmaterialet. Hårda material som stål behöver inte långa skär, medan mjuka material som aluminium kräver längre skär.

Vad är skillnaden mellan spiralformade och nyckellåsande gänginsatser?

  • Spiralformade insatser är för det mesta frigående och tillåter fastsättning med metallfästen utan att använda någon beläggning eller smörjmedel. De är idealiska för partikelfria miljöer och kan expandera efter installation för att säkra sig i grundmaterialet.
  • Nyckellåsinsatser bildar det starkaste greppet av alla gängade insatser på mjuka metallytor med hjälp av deras förvrängda invändiga gängor/låsnycklar. De förhindrar att de glider eller roterar genom att köra in i det omgivande materialet. De har hög hållfasthet på grund av sin solida metallkonstruktion i ett stycke, till skillnad från spiralformade skär som är gjorda av lindad tråd.

Hur installerar man en nyckellåsande gänginsats?

  • Borra ett hål enligt önskad applikation och knacka på det borrade hålet.
  • Sätt in insatsens nycklar i vertikala skåror på installationsverktyget och linda in insatsen i hålet tills den är jämn med ytans ovansida.
  • Lyft och rotera verktyget för att driva in nyckeln i materialet tills nycklarna är jämnt ovanpå skäret.

Kan tomma spiralformade insatser tas bort när de väl har installerats?

Ja, nyckellåsinsatser eller bergfasta insatser kan tas bort genom att böja ut låsnycklarna ur materialet och använda ett lindningsverktyg för att ta ut insatsen ur basmaterialet i motsatt riktning mot den som användes under installationen.

Vilka är fördelarna med en låsande stenfast insats?

Låsande stenfasta skär har låsnycklar insvepta i spåret för att bilda invändigt gänglås och förhindra rotation av skären.

Vilka är fördelarna med ett bergfast skär?

  • Enkel installation & demontering.
  • De är nästan omöjliga att vända eller korsa gänga under/efter installation.
  • Bergfasta insatser kräver inga lim för att hålla dem på plats.
  • De påverkas sällan av kalla eller varma temperaturer eftersom de är säkrade mekaniskt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?