Pannkontroller

Filter

StilModellElektriska anslutningarLängdMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPPris (ex moms)
AEWF024-124 VAC5.125 "10 VA5 989 SEK
AEWF120-1120 VAC5.13 "12 VA5 716 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Ångtryckskontroll

StilModellTypPris (ex moms)
AP47AA-1C0 till 15 lb.5 686 SEK
AP47AA-13C0 till 150 pund7 141 SEK
TACO -

Pannzonskontroll

StilModellHöjdLängdTypViktBreddPris (ex moms)
AZVC403-43"11.125 "3 zonventiler5.0 kg7.5 "2 635 SEK
BZVC404-43"11.125 "4 zonventiler5.0 kg7.5 "3 316 SEK
CZVC406-43.125 "12.5 "6 zonventiler5.50 kg8.38 "4 302 SEK
DZVC405-43.125 "12.5 "5 zonventiler5.50 kg8.38 "3 202 SEK
EZVC404-EXP-43.125 "12.5 "4-zonventil, utbyggbar5.75 kg8.38 "5 320 SEK
FZVC406-EXP-43.125 "12.5 "6-zonventil, utbyggbar6.00 kg8.38 "5 911 SEK
BECKETT -

Hydronisk pannkontroll

StilModellTypViktPris (ex moms)
A7600B0001GUGas2.50 kg6 693 SEK
B7600A0001GUOlja1.70 kg5 996 SEK
TACO -

Pannåterställning Kontrollstadium

StilModellTypPris (ex moms)
APC700-2Enstegs8 565 SEK
BPC702-1Två Stage12 021 SEK
TACO -

Kopplingsrelä Utomhusåterställning 24 Vac

ModellArtikelPris (ex moms)
SR501-OR-4AF6RQH4 125 SEK
BECKETT -

Trådlös temperaturmodul

ModellArtikelPris (ex moms)
7600WTMGUAC6VUQ6 603 SEK
TACO -

Pumpkontroll med variabel hastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
PC705-2AF2RVX12 601 SEK

Pannkontroller

Pannkontroller ger ytterligare effekt genom övervakning, timing, justering och programmering i värme-, VVS- och ångapplikationer. Raptor Supplies erbjuder denna utrustning från märken som Beckett, Tuss och Johnson Controls. De är kapabla att förbättra energieffektiviteten, samt att öka utrustningens övergripande funktioner. Pannkontrollkatalogen inkluderar elektriska vattenmatare, ångtryckskontroller, hydrauliska pannkontroller, trådlösa temperaturmoduler och pumpkontroller med variabel hastighet. Den UL-listade ångpannan eller tryckkontrollerna från Johnson Controls har lättjusterade vågar för in- och urkopplingsinställningar för att bestämma tryck och är tillgängliga i hanteringskapaciteter på 15 och 150 lb med elektriska skruvanslutningar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?