Pannans dräneringsventiler

Filter

Pannans dräneringsventiler är placerade i botten av pannan och gör att vatten och sediment kan tömmas ut ur pannan för att förhindra skador eller igensättning av systemet. De är idealiska för kemi-, läkemedels-, färg- och cementindustrin.
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A50674W1"499 SEK
A50672W1 / 2 "293 SEK
A50673W3 / 4 "451 SEK
StilModellAnslutningstypRörstorlekPris (ex moms)
A102-004NLMPT x MPT3 / 4 "217 SEK
A102-003NLMPT x MPT manlig slang1 / 2 "193 SEK
APPROVED VENDOR -

Pannans dräneringsventil kvartalsvarv

StilModellAnslutningstypRörstorlekPris (ex moms)
AGGS-2VRP8Kopp eller MNPT x slang3 / 4 "136 SEK
AGGS-2VRP7Kopp eller MNPT x slang1 / 2 "134 SEK
BGGS-2VRP5FNPT x slang1 / 2 "144 SEK
BGGS-2VRP6FNPT x slang3 / 4 "152 SEK
C1APV6FNPT x MNPT3 / 4 "x 1 / 2"153 SEK
C1APV5MNPT x Lödkopp1 / 2 "174 SEK
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
ABDC-0500-S1 / 2 "103 SEK
ABDC-0750-S3 / 4 "109 SEK
StilModellPris (ex moms)
A31LF20204502 SEK
A31LF21204514 SEK
A31LF50104546 SEK
StilModellPris (ex moms)
A3160904459 SEK
A3160804434 SEK
A3160813S434 SEK
A3160713400 SEK
A3161013446 SEK
A3160913429 SEK
A3161204476 SEK
A3161004459 SEK
A3161202550 SEK
A3161213454 SEK
A3160813434 SEK
A3161104476 SEK
StilModellPris (ex moms)
A3170104P476 SEK
A3170013496 SEK
A3170004P476 SEK
A3170004476 SEK
A3170104476 SEK
APPROVED VENDOR -

Pannans dräneringsventiler

StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A1CNR91 / 2 "90 SEK
A1CNT13 / 4 "93 SEK
WATTS -

BD-QT-serien, pannavtappningsventil Mnpt mässing

StilModellInloppsstorlekRörstorlekPris (ex moms)
ABD-QT- 1/21 / 2 "1 / 2 "285 SEK
BBD-QT- 3/43 / 4 "3 / 4 "320 SEK
WATTS -

Pannavloppsavstängningar

StilModellMax. Temp.Body MaterialKroppsmönsterTillverkare SerierUtloppsstorlekKroppsstilInloppsanslutningInloppsstorlekPris (ex moms)
ABD-1C 1/2 FGD180 ° FMässingVinkel---Gängad man1 / 2 "304 SEK
RFQ
BBD3F 1/2180 ° FMässingVinkelBD3 / 4 "VinkelGängad kvinna1 / 2 "204 SEK
CLFBD-1C 1/2180 ° FMässingVinkelLFBD1 / 2 "VinkelGängad man1 / 2 "201 SEK
DBD5 1/2180 ° FMässingRaktBD3 / 4 "RaktGängad man1 / 2 "195 SEK
DLFBD5 1/2180 ° FMässingRaktLFBD1 / 2 "RaktGängad man1 / 2 "251 SEK
BLFBD3F 1/2180 ° FMässingVinkelLFBD1 / 2 "VinkelGängad kvinna1 / 2 "264 SEK
EBD2 3/4180 grader FMässing-BD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "227 SEK
FBD4F 3/4180 grader FMässing-BD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "213 SEK
ELFBD2 3/4180 grader FMässing-LFBD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "297 SEK
GLFBD6 3/4180 grader FMässing-LFBD3 / 4 "Rakt-3 / 4 "218 SEK
GBD6 3/4180 grader FMässing-BD3 / 4 "Rakt-3 / 4 "167 SEK
FLFBD4F 3/4180 grader FMässing-LFBD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "274 SEK
HLFBD-2C 3/4180 grader FMässing-LFBD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "230 SEK
ILFBD-QT 1/2250 ° FSmidd mässingVinkelLFBD-QT1 / 2 "VinkelGängad man1 / 2 "372 SEK
JLFBD-QT 3/4250 grader FSmidd mässing-LFBD-QT3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "437 SEK
GRAINGER -

Pannans dräneringsventiler

StilModellPris (ex moms)
A20271107 SEK
RFQ
B20273110 SEK
RFQ

Pannans dräneringsventiler

Pannans avloppsventiler, även kända som avtappningskranar, är konstruerade för användning med pannor, varmvattenberedare och förvaringstankar för att dränera vatten från ett rörsystem eller värmesystem. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa dräneringsventiler från märken som Watts, Proline och Webstone. Dessa ventiler har en fullflödesdesign med ett maximalt tryckvärde på 125 psi WOG. Pannavtappningsventiler från Watt är idealiska för användning i hydroniska värmesystem och har mässingskonstruktion med 3/4 tum slanggänganslutning på utloppet. De är vidare utrustade med en justerbar teflonstamförpackning för positiv avstängning och ett aluminiumhandtag för kvartsvarv för manuell kontroll. Välj bland ett stort antal av dessa dräneringsventiler som finns i mässing, celcon (R), CPVC, smidd mässing och material med låg bly mässing, på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en pannas avtappningsventil och en pannavblåsningsventil?

En pannans dräneringsventil släpper ut vatten och sediment som ackumulerats i botten av en ångpanna medan pannans utblåsningsventil å andra sidan släpper ut vatten som innehåller höga halter av lösta fasta ämnen.

Hur undviker man tillbakaflöde?

Pannans dräneringsventiler kan förses med en återflödesskyddsanordning för att förhindra att vatten rinner tillbaka in i pannan.

Hur kan jag förhindra att min pannas avloppsventil fryser i kallt väder?

Om din panna är placerad i ett ouppvärmt utrymme eller i ett område där temperaturen kan sjunka under fryspunkten, kan vattnet i avloppsventilen frysa. För att förhindra detta, se till att din panna är isolerad och att avtappningsventilen är placerad på en plats som är skyddad från kyla.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?